カテゴリ

  • メカニカル部品(3,375)
  • オフィス家具(1,676)
  • 科学研究・開発用品(1,382)
  • 空調・電設資材(932)
  • 切削工具(723)
  • 測定用品(597)
  • 厨房用品(575)
  • 卓上消耗品(561)
  • 機構部品(523)
  • 作業工具(422)
  • 物流用品(412)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(385)
  • 配管・水廻り設備部材(374)
  • 制御機器(340)
  • 研磨材(326)
  • 建築金物(303)
  • 医療(197)
  • 学童・教育用品(195)
  • ねじ・ボルト・釘(181)
  • 店舗什器・備品(161)
  • FA担当者のオススメ新商品(151)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(147)
  • バイク部品(141)
  • 照明(137)
  • 電動工具(117)
  • 電気材料(103)
  • 安全用品(90)
  • 農業・園芸資材(84)
  • 建材・エクステリア(76)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(70)
  • 塗装・養生・内装用品(69)
  • 事務用品(63)
  • 家電(62)
  • 介護用品(56)
  • 安全標識(49)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 溶接用品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 整備工具・収納(36)
  • 農業機械(36)
  • 清掃用品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • カー用品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 防災用品(25)
  • クリーンルーム用品(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 自転車部品(23)
  • 保管用品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 住設機器(20)
  • 梱包用品(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • 空圧工具(17)
  • 接着剤・補修材(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 防犯用品(13)
  • 日用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • ヘルスケア(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 作業服(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • テープ(6)
  • 塗料(6)
  • 理美容(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「φ60」の検索結果

15,655件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ60右下精器製造(34件のレビュー)
4,390税込4,829
1台
当日出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージ) Φ60右下精器製造(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじR1/4質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60モノタロウ(34件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5
圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ圧力計 立形 Rネジ Φ60モノタロウ(27件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)29.3種類汎用圧力計接続部ねじR1/4圧力レンジ0~1.0MPa
saga 固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ60嵯峨電機工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ60右下精器製造(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般連成計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.
一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計 A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から10日以内出荷
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,898税込6,488特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
微圧計Φ60(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ60(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)大きさ(Φ)60mm種類微圧計精度±2%F.S.精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
一般圧力計 Φ60 右下精器製造一般圧力計 Φ60右下精器製造
1,498税込1,648
1台
当日出荷から7日以内出荷
接続部のサイズG1/4種類汎用圧力計大きさΦ60mm
ステンレス圧力計Φ60 右下精器製造ステンレス圧力計Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
真空微圧計 Φ60 右下精器製造真空微圧計 Φ60右下精器製造(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類真空微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60精度±1目盛寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B最小目盛(kPa)-0.2圧力レンジ(kPa)-10~0
汎用圧力計 Φ60 右下精器製造汎用圧力計 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165種類汎用圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
木製ゴマ 小 無着色 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具]木製ゴマ 小 無着色 Φ60アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
平らなので自由に絵が描きやすい木製のコマです。無着色なのでオリジナルのコマがつくれます。平らなので自由に絵が描きやすくなっています。丈夫な組みひもを使用しています。木製なので床が傷つきにくくなっています。材質:コマ:木(ブナ)、ひも:綿。サイズ:Φ60×57mm、ひも:1.5m。セット内容:コマ×1、ひも×1
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。ブラウン材質寸法(mm)Φ60×57ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3科目生活科・総合学習
Φ60三角リング SUGICO(スギコ)Φ60三角リングSUGICO(スギコ)
269税込296
1個
当日出荷
材質NBR関連資料寸法図(0.05MB)
特大形(Φ60)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)特大形(Φ60)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から21日以内出荷
文字色外径(Φmm)80仕様特大形(Φ60)ボタン用
鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
273税込300
1個
当日出荷
鉄芯でよく回るコマです。無着色なので、オリジナルのコマがつくれます。丈夫な組みひもを使用しています。 手作り体験やワークショップにもおすすめです。材質:コマ:木(ブナ)・鉄、ひも:綿。サイズ:Φ60×54mm、ひも:1.5m。セット内容:コマ×1、ひも×1
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容コマ(無着色)×1、ひも×1材質寸法(mm)Φ60×54ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3
微圧計 Φ60 右下精器製造微圧計 Φ60右下精器製造
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60精度±1目盛寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
一般圧力計 Φ60 右下精器製造一般圧力計 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ60TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具]LEDボトルステッカー Φ60mmアーテック[学校教材・教育玩具]
191税込210
1個
当日出荷
表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄。ボタン電池(内蔵)電池交換可能。 連続点灯時間:約8時間材質:スポンジ、基板。サイズ:Φ60×3mm。セット内容:本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き
用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き材質スポンジ、基板寸法(mm)Φ60×3連続点灯時間(時間)約8
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5019質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.02
一般真空計 Φ60 右下精器製造一般真空計 Φ60右下精器製造
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4種類真空計外径(Φmm)60精度1.6級接続ねじG1/4大きさΦ60mm最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)高島計器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60中央精機
25,980税込28,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動量(ツマミ1回転)約0.8°
簡易防滴型圧力計Φ60 右下精器製造簡易防滴型圧力計Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から9日以内出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4高島計器
7,698税込8,468
1個
当日出荷
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
一般真空計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ60TOKO(東洋計器興業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.005
Φ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用) エスコΦ60-350mm ミラー用取付金具(電柱用)エスコ
3,380税込3,718
1個
当日出荷
1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200質量(g)300適合径(Φmm)60~350
Φ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-201
ミニ糸引きゴマ 無着色 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ糸引きゴマ 無着色 Φ60アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ひもを引くだけで簡単に回る、ミニサイズの木製コマです。無着色なのでオリジナルのコマがつくれます。材質:コマ:木(シナベニヤ・樺)・PP・鉄、ひも:綿。サイズ:Φ60×50mm、ひも:80cm。セット内容:コマ×1、ひも×1
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質寸法(mm)Φ60×50ひも長(mm)455
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入 アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入アーテック[学校教材・教育玩具]
537税込591
1セット
当日出荷
透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適10個セットでお得に使える材質:PS。サイズ:Φ60mm。セット内容:本体×10
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×10材質PS寸法(Φmm)60
汎用圧力計A形Φ60 アズワン汎用圧力計A形Φ60アズワン
1,703税込1,873
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズΦ60mm(G1/4B)質量(g)170精度±1.6%FS
汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60 アズワン真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60アズワン
2,990税込3,289
1セット
当日出荷
仕様シールテープは付属しません。ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計アズワン品番2-931-03-01
ピストンKIT(Φ60) KITACOピストンKIT(Φ60)KITACO
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
適合キタコ補修部品主な適合車種KSR110
インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-Comron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
...