カテゴリ

  • 物流用品(1,504)
  • メカニカル部品(358)
  • 研磨材(287)
  • 科学研究・開発用品(257)
  • 測定用品(162)
  • 配管・水廻り設備部材(147)
  • 建築金物(119)
  • 機構部品(109)
  • 作業工具(95)
  • 切削工具(85)
  • 空調・電設資材(75)
  • 医療(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 卓上消耗品(55)
  • 電動工具(53)
  • 厨房用品(52)
  • 電気材料(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 制御機器(28)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(28)
  • 農業・園芸資材(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 保管用品(23)
  • 清掃用品(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 照明(18)
  • 空圧工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • テープ(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 安全用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 事務用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • オフィス家具(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 洗車・清掃(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド

「φ75」の検索結果

3,917件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
圧力計 立形 Gネジ Φ75 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ75モノタロウ(13件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)TOKO(東洋計器興業)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から20日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ75)右下精器製造(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG3/8B質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC寸法b(mm)35精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
微圧計 Φ75 右下精器製造微圧計 Φ75右下精器製造(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)75精度±1目盛寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造グリセリン入り圧力計Φ75右下精器製造(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)75質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
スーパーアシレパッド(Φ75mm用) KOVAX(コバックス)スーパーアシレパッド(Φ75mm用)KOVAX(コバックス)
3,398税込3,738
1箱(4枚)
当日出荷
用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度仕様クッションパッドRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)6高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg/段)40キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)L485×W365×H45トレー間隔(mm)275取扱説明書(1.5MB)
微圧計Φ75(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)微圧計Φ75(チャンバー式)TOKO(東洋計器興業)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78精度±2%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
集じん機用ホースΦ75 マキタ集じん機用ホースΦ75マキタ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種410・411(P)
一般圧力計 Φ75 右下精器製造一般圧力計 Φ75右下精器製造
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
ステンレス圧力計Φ75 右下精器製造ステンレス圧力計Φ75右下精器製造
7,998税込8,798
1台
当日出荷から6日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
Φ75キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)Φ75キャスタ用薄型スパナSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)81
Φ75キャスター SUS(エスユーエス)Φ75キャスターSUS(エスユーエス)
813税込894
1個
当日出荷から11日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
樹脂製ワゴン 3段 仕切り付き コンパクトタイプ Φ75・ストッパー付き モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 仕切り付き コンパクトタイプ Φ75・ストッパー付きモノタロウ(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。 樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。 移動に便利なハンドル付きです。 スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP質量(kg)4.17高さ(mm)990奥行(mm)306間口(mm)475段数3耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45キャスター固定×2、自在×2ストッパーありキャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)約421×270トレー間隔(mm)323取扱説明書(1.8MB)
Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスターSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
グルメカップオーロラΦ75 マイングルメカップオーロラΦ75マイン
1,898税込2,088
1箱(500枚)
当日出荷
材質二軸延伸ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)展開時:75直径(Φmm)55高さ(mm)17底径(Φmm)35
簡易防滴型真空計Φ75 右下精器製造簡易防滴型真空計Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ75ゴムSUS(エスユーエス)
669税込736
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
一般圧力計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造汎用圧力計(B形立型・Φ75)右下精器製造(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
密閉形圧力計 Φ75 右下精器製造密閉形圧力計 Φ75右下精器製造
6,698税込7,368
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75 右下精器製造一般圧力計 Φ75右下精器製造
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
Φ75自在キャスター SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスターSUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
一般真空計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状AT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法A(mm)78寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
隔膜式圧力計FE型 Φ75 右下精器製造隔膜式圧力計FE型 Φ75右下精器製造
32,980税込36,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
種類隔膜式圧力計材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ材質(フランジ)S-316
フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ75SUS(エスユーエス)
1,012税込1,113
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Bimecc 外径Φ75ハブリング KYO-EIBimecc 外径Φ75ハブリングKYO-EI(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)75高さ(mm)10
Φ75×10t クッションパッド コンパクトツールΦ75×10t クッションパッドコンパクトツール
799税込879
1枚
当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。
用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど厚さ(mm)10質量(g)6外径(Φmm)75
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5020質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.02
一般真空計 Φ75 右下精器製造一般真空計 Φ75右下精器製造
3,500税込3,850
1台
当日出荷から7日以内出荷
接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)75最小目盛(MPa)0.002
ダクト継手(Φ75mm) 三菱電機ダクト継手(Φ75mm)三菱電機
599税込659
1台
当日出荷
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×86×132
一般圧力計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計B形Φ75TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ有り(BT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
Φ75Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)Φ75Nフレームキャスター固定SUS(エスユーエス)
1,420税込1,562
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
一般連成計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般連成計B形Φ75TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)三菱電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般連成計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
...