カテゴリ

  • 制御機器(515)
  • 測定用品(227)
  • メカニカル部品(216)
  • 科学研究・開発用品(180)
  • 農業機械(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 切削工具(69)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 清掃用品(62)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 防災用品(36)
  • 作業工具(29)
  • 家電(21)
  • 建築金物(20)
  • 物流用品(17)
  • 電気材料(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 機構部品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 研磨材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 厨房用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 電動工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • バイク部品(9)
  • 保管用品(9)
  • テープ(9)
  • 防犯用品(9)
  • 医療(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 日用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 介護用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「♯1000-60」の検索結果

2,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ビーカー PYREX(パイレックス)

    ビーカー

    PYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
  • ロックシード TENMA(天馬)

    ロックシード

    TENMA(天馬)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が一目でわかるクリアタイプです。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するダウンロック式です。 縦横2方向から選択可能なキャスター付です。
    スタッキング材質本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
  • キッチンタオル エリエール

    キッチンタオル

    エリエール(2件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2ロール)
    当日出荷
    水回りの使用に耐える強度を備えており、食材の水切りや食器拭きに適しています。 1ロールあたり190カットと大容量なので在庫スペースの削減や交換頻度が減り作業改善に繋がります。 重量も軽く女性でも片手で持てるサイズなので使い勝手に優れています。 電子レンジにも使用可能。 パルプ100%
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    240税込264
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ 南京錠 ツチノ

    アルファ 南京錠

    ツチノ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
    ロックキー式材質(本体)真鍮
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
  • カラーダイヤカットシフトノブ 150mm MAD MAX(マッドマックス)

    カラーダイヤカットシフトノブ 150mm

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • キズ職人 (クレヨンタイプ) ハウスボックス

    キズ職人 (クレヨンタイプ)

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    成分パラフィンワックス、顔料危険物の類別非危険物
  • 六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    240税込264
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • (Torx)ドライバー Wera

    (Torx)ドライバー

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    プレミアムクラフトフォームプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。ブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    989,800税込1,088,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒

    バーテック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6トラスコ品番805-1345高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
  • ダイヤテトロン 20/1000 ダイヤフェザー

    ダイヤテトロン 20/1000

    ダイヤフェザー
    729税込802
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    番手20長さ(m)1000
  • ソケット(6角タイプ・差込角19mm) ハゼット

    ソケット(6角タイプ・差込角19mm)

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
    用途産業機械・建機・大型車両。差込角(mm)19材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワ

    SS400 真空装置用 PL-VF

    ブリストワ
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • 1100 高圧オスメスニップル(Oリングポートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1100 高圧オスメスニップル(Oリングポートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,725税込1,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 FG-25T 不二空機

    部品 FG-25T

    不二空機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M10

    大阪魂(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
  • 六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    260税込286
    1パック(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリーハンター面取ケージタイプ バーテック

    バリーハンター面取ケージタイプ

    バーテック
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプタイプで自動化に対応
    用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り軸径(Φmm)6全長(mm)100
  • 六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    280税込308
    1パック(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエター CoolingDoor

    ラジエター

    CoolingDoor(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M10

    大阪魂
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
  • ビュートケース TENMA(天馬)

    ビュートケース

    TENMA(天馬)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。高さ30cmのレギュラーサイズです。
    用途衣類他、多目的な収納に。カプチーノ高さ(mm)外形寸法:300、有効内寸:240間口(mm)外形寸法:390、有効内寸:312引出しの色クリア
  • 枠付き V型 ヨドノ

    枠付き V型

    ヨドノ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
    材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
  • Jフック バレル研磨 MK(丸喜金属本社)

    Jフック バレル研磨

    MK(丸喜金属本社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ付属品ネジ取付穴数2表面仕上げバレル研磨
  • NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工

    NC用ポイントドリル(OK-Cコート)

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
    用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 1000x290x60mm連結ブロック エスコ

    1000x290x60mm連結ブロック

    エスコ
    9,160税込10,076
    1個
    翌日出荷
    EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
  • (10006)スリンガー、エンジン リヤ ニッサン

    (10006)スリンガー、エンジン リヤ

    ニッサン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
...