カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,352)
  • オフィス家具(803)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(373)
  • 科学研究・開発用品(237)
  • 建材・エクステリア(236)
  • 空調・電設資材(176)
  • バイク部品(135)
  • トラック純正部品(100)
  • 作業工具(92)
  • バイク純正部品(87)
  • メカニカル部品(86)
  • 厨房用品(66)
  • カー用品(60)
  • 電気材料(50)
  • 保管用品(39)
  • 医療(34)
  • 制御機器(33)
  • 事務用品(31)
  • 測定用品(30)
  • 整備工具・収納(30)
  • 卓上消耗品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 作業服(26)
  • 建築金物(25)
  • 機構部品(24)
  • 介護用品(23)
  • 農業機械(21)
  • 自転車部品(15)
  • 日用品(14)
  • 清掃用品(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 切削工具(12)
  • 研磨材(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 縫製用品(8)
  • 照明(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • テープ(5)
  • 安全用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 理美容(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「せぱ」の検索結果

4,437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(A)セパレーター  3/8 B コンドーテック(A)セパレーター 3/8 Bコンドーテック
2,498税込2,748
1箱(50個)
当日出荷から13日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
(A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック(A)セパレーター 5/16 KCPコンドーテック(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途両面打放し用
(A)セパレーター  5/16 B コンドーテック(A)セパレーター 5/16 Bコンドーテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
両ねじボルト・ナット ナニワボールト両ねじボルト・ナットナニワボールト(12件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
Pコン TRUSCOPコンTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
メンテナンス&キャブクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)メンテナンス&キャブクリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)(33件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。 金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。 また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。 ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
三次元測定用反射防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)三次元測定用反射防止スプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。
用途3Dスキャナー計測の補助危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)TRUSCO
949税込1,044
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
ヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテックヤマセパ(ダブルタイプ)コンドーテック
22,980税込25,278
1箱(200本)
4日以内出荷から6日以内出荷
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
プラスチックコーン 合板用 コンドーテックプラスチックコーン 合板用コンドーテック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(500個)
当日出荷から7日以内出荷
回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプモノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)ライトグレー径(Φmm)モップ:約340容量(L)10ハンドル長さ(mm)1070~1280回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(モップ)マイクロファイバー取扱説明書(1.4MB)繰り返し・詰め替え対応
紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ紙袋・お店パック日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
丸セパ止水板 アラオ丸セパ止水板アラオ
14,980税込16,478
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途丸セパレーターの止水に。
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.3~200目量(kg)0.05表示形式デジタル付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バックライト取扱説明書(2.4MB)ひょう量単位kg
スプレークッキングオイル ベーカーズセパレ ローリングスプレークッキングオイル ベーカーズセパレローリング(29件のレビュー)
999税込1,079
1個(500mL)
当日出荷
天板、型類はもちろん、フライパン、ホットプレートなどの 調理器具にも最適。アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質食品用離型油容量(mL)500TKG品番9-0112-1401TKG品番(2017)6-0105-1301
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用PERMATEX
2,998税込3,298
1個(10mL)
当日出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色推奨ねじ径10~38mm最高使用温度(℃)232強度区分高強度適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
シリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコン PERMATEXシリコン系耐油ガスケット ウルトラブラック RTVシリコンPERMATEX(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(95g)
欠品中
O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。液色使用温度範囲(℃)-54~204成分ジメチルシロキサン系危険物の類別非危険物
シリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコン PERMATEXシリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコンPERMATEX
2,398税込2,638
1個(95g)
当日出荷
O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。 抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。液色使用温度範囲(℃)-23~260成分ジメチルシロキサン系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.009L危険物の性状非水溶性
イッパツくん セパレーター協同組合イッパツくんセパレーター協同組合
67,980税込74,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
サイズ8(5/16)
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
429税込472
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用PERMATEX
1,898税込2,088
1個(6mL)
当日出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色推奨ねじ径10~38mm最高使用温度(℃)232強度区分高強度適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状水溶性
セパレータ5極 omron(オムロン)セパレータ5極omron(オムロン)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
オプションです。
トラスコ品番150-0727材質磁器使用温度(℃)250 Max.適合保持器形PS-4S(R) 形PS-5S(R)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートバスケット JEJアステージセパレートバスケットJEJアステージ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
セパ スリム TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]セパ スリムTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
Ag+抗菌加工の分別ペールです。
用途ゴミ箱ホワイト
デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定デジタル照度計 セパレート式シンワ測定(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計測定範囲(Lux)0~40000トラスコ品番397-9431材質本体:ABS樹脂寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)質量(g)210電源9V電池1本精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)分解能0.1ルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ウォーターセパレーター モノタロウウォーターセパレーターモノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。取付ねじPF(G)1/4全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
マグネット式 セパレートボックス 収納 ホルダー ティッシュ 本 書類 サイズ調整可能 AFF WAREマグネット式 セパレートボックス 収納 ホルダー ティッシュ 本 書類 サイズ調整可能AFF WARE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
マグネットで貼るだけ簡単設置。サイズフリーなセパレートタイプ。ティッシュボックスや書類をしっかり挟んで壁面収納。キッチンもデスク周りもスッキリ片付く便利なホルダーです。
用途収納ケースとして寸法(mm)24×5.5×8.5取付け方法マグネット質量(g/個)244素材
セパル マグラック A4タテ セキセイセパル マグラック A4タテセキセイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。ポケットが浅めの設計により小さい冊子や郵便物の収納にも便利です。中身が見えてわかりやすい、透明ポケット仕様。暮らしの中に優しく溶け込むシンプルなデザイン。
用途貼って、仕分けて、メモ書きできるマグネット付収納ラック付属品仕切りシート付(2枚)、インデックスシール付材質インデックスシール:紙、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚クリア材質(本体)再生PP1.0mm厚規格A4タテ型本体外形寸法(mm)縦×横×幅:335×242×24耐荷重(g)約500収容数(適正)コピー用紙約100枚ポケット内寸法(mm)縦×横×幅:215×240×18
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
【メーカー純正合鍵作成サービス】  SEPA SEPA【メーカー純正合鍵作成サービス】 SEPASEPA(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
サービス分類その他
セパレートボックス 和泉化成セパレートボックス和泉化成(42件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。
材質ポリプロピレンクリア仕切りあり
アウトサイド用セパレーター ネグロス電工アウトサイド用セパレーターネグロス電工
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
...
せぱ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • せぱ