カテゴリ

  • 建材・エクステリア(57)
    • 軒とい(5)
    • たてとい(4)
    • 雨どい金具(4)
    • 集水器(3)
    • エルボ(2)
    • たて継手(1)
    • 止り(1)
  • メカニカル部品(1,409)
  • 空調・電設資材(852)
  • バイク純正部品(479)
  • 切削工具(399)
  • 自動車純正部品(389)
  • トラック純正部品(227)
  • バイク部品(176)
  • ねじ・ボルト・釘(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 自転車部品(116)
  • オフィス家具(112)
  • 配管・水廻り設備部材(111)
  • 研磨材(101)
  • 制御機器(94)
  • 建築金物(78)
  • 介護用品(75)
  • 作業工具(75)
  • 医療(67)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 住設機器(52)
  • 日用品(43)
  • 物流用品(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 事務用品(35)
  • 学童・教育用品(34)
  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 食品・飲料(32)
  • 農業機械(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 厨房用品(25)
  • 卓上消耗品(23)
  • 機構部品(22)
  • 塗料(20)
  • 清掃用品(19)
  • 測定用品(16)
  • 作業服(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 電動工具(14)
  • 安全標識(13)
  • 防災用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 手袋(13)
  • 保管用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 家電(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 照明(8)
  • 安全保護具(8)
  • テープ(7)
  • 安全用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 理美容(4)
  • カー用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「とゆ」の検索結果

6,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(アイアン丸)Panasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
カーポート用丸たて樋 アイモニカカーポート用丸たて樋アイモニカ(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ分類たて系列部材
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打オーティス(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)前高130WIDE軒といPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
サイズ前高130全長(mm)4000
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類止り仕様左右共用
薬用パワーハンドソープ TRUSCO薬用パワーハンドソープTRUSCO(16件のレビュー)
999税込1,099
1個(0.8L)ほか
当日出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3ダイニチ工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。メタリックグレー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火時間(秒)80
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入り PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 箱入りPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
719税込791
1箱(25個)
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各5個繰り返し・詰め替え対応
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプモノタロウ(57件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付
ホームボックス JEJアステージホームボックスJEJアステージ(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3ライトグレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)72材質(フタ)PP外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)675有効内寸法・幅(mm)770
メクリッコ ハニカム 箱入り PLUS(プラス)[文具]メクリッコ ハニカム 箱入りPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
819税込901
1箱(10個)
当日出荷
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
材質合成ゴム(EPDM)繰り返し・詰め替え対応
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(164件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100mL)ほか
当日出荷
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シンクロベルト XL037形 バンドー化学シンクロベルト XL037形バンドー化学(30件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプモノタロウ(14件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式
指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
199税込219
1パック(5個)
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14繰り返し・詰め替え対応
アズピュア ESDライン手袋 ANDL-3F アズピュア(アズワン)アズピュア ESDライン手袋 ANDL-3Fアズピュア(アズワン)(4件のレビュー)
1,570税込1,727
1袋(10双)
当日出荷
静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)入数(双)10機能静電防止表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)指タイプ3本指出し
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラスチック携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に付属品ノズル、油種ステッカー、説明書材質HDPE規格UN規格危険物の類別非危険物
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。 単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×ライムグリーン質量(g)250使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
12,207税込13,428
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]指サック 抗菌PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)ほか
当日出荷
紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
仕様抗菌仕様材質天然ゴムオレンジ繰り返し・詰め替え対応
ピレパラアース無臭防虫引出し用1年 アース製薬ピレパラアース無臭防虫引出し用1年アース製薬(14件のレビュー)
779税込857
1個(48個)
当日出荷
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)トラスコ品番828-5158使用方法●衣類の上に置いてください。●タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。●使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。【標準使用量】●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)【収納前に】●衣類の汚れをきちんと落としてください。●衣類をよく乾燥させてください。●クリーニングのカバー等は外してください。【有効期間】●防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)【取替え時期はっきり】●ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)●原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。【保存方法】●密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。容量48個シリーズピレパラアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75香り無臭タイプ使用量●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)使用場所引き出し・衣装ケースアズワン品番64-1139-45使用期間約12か月
メクリッコ ハニカム 指先美人 PLUS(プラス)[文具]メクリッコ ハニカム 指先美人PLUS(プラス)[文具]
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指先美人、ラメ入りタイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。※摩擦抵抗の高い素材のため、使用するにつれ摩耗やひびわれ、溶解(軟化)が起きることがありますので早めにおとりかえください。
材質合成ゴム(EPDM)(ラメ入り)繰り返し・詰め替え対応
指サック アメ色 PLUS(プラス)[文具]指サック アメ色PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
229税込252
1パック(10個)
当日出荷
指にフィットして感触が伝わりやすい!細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴムアメ色
ホームボックス JEJアステージホームボックスJEJアステージ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)約5.3ブラウン材質(本体)ポリプロピレン収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710外寸法・奥行(mm)500
業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3ダイニチ工業(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。コズミックブルー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)点火時間(秒)80
石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5625L(S)/(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5625L(S)/(W)ダイニチ工業
25,980税込28,578
1台
当日出荷
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。 【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)11.9消費電力(W)【大火力時-小火力時】190-80電源単相100Vタンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.544-0.120暖房の目安(コンクリート)20暖房の目安(木造)15機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む)暖房出力(kW)【最大-最小】5.60-1.23燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.5-75.0点火時間(秒)40
樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO樹脂製給油コック キューちゃんTRUSCO(27件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
...
雨とゆ特集