「ひし形80」の検索結果

1,478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル(3件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
チップ CNMG-PG 京セラチップ CNMG-PG京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削用チップ CA5515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA5515 CVDコーティング京セラ
9,398税込10,338
1セット(10個)
当日出荷
材質(本体)CA5515
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック京セラ
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KA30チップブレーカなし逃げ角(°)0
旋削用チップ KS6040 セラミック 京セラ旋削用チップ KS6040 セラミック京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質KS6040材質(本体)KS6040
旋削用チップ KS6050 セラミック 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質KS6050材質(本体)KS6050刃先形状T02025逃げ角(°)0
旋削用チップ CNMG-M モノタロウ旋削用チップ CNMG-Mモノタロウ(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ CNMG-HS 京セラチップ CNMG-HS京セラ(2件のレビュー)
4,172税込4,589特価
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
5,998税込6,598
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
5,598税込6,158
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
5,498税込6,048
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
5,598税込6,158
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ CNMG-SH 三菱マテリアルチップ CNMG-SH三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタルチップ CCGT-MNFC住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPMT 三菱マテリアルチップ CPMT三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ CNGG-FJ 三菱マテリアルチップ CNGG-FJ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-HRF タンガロイチップ CNMG-HRFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMA 三菱マテリアルチップ CNMA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-HZ 三菱マテリアルチップ CNMM-HZ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CSVTB 三菱マテリアルチップ CSVTB三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカルISO旋削チップ CNMG-M3Mイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダ S-ECLN 住友電工ハードメタルホルダ S-ECLN住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷
用途内径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7シャンク鋼シャンク
...
ひし形特集