カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(118)
    • ムッフ(99)
    • 実験研究用クランプ(14)
絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「むっふ」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ムッフ アズワンムッフアズワン(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
メッシュラック 間口600mm モノタロウメッシュラック 間口600mmモノタロウ(31件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP奥行(mm)355間口(mm)603耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)棚板厚さ(mm)40取扱説明書(6.1MB)
ムッフ ケニスムッフケニス
779税込857
1個
当日出荷
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
グローバルムッフ ケニスグローバルムッフケニス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
ムッフ(大型) ヤマナカムッフ(大型)ヤマナカ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
両開クランプ 自在ムッフ付 モノタロウ両開クランプ 自在ムッフ付モノタロウ(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き仕様自在ムッフ付全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン
1,010税込1,111
1個
当日出荷
軽量で、強度・耐食性に優れています。
ムッフ アズワンムッフアズワン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ステンレス角ムッフ アズワンステンレス角ムッフアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ムッフ ケニスステンレス製ムッフケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
先端部に爪が付いており、確実に支持具を保持します。
材質ステンレスSUS304
クランプ 片開き・回転式ムッフ付き アズワンクランプ 片開き・回転式ムッフ付きアズワン
2,180税込2,398
1セット
当日出荷
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金寸法(mm)210×70×27締付範囲(mm)7~60アズワン品番4-3689-01適用支柱径(mm)Φ7~15
クロスジョイント アズワンクロスジョイントアズワン
1,160税込1,276
1個
当日出荷
Φ13パイプをクロス方向に固定するための金具です。
仕様材質:アルミダイキャスト 適合パイプ:Φ13アズワン品番65-2795-70
固定式ムッフ アズワン固定式ムッフアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)角度(°)90(固定)適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番6-771-01
ムッフ BHシリーズ アズワンムッフ BHシリーズアズワン
489税込538
1セット
当日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
仕様ツメなし材質アルミニウム合金寸法(mm)110×35×35適合パイプ径(Φmm)最大13アズワン品番4-3691-11
ムッフ BHシリーズ アズワンムッフ BHシリーズアズワン
859税込945
1セット
当日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
材質アルミニウム合金適用支柱径(mm)最大Φ13
Cムッフ C-13 テラオカ(ANEX)Cムッフ C-13テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305質量(g)76
グローバルムッフ アズワングローバルムッフアズワン
429税込472
1個
当日出荷
Φ13パイプを3方向に組むための固定金具です。
ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)ステンレスアングルムッフTGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から3日以内出荷
実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカムッフ付フレキシブルアームクランプヤマナカ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
直角クランプ(角型ムッフ) ケニス直角クランプ(角型ムッフ)ケニス(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
締付金具 アズワン締付金具アズワン(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
クロスジョイント/クロスムッフ ケニスクロスジョイント/クロスムッフケニス(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
ムッフ付リング 三商ムッフ付リング三商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
理振ムッフ アズワン理振ムッフアズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
欠品中
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-2905-01
角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-2TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカクロスジョイント/クロスムッフヤマナカ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
ムッフ 爪付 角型 コクゴムッフ 爪付 角型コクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
角型(16Φまで可能)ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
ムッフ MOS/MST/MRAタイプ アズワンムッフ MOS/MST/MRAタイプアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)(最大)19アズワン品番1-7494-11
ムッフ 三商ムッフ三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ
ステンレス製ムッフ ヤマナカステンレス製ムッフヤマナカ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丸棒・角棒兼用で使えます。
材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
ムッフ アズワンムッフアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
角型ムッフ CL8010シリーズ climbing(クライミング)角型ムッフ CL8010シリーズclimbing(クライミング)
499税込549
1個
当日出荷から17日以内出荷
ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型コクゴ
479税込527
1個
当日出荷
特長合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)ステンレス製アングルムッフテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用
回転式ムッフ付クランプ ケニス回転式ムッフ付クランプケニス
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下