カテゴリ

  • 研磨材(112)
  • バッテリー・電装(33)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 日用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アムト」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウねじ込み式フランジ ステンレス鋼製モノタロウ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
溶接フランジ 10K 村部フランヂ溶接フランジ 10K村部フランヂ(4件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャーNTN(エヌティーエヌ)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)35基本静定格荷重(kN)15.3基本動定格荷重(kN)25.7許容荷重(kN)4.21種別ストレッチャー軸受呼び番号UC207D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(7件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向 CUI Devices一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向CUI Devices
5,998税込6,598
1個
当日出荷
AMT102-V一体型インクリメントエンコーダーキットは、1つのパッケージで288の構成が可能です。本キットには、2mm~8mmのスリーブオプションが9個、シンプルな取り付けツールが2個、さまざまなモーターと接続できるように複数の取り付け穴パターンを空けた2つのベースプレートが含まれています。1つのパッケージで288のエンコーダーオンボードDIPスイッチで16の分解能をプログラム可能2~8mmの9種類のシャフトサイズ複数の取り付けオプション高精度、低消費電流埃、汚れ、油に対する抵抗力
仕様ラジアル質量(g)20.5電源(V)3.6(最小)、5(標準)、5.5(最大)出力電圧(V)高:0.8(最小)、低:0.4(最大)方向放射状最高周速度15000、7500(RPM)消費電流(mA)6出力電流(mA)2(最大)アズワン品番67-0349-41動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧3.6~5.5VDC出力タイプCMOS電圧
一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ5 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ5ミニター
4,798税込5,278
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番852-6908軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)5質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ5 ミニターミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ5ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)5高さ(mm)5粒度220形状球状トラスコ品番852-6880質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10ミニター
1,898税込2,088
1袋(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
粒度220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6899軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)13粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)43.0砥粒WA外径(mm)4
フラットレール AMT33・36 ケージーパルテックフラットレール AMT33・36ケージーパルテック
3,598税込3,958
1本(1830mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数24
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)外径(Φmm)100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定対象蒸気測定流体蒸気
AMT102-V用 接続ケーブル CUI DevicesAMT102-V用 接続ケーブルCUI Devices
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
5ピンコネクター付きケーブルAMT102-V一体型インクリメントエンコーダー用の接続ケーブルで、5個別のディスクリート22AWGワイヤが5ピンコネクターに接続されています。
仕様●コネクターの種類:5ピン●標準長さ:12インチ●ワイヤゲージ:22AWG●ワイヤタイプ:5本の個別ディスクリート・ワイヤアズワン品番67-0361-28
ブレードロック(ステンレス製) フローバルブレードロック(ステンレス製)フローバル
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6872軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSYフタ 日東工器アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSYフタ日東工器
429税込472
1個
当日出荷
適合本体TA98909
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ5 ミニターミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ5ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番852-6879軸径(Φmm)3形状球状粒度120高さ(mm)5質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10ミニター
2,198税込2,418
1袋(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)10粒度400対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimoゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)Minimo
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ10 ミニターミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ10ミニター
1,798税込1,978
1袋(5本)ほか
当日出荷
粒度80外径(Φmm)10
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ8 ミニターミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ8ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本組)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)8高さ(mm)8粒度400形状球状トラスコ品番852-6889質量(g)31対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ10 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ10ミニター
4,498税込4,948
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)10粒度180形状球状トラスコ品番852-6923質量(g)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSY 日東工器アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSY日東工器(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合機種AMT-18
無線LAN親機 WiFiルーター 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps WiFi 7/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカー2プレミアム搭載 グラファイトブラック BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 WiFiルーター 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps WiFi 7/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカー2プレミアム搭載 グラファイトブラックBUFFALO(バッファロー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装
仕様●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)●INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書適合VCCI Class B質量(g)約1700※本体のみ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間1年間伝送方法IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b周波数(GHz)2.4/5/6伝送速度10Gbps
タッチスクリーン AMT 10.4インチ 219.8×166.8mm 8-wire Resistive AMTタッチスクリーン AMT 10.4インチ 219.8×166.8mm 8-wire ResistiveAMT
378,800税込416,680
1箱(15個)
7日以内出荷
仕様視野領域対角線サイズ:10.4インチ●視野領域寸法:219.8 x 166.8mm●アクティブ領域:212.1 x 159.3mm●センサータイプ:8 線 抵抗性●終端タイプ:8ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:212.1mm●アクティブ領域幅:159.3mm●外寸高さ:238.8mm●外寸幅:188.5mm●視野領域高さむ:219.8mm●視野領域幅:166.8mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10ミニター
3,198税込3,518
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6902軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ5 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ5ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)5高さ(mm)5粒度180形状球状トラスコ品番852-6905質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ15 ミニターミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ15ミニター
1,998税込2,198
1袋(5本)
翌々日出荷
トラスコ品番499-1044軸径(Φmm)6粒度220高さ(mm)20質量(g)87対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Φ8 ミニター研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Φ8ミニター
3,898税込4,288
1袋(10本)
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6931軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)220 WAミディアム全長(mm)51.0砥粒GC外径(mm)8
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6870軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ5 ミニターミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ5ミニター
4,798税込5,278
1袋(10本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)5高さ(mm)5粒度320形状球状トラスコ品番852-6881質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ10 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ10ミニター
3,798税込4,178
1袋(10本)
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-6852軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
ミニモ 研削用ゴム砥石セット Φ8 WA ミディアム ミニターミニモ 研削用ゴム砥石セット Φ8 WA ミディアムミニター
3,998税込4,398
1組(12本)
6日以内出荷
研削用ゴム砥石セットΦ8WAミディアムです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム軸径(Φmm)3.0トラスコ品番852-7175セット内容DB2041~DB2046(各2本)質量(g)62
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ8 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#180 Φ8ミニター
4,498税込4,948
1袋(10本)
6日以内出荷
トラスコ品番852-6917軸径(Φmm)3形状球状粒度180高さ(mm)8質量(g)26対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ6 ミニターミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ6ミニター
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番852-6885軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)6質量(g)26対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6