カテゴリ

  • 自動車補修部品(191)
    • フィルター・エレメント(36)
    • ブレーキパッド・足回り部品(74)
    • リビルト部品交換サービス(10)
  • カー用品(92)
    • チューンナップ用品(22)
    • 自動車用収納用品(3)
    • 自動車用電気用品(1)
    • AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(9)
  • 自動車純正部品(218)
    • スズキ純正(26)
  • 作業服(340)
    • ブルゾン/ジャケット 秋冬(26)
  • バイク部品(1,167)
  • 建材・エクステリア(490)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(335)
  • 測定用品(304)
  • 店舗什器・備品(276)
  • メカニカル部品(183)
  • 安全保護具(176)
  • 機構部品(156)
  • 科学研究・開発用品(140)
  • オフィス家具(126)
  • 制御機器(125)
  • 作業工具(123)
  • 事務用品(112)
  • 船舶用品・漁業資材(98)
  • 研磨材(97)
  • 切削工具(91)
  • 厨房用品(90)
  • 自転車部品(79)
  • バイク純正部品(73)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • ねじ・ボルト・釘(68)
  • トラック純正部品(56)
  • 学童・教育用品(55)
  • 防災用品(50)
  • 電動工具(50)
  • 卓上消耗品(38)
  • 建築金物(35)
  • 物流用品(33)
  • 空調・電設資材(31)
  • ヘルスケア(30)
  • 家電(27)
  • 介護用品(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • 安全用品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 空圧工具(21)
  • 日用品(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 医療(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 保管用品(13)
  • 農業機械(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 塗料(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 電気材料(11)
  • 理美容(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 防犯用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 照明(8)
  • 清掃用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 完成車(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 手袋(5)
  • 溶接用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「アルト」の検索結果

6,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車種別電源 カーメイト車種別電源カーメイト(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アルト専用増設電源ユニット専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光ソケットカバー・USBポートカバー付USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12使用温度範囲(℃)0~45出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応
アームレスト 伊藤製作所(粉砕機)アームレスト伊藤製作所(粉砕機)(27件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
フロントスペース(デットスペース)に置きCDソフトなどの小物入れに便利!
ナビシェイド 槌屋ヤックナビシェイド槌屋ヤック(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。 両面テープで貼付けるだけの簡単装着。 マジックテープで脱着可能。
AUTHORIZE K(オーソライズK)マフラー FUJITSUBOAUTHORIZE K(オーソライズK)マフラーFUJITSUBO
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷から72日以内出荷
パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。
用途マフラー
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
Yes ぺんてるペン 丸芯・細字 ぺんてるYes ぺんてるペン 丸芯・細字ぺんてる(5件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。 人にやさしいアルコール系インキを採用。 キャップ安全性ISO規格適合。
線幅(mm)0.9エコマーク認定認定質量(g)11材質再生PP寸法(mm)12×17×141インク油性入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 014
アルコールペイントマーカー 太字 uni(三菱鉛筆)アルコールペイントマーカー 太字uni(三菱鉛筆)(9件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)40.8タイプシングル線幅(mm)8替芯PCXR-8インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1商品タイプ使い切り本体
フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウフェルトホイール 砲弾型 軸付モノタロウ(38件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
アプセットボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCHシルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
719税込791
1缶(0.08L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細エレコム(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず有効画素数約500万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.8指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセルフレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)画角【撮影】対角66度角度調節【スタンド】上下方向
アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
12税込13
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当
クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆)クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプuni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現! 芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ本体芯径(mm)0.5材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付質量(g)20.6方式ノック式・クルトガエンジン搭載寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨリサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)コクヨ(4件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
アルマイト補修ペン SUS(エスユーエス)アルマイト補修ペンSUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOLタップボルト(ドレンプラグ)SUN TOOL(137件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックルタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
化学防護手袋 02-100 重松製作所化学防護手袋 02-100重松製作所
2,298税込2,528
1双
当日出荷から4日以内出荷
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
マジックインキ ドライエース 速乾 寺西化学マジックインキ ドライエース 速乾寺西化学(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です! フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。 ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定) フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。 一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。 RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。 さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。 (使用シーン例) 雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい 機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ 硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ クラフトテープへのインキののりが悪いところへ材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)全長(mm)141質量(g)9タイプシングル外径(Φmm)最大15、アルミ軸11線幅(mm)0.8~1.5インク油性アルコール系インキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
酸性クリーナー 「ハルト」 オーブテック酸性クリーナー 「ハルト」オーブテック(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500mL)ほか
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。仕様JIS K 5674合格使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。危険物の類別非危険物関連資料使用可能素材(0.65MB)
化学防護手袋GL-11-37 重松製作所化学防護手袋GL-11-37重松製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)37サイズフリー入数(双)1関連資料耐透過性
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
Yes ぺんてるペン 平芯・太字 ENN60 ぺんてるYes ぺんてるペン 平芯・太字 ENN60ぺんてる(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。人にやさしいアルコール系インキを採用。
線幅(mm)3~6エコマーク認定認定質量(g)20寸法(mm)18×22×138タイプシングル材質(軸)再生PP材質(キャップ)再生PPインク油性入数1本再生樹脂使用率(%)85(プラスチック)材質(尾栓)再生PPRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 013
ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 富士手袋工業(天牛)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴富士手袋工業(天牛)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入! 耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製! 50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応) ターポリン素材で膝部を補強! 泥で滑りにくいラジアル底!
用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄モスグリーンベルト幅(mm)50機能耐寒性、防水性足幅EEE材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
Yes ぺんてるペン 丸芯・中字 ぺんてるYes ぺんてるペン 丸芯・中字ぺんてる(9件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。人にやさしいアルコール系インキを採用。
線幅(mm)1.1エコマーク認定認定質量(g)20寸法(mm)18×22×138タイプシングル材質(軸)再生PP材質(キャップ)再生PPインク油性入数1本再生樹脂使用率(%)85(プラスチック)材質(尾栓)再生PPグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 013
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越)ステンレス用ドリル19本セットNACHI(不二越)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(19本)
当日出荷
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
メタルクリーンα サンエスエンジニアリングメタルクリーンαサンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
2,351税込2,586
1個(600g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
39税込43
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SUS XM7ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70
ステンレスドリルセット E-ValueステンレスドリルセットE-Value(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷
コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
アルミガスケトワッシャー DRC(ダートフリーク)アルミガスケトワッシャーDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
239税込263
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
...