カテゴリ

  • 測定用品(18)
    • 台はかり(6)
    • 天秤(5)
    • 上皿はかり(3)
    • はかり関連商品(3)
  • 科学研究・開発用品(4)
    • 実験研究用ラベル・ラベルプリンター(1)
  • 店舗什器・備品(14)
    • 感熱・製品ラベルプリンター(2)
  • 厨房用品(29)
    • キッチンばかり(1)
  • 物流用品(168)
  • 卓上消耗品(99)
  • 研磨材(47)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 制御機器(26)
  • 事務用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 清掃用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
表示形式
デジタル
適合地域
三重県・佐賀県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・広島県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・イシダ・TGK(東京硝子器械)・SATO(サトー)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・A&D(エー・アンド・デイ)・金沢車輌・サカエ・TRUSCO・HAMACO・NANIWA(ナニワ研磨工業)・シーピー化成・SHIMANO(シマノ)・ミニター・石川製作所・SMC・日東工業・アズマ工業・大和製砥所・P・O・Pプロダクツ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イシダ」の検索結果

509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量器 イシダ計量器イシダ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)Fine ラボラベルTGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
デジタル台はかり イシダデジタル台はかりイシダ
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg
サーマルラベル ラベルプリンター用 新盛インダストリーズサーマルラベル ラベルプリンター用新盛インダストリーズ
3,288税込3,617
1パック(5巻)
当日出荷
材質サーマル紙白無地
Barlabe(バーラベ)用ラベル SATO(サトー)Barlabe(バーラベ)用ラベルSATO(サトー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(800枚×50巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種バーラベシリーズシール強粘着基材感熱紙色(柄)白無地紙種一般紙RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
イシダ 電子防水型台はかり イシダイシダ 電子防水型台はかりイシダ
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。オールステンレス・チェッカー仕様
寸法(mm)本体:380×640×H630、軽量台:530×380質量(kg)18電源(V)単相100±10・50/60Hz防塵防水性能IP65ひょう量単位kg
高精度デジタル天秤 イシダ高精度デジタル天秤イシダ
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
種類デジタル天秤電源ACアダプター(付属)センサー音叉式検定対象外表示形式デジタルひょう量単位g
平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ITBシリーズ共通ACアダプタ イシダITBシリーズ共通ACアダプタイシダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1セット(6巻)
当日出荷
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
18-8共柄茶こし(シングル) シンドー18-8共柄茶こし(シングル)シンドー(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質18-8ステンレスメッシュ40(シングル)
これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
流し台 ステンレス製 低床タイプ モノタロウ流し台 ステンレス製 低床タイプモノタロウ(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)4槽内寸法(mm)527×357×150ホース内径(Φmm)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340ホース長さ(cm)60取扱説明書(1.4MB)
環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付 金沢車輌環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付金沢車輌(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
ハンドストッパー式静音樹脂台車 金沢車輌ハンドストッパー式静音樹脂台車金沢車輌(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。 人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)ゴムタイプギアロック式ブレーキ有無ありキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(台)樹脂ブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音、ギアロック式ハンドルタイプ折りたたみ
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100TRUSCO(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PPブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO樹脂台車用荷締ベルトTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-40
検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(61件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-39
TBT 固定式二段形端子台 日東工業TBT 固定式二段形端子台日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5仕様IECレール取付:不可種別線押え端子定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8定格通電電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
樹脂台車 金沢車輌樹脂台車金沢車輌
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
高品質かつエコノミー。 キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません。 指詰め防止キャップを使用しており使用者の安全にも配慮。 全ての国内製造にこだわった高品質製品。 定番中の定番品。 軽くて操作性抜群の樹脂製台車です。 キャスターに至るまで国産にこだわり、耐久性・操作性も高く走行音も比較的静かで好評を頂いております。 グレーゴム車輪を使用しており室内の床面を汚さず安心して思いっきりお使い頂けます!
仕様ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付材質(車輪)ゴムキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
AZH151 名匠黒シダほうき短柄 アズマ工業AZH151 名匠黒シダほうき短柄アズマ工業(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
厳選した天然繊維を丁寧に結束。 玄関やお庭のお掃除に。
用途屋外用ほうき全長(cm)82材質穂:ヒタムファイバー 、柄:木に塗装幅(cm)約25繰り返し・詰め替え対応
伸縮式樹脂台車 サカエ伸縮式樹脂台車サカエ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
仕様組立式材質PP樹脂(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)200色(本体)ブルー外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き 石川製作所ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き石川製作所(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。
ブルー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定車×2個、自在車×2個荷台寸法(幅)(mm)380板厚(mm)4ハンドル高さ(mm)747ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性コンパクト天板形状一枚荷台寸法(奥行)(mm)600ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
環境静音樹脂台車 金沢車輌環境静音樹脂台車金沢車輌(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
材質樹脂材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)905材質(台)PP材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性環境静音、騒音対策騒音対策あり材質(荷台)PPハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハンドストッパー式環境静音樹脂台車 金沢車輌ハンドストッパー式環境静音樹脂台車金沢車輌
47,980税込52,778
1台
欠品中
運送業界の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉施設、工場、倉庫、オフィスなどに最適です。 黄色いハンドルから手を離すと自動でロックがかかります。ハンドルを握るとロックが解除されてスムーズに走行します。人と環境に優しい環境静音。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適ブルー車輪径(Φmm)130騒音対策あり
静音樹脂台車 フットブレーキ付 金沢車輌静音樹脂台車 フットブレーキ付金沢車輌(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムタイプ静音ブレーキ有無あり均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)835材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
環境静音樹脂台車 フットブレーキ付 金沢車輌環境静音樹脂台車 フットブレーキ付金沢車輌(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル折りたたみ式材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター2輪自在2輪固定ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、環境静音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂台車 取手 サカエ樹脂台車 取手サカエ
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
適合機種SCR-800外寸(幅W×高さH)(mm)450×940RoHS指令(10物質対応)対応
環境静音樹脂台車 金沢車輌環境静音樹脂台車金沢車輌
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
特性環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合騒音対策あり材質(荷台)PP(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
小型樹脂台車こまわり君専用カバー TRUSCO小型樹脂台車こまわり君専用カバーTRUSCO
549税込604
1枚
当日出荷
小型樹脂製運搬車「こまわり君」を車のトランクなどに積む際に、他の荷物などをキャスターの汚れから保護できます。 運搬車本体がホコリなどがつくのを軽減します。
用途小型樹脂製運搬車「こまわり君」専用カバー。トラスコ品番360-9928材質不織布(ポリプロピレン)長さ(mm)400ブラック高さ(mm)600質量(g)100奥行(mm)140寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約400×140×600生地厚(mm)約1
樹脂台車用後付けひも掛けフック・紐コード TRUSCO樹脂台車用後付けひも掛けフック・紐コードTRUSCO
599税込659
1パック(4個)
当日出荷
荷崩れ防止用バンドのフックを好きな場所に取付けができます。樹脂台車用樹脂製のバンドひもフック
トラスコ品番261-8319適合機種こまわり君・カルティオ・ウィーゴ・アクロキャリー・グランカート材質再生PP樹脂幅(mm)45高さ(mm)60奥行(mm)12タイヤタイプ30
樹脂台車用部品 台車用目隠しキャップ TRUSCO樹脂台車用部品 台車用目隠しキャップTRUSCO
249税込274
1セット(8個)
当日出荷
樹脂台車のボルト穴に取り付ける目隠しキャップです。
トラスコ品番115-7374適合機種カルティオ・カルティオビッグ・グランカート材質再生エラストマーホワイト
...