カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(386)
    • ボルト(51)
    • ねじ(58)
    • ナット(46)
  • 作業工具(4,490)
    • スパナ/レンチ(1,449)
    • ソケット/ソケットレンチ(1,654)
  • メカニカル部品(633)
    • ベアリング(軸受)(262)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,532)
    • 汎用管継手(963)
  • 測定用品(1,316)
    • 直尺・曲尺・角度(22)
  • パソコン/周辺機器(33,524)
  • 制御機器(3,803)
  • 配管・水廻り設備部材(1,829)
  • バイク部品(1,814)
  • トラック用品・パーツ(1,581)
  • オフィス家具(1,540)
  • カー用品(1,454)
  • 機構部品(1,345)
  • 家電(1,263)
  • 電気材料(1,229)
  • 空圧工具(1,152)
  • 切削工具(1,076)
  • 科学研究・開発用品(1,073)
  • 自動車純正部品(1,002)
  • 卓上消耗品(880)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(845)
  • 船舶用品・漁業資材(778)
  • 電動工具(620)
  • 学童・教育用品(580)
  • 介護用品(516)
  • 防犯用品(515)
  • 物流用品(483)
  • 自転車部品(476)
  • 塗装・養生・内装用品(472)
  • 研磨材(446)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(376)
  • 農業機械(373)
  • 店舗什器・備品(323)
  • 油圧機器・油圧ホース(306)
  • 厨房用品(300)
  • 完成車(269)
  • 空調・電設資材(262)
  • 清掃用品(262)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(262)
  • 測量用品(土木/建設)(252)
  • 作業服(241)
  • 事務用品(236)
  • 自動車補修部品(210)
  • 医療(179)
  • 農業・園芸資材(169)
  • 整備工具・収納(161)
  • 安全保護具(152)
  • FA担当者のオススメ新商品(128)
  • クリーンルーム用品(110)
  • テープ(99)
  • 建築金物(97)
  • 測定関連サービス(86)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(83)
  • 梱包用品(79)
  • 安全用品(79)
  • 保管用品(76)
  • バッテリー・電装(76)
  • トラック純正部品(73)
  • 建材・エクステリア(72)
  • スプレー・オイル・グリス(59)
  • 安全標識(58)
  • 防災用品(58)
  • 溶接用品(56)
  • 手袋(55)
  • 照明(52)
  • 日用品(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 食品・飲料(35)
  • トラック輸送・安全用品(34)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(33)
  • 縫製用品(33)
  • 塗料(32)
  • タイヤ・足回り(30)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(29)
  • バイク純正部品(25)
  • 理美容(24)
  • エンジン工具(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 農具(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 住設機器(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ

「インチ」の検索結果

75,701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セットモノタロウ(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(9本組)
当日出荷
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5硬度HRC50-57寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
ソケットレンチセット(インチサイズ) エンジニアソケットレンチセット(インチサイズ)エンジニア(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(16点組)
当日出荷
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)
セット商品数16差込角(mm)6.35セット内容ソケット6.35mm(1/4インチ)、1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32インチラチェットハンドル: 125mm延長シャフト: 50、150mm自在ハンドル: 125mmクロスバー: 115mmスチールケース: 180×120×30mm質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベOHSATO(大里)(20件のレビュー)
159税込175
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチセット(インチ) KTCコンビネーションレンチセット(インチ)KTC
16,980税込18,678
1セット(8本組)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48トラスコ品番373-8841セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)質量(kg)1.0
3/8DR.7PC.ヘックスビットソケットハンガーセット インチ Pro-Auto3/8DR.7PC.ヘックスビットソケットハンガーセット インチPro-Auto(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
差込角(inch)3/8トラスコ品番853-1570先端形状ヘキサゴンいじり止め穴有無
ライナースパナ(インチ) トップ工業ライナースパナ(インチ)トップ工業(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(6本組)
当日出荷
軽く、強く、使い易い
トラスコ品番431-0462セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ(インチ) KTCスパナ(インチ)KTC(7件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
ラスター 356 モノタロウラスター 356モノタロウ(104件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛+PET主な用途のり用、掃除用毛色黒色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
18-0 ステンレス浅型バット UK(三宝)18-0 ステンレス浅型バットUK(三宝)(56件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 10インチモノタロウ(58件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
<2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ<2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無しファミリー・ライフ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
TVチューナー無しのシンプルカーナビ。TVチューナー無しの為、受信料不要。社用車好適品です。2026年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存現在地の周辺施設を検索DC12V/24Vに対応可動式伸縮スタンド1年間保証書付き
セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)(約)285(バッテリー含む)消費電力(W)1.5電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18.3×2.5×11画面サイズ7インチカードスロット【microSD】1スロット(メディア用) / 8~32GB class10駆動時間(時間)1
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキンニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン
269税込296
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状フロントリング&バックリング材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。取付両面テープ/スライド式ブルーライトカット対応のぞき見防止対応反射防止対応取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]硬度3H透過率(%)70±5紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
【FIT26-Ⅱ】26インチ/ダイナモライト/変速なし Fit'z【FIT26-Ⅱ】26インチ/ダイナモライト/変速なしFit'z
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
シンプルなデザインの低価格自転車
ブレーキバンドタイヤサイズ26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×25×23ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)143~変速なし
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応モノタロウ(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅材質質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)取扱説明書(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(68件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 固定シール付 指すべりなめらか 指紋軽減 エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 固定シール付 指すべりなめらか 指紋軽減エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守り、さらさらした快適な操作を実現する、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。 指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 ※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様対応モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容画面保護フィルム(エアーレス・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)11(iPad A16)、10.9(第10世代 2022年モデル)対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)特性エアーレス、反射防止、指紋軽減、スムースコート、防傷加工、貼り直せる、自己吸着
汎用内輪 LRB(インチ系) IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
649税込714
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)フジキン
969税込1,066
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
欠品中
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。その他【設定変更入力】操作パネル付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から3日以内出荷
負圧性能(kPa)-101.294
液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 アーテック[学校教材・教育玩具]液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用アーテック[学校教材・教育玩具]
1,173税込1,290
1枚
当日出荷
表面硬度9Hで画面を守る。iPad10.2適応薄さ0.33mm材質:ガラス。サイズ:170.5×247×0.33mm。セット内容:本体×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1材質ガラス対応機種iPad 10.2インチ用特性ガラスフィルム寸法(mm)170.5×247×0.33
耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチ モノタロウ耐衝撃タブレットケース iPad Pro11、iPad Air10.9/11インチモノタロウ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付き。
付属品ショルダーベルト、専用スティック材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキンブラック質量(g)約520(付属品含む)タイプケース型外形寸法(mm)270×213×28(ベルト部含まず)対応機種iPad Air10.9インチ(第4世代(2020)、第5世代(2022))、iPad Air11インチ(M2(2024)、M3(2025))、iPad Pro11インチ(2018/2020/2021/2022)特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃取扱説明書(2.4MB)ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
75インチ 4Kモニター WIS75インチ 4KモニターWIS
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)18.5サイズ75インチ消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334最大応答速度(m/sec)12コントラスト比1200:1輝度300cd解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)600×400スピーカー8+8(w)出力端子Φ3.5mmステレオミニ関連資料カタログ(1.2MB)アスペクト比16:09パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色
カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウカートリッジフィルター PPS 20インチモノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ)ノーブランド(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
硬度HS95材質ウレタン
タブレット 10インチ アイリスオーヤマタブレット 10インチアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載〇4000mAhバッテリー画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE10D2M64-V1B(1.41MB)定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
パソコンケース 15.6インチ ハンドル付 衝撃吸収 軽量 【~15.6インチ MacBook Lenovo Dynabook など対応】 エレコムパソコンケース 15.6インチ ハンドル付 衝撃吸収 軽量 【~15.6インチ MacBook Lenovo Dynabook など対応】エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
しっかり収納できて、持ち運びも楽々な軽量設計!クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。内部に2つのオープンポケットが付いていて、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。
用途クッション性のある素材で、傷や衝撃からノートパソコンを守るインナーバッグです。 軽量設計ながら十分な収納力を備えています。外側にポケットがないスッキリしたシルエットなので、スマートに持ち運べます。 15.6インチまでのノートパソコンを収納可能なオープンポケットは、底までクッション性のある素材を採用。床に置いたときなどの衝撃を和らげます。 ノートパソコン用オープンポケットには、飛び出し防止バンドが付いています。 内部に2つのオープンポケットが付いていて、マウスやケーブル、充電器などの小物を一緒に収納できます。 重い荷物を入れていても手が痛くなりにくいソフトハンドルを採用しています。 表生地表面に、撥水加工を施しています。 ※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 開閉しやすく、取り出しやすいダブルファスナーを採用しています。 YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 ※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。適合機種~15.6インチノートパソコン材質ポリエステルグレー質量(g)約265表面処理撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×45×280※ハンドル含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ノートパソコン用オープンポケット:約365×27×255※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合があります。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【気室内】ノートパソコン用オープンポケット(飛び出し防止バンド付き)×1・オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2気室数1
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)フジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
【FIT27-Ⅱ】27インチ/ダイナモライト/変速なし Fit'z【FIT27-Ⅱ】27インチ/ダイナモライト/変速なしFit'z
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
シンプルなデザインの低価格自転車
ブレーキバンドサイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×25×23ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)149~変速なし
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングルエレコム
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。
用途本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。 傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。 持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。 Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
樹脂ボール(PP)(インチサイズ) ノーブランド樹脂ボール(PP)(インチサイズ)ノーブランド(14件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質PP
ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ナット(インチ)フジキン
269税込296
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ナット材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
...