カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • フッ素樹脂継手(15)
  • 照明(50)
    • ダイクロハロゲン電球(13)
    • ミニハロゲン電球(10)
  • 空圧工具(72)
    • 研磨/研削(空圧)(7)
    • マイクログラインダー(15)
    • 空圧工具アクセサリー部品(31)
    • アングルグラインダー(2)
  • 測定用品(3)
    • 照明装置/ハロゲンランプ(1)
  • 研磨材(24)
    • 研磨ディスク(3)
    • クッションパット(9)
  • 手袋(180)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 制御機器(23)
  • 空調・電設資材(23)
  • 食品・飲料(22)
  • 事務用品(13)
  • 卓上消耗品(10)
  • 作業服(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 厨房用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 日用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ウシオ」の検索結果

582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフユニオン(PP) ウシオライティングハーフユニオン(PP)ウシオライティング(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50ウシオライティング(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
ハロゲンランプ ウシオ電機ハロゲンランプウシオ電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
エアーホース ウシオ(UHT)エアーホースウシオ(UHT)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ長さ(m)1.5仕様バンド付トラスコ品番143-3504質量(g)36
ポリパー(093・123用) ウシオ(UHT)ポリパー(093・123用)ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1ケース(150枚)ほか
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。
用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入取付寸法M7×P0.75
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
洋式便器の表面用尿石落とし 高森コーキ洋式便器の表面用尿石落とし高森コーキ
1,898税込2,088
1個(300mL)ほか
当日出荷
成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水商品タイプ本体
レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 部屋干し お日さまの香り 詰め替え 各種 P&Gレノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 部屋干し お日さまの香り 詰め替え 各種P&G(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個(1040mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
洗剤で10回洗っても取れないニオイまで超消臭
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形三菱電機
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル取付直付形保護等級防湿形IP20使用可能温度範囲5~60℃
用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ三菱電機
699税込769
1個(2個)
当日出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
[冷凍]大阪王将 クリスピーひとくち餃子 ハマるのり塩味 イートアンドフーズ[冷凍]大阪王将 クリスピーひとくち餃子 ハマるのり塩味イートアンドフーズ
2,298税込2,482
1セット(306g×4袋)ほか
当日出荷
ぱくぱく止まらない!クリスピーでお箸が止まらないハマるのり塩味の小粒ぎょうざです。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
16,980税込18,678特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
レノア 柔軟剤 超消臭 部屋干し おひさまの香り 詰め替え 各種 レノアレノア 柔軟剤 超消臭 部屋干し おひさまの香り 詰め替え 各種レノア
359税込395
1個(330mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
カビ臭・雑菌臭まで無臭化!天日干し級の爽やかさ続く!
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エルボユニオン(PP) ウシオライティングエルボユニオン(PP)ウシオライティング(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
塩タブレット 粒子発生器用 100入 SIBATA(柴田科学)塩タブレット 粒子発生器用 100入SIBATA(柴田科学)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
洋式便器の尿石落としコーティングプラス 高森コーキ洋式便器の尿石落としコーティングプラス高森コーキ
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
トイレのお悩みこれ一本♪ トイレの臭い、悪臭の元をメガパワーで溶かして撃退! シュッと再スプレーで更にコーティング!
用途便器(陶器専用)商品タイプ本体液性酸性成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンオレイルエーテル、水系シリコン、水種別スプレー繰り返し・詰め替え対応
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用ウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
寿し桶 梨地老松 EBM(江部松商事)寿し桶 梨地老松EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
材質ABS樹脂種別7寸外寸法(Φ×Hmm)216×56EBM品番2524200
赤穂塩 しぶきあらじお 1kg 日本海水赤穂塩 しぶきあらじお 1kg日本海水(1件のレビュー)
309税込334
1個(1kg)
5日以内出荷
赤穂産原料100%使用。独自の特許製法の平釜で丹念に煮詰めてつくりました。 時間をかけてゆっくりと大きく結晶させたフレーク塩です。 とけやすいので、上品な味わいが肉、魚、野菜とどんな食材にもよくなじみます。
原材料海水(赤穂)RoHS指令(10物質対応)対応
牛本革手袋 面ファスナー モノタロウ牛本革手袋 面ファスナーモノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
牛本革を使い柔軟性に優れていますので使用感抜群です。 摩耗性にも強いので長く使用いただけます。 手の平部から人差し指に掛けてアテ付きなので、耐久性も抜群です。 手首に面ファスナーを使用していますのでフィット性にも優れています。
用途機械作業、溶接作業、荷役作業など材質牛本革(表革)ホワイト入数(双)1加工その他アテ有無アテ付袖口仕様袖なし販売区分業務用
フットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製 エレコムフットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製エレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
足を乗せることでデスクワーク時の姿勢改善、足への負担を軽減でき、前後-20°~20°の角度に無段階調整できるフットレストです。
材質スチール、PVC質量(kg)約2.4ブラック耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×300×80※水平時
牛本革手袋 CG-718 シモン牛本革手袋 CG-718シモン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
袖口マジック式でフィット感に優れています 掌部に補 強当て革付きで強度アップ 女性から 手の大きな方まで、豊富なサイズ展開
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等メーカー商品コード4130705
牛本革手袋 モノタロウ牛本革手袋モノタロウ(42件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
牛本革を使い柔軟性に優れていますので使用感抜群です。 摩耗性にも強いので長く使用いただけます。 手の平と親指の付け根に縫い目がありませんので、ほつれの心配などもありません。
用途機械作業、溶接作業、荷役作業など厚さ(mm)約0.9色(手首部)販売区分業務用
ハイブリッドファン FA1 潮ハイブリッドファン FA1
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
直径(Φmm)1100高さ(mm)102質量(g)本体:約795、取付金具:約270調整範囲(mm)900~1100材質(羽根)プラスチック材質(シャフト)アルミ
ジアイーノ用塩タブレット パナソニックエイジフリー・ライフテックジアイーノ用塩タブレットパナソニックエイジフリー・ライフテック
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75
415 革手 船舶用 おたふく手袋415 革手 船舶用おたふく手袋
2,798税込3,078
1双
当日出荷
ワイヤー、ロープなどを伴うハードな作業に向いています。
用途自動車関連業での作業に。トラスコ品番835-5470材質掌.背アテ:牛革、その他:綿サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプアセイ工業
6,598税込7,258
1ケース(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
牛クレスト革手袋 8101-7T 日光物産(NIKKO)牛クレスト革手袋 8101-7T日光物産(NIKKO)
2,498税込2,748
1双
当日出荷
厳選されたプレミアム牛本革(Aグレード)のみ使用しております。 カフス付の袖長タイプになります。
用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプタイプ5本指
クレストN白LL 富士グローブクレストN白LL富士グローブ
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷
国産革使用で柔らかく、手にフィットします。
トラスコ品番855-5062厚さ(mm)0.7~0.8質量(g)63
牛床革手袋 CS-106 シモン牛床革手袋 CS-106シモン
529税込582
1双ほか
当日出荷
切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちする床革仕様です。
用途機械加工作業に。仕様親指付け根部材質牛床革厚さ(mm)1.4縫製仕様背縫い袖口仕様袖なし
抜け防止および逆転入防止対応コネクタ IDEC(和泉電気)抜け防止および逆転入防止対応コネクタIDEC(和泉電気)
799税込879
1個
当日出荷
端子形状ソルダ端子
牛表革手袋 MT-14D牛-白 ミドリ安全牛表革手袋 MT-14D牛-白ミドリ安全
1,898税込2,088
1双
当日出荷
強度のある牛表革を使用しました。 スタンダードな革を使用しています。
トラスコ品番819-2537厚さ(mm)1.0質量(g)80
軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S 塩化ナトリウム ジャパンソルト軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S 塩化ナトリウムジャパンソルト
2,998税込3,298
1袋
翌日出荷
ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。成分塩化ナトリウムトラスコ品番593-9427容量(kg)25
牛本革手袋 CG-715 シモン牛本革手袋 CG-715シモン(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手によく馴染みます シモンロゴ入り 牛本革の特徴 1.柔軟性に富む 2.摩耗に強い 3.油汚れに強い 4.使い込むほど手に馴染む
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等仕様袖付き、親指/丸指型メーカー商品コード4130715
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143切替方式コントロールグリップバルブ空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
...