耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
寸法L(mm)34
寸法A(mm)14
寸法D(Φmm)6
寸法C(mm)8
寸法A2(mm)12
二面幅B(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径R13/8
ねじ径R21/4
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
寸法L(mm)14
寸法A(mm)8
寸法C(mm)6
二面幅B(mm)12
ねじ径R1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
16日以内出荷
しなやかで強く厳選された高品質の素材を使用しています。
手のひらに牛表革を補強し耐久性にすぐれています。
用途機械、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
強度大
しなやかで強く厳選された高品質の素材を使用しています。
手の甲がメリヤスで通気性に優れ、耐磨耗に強いです。
用途機械、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
良質の国産なめし本革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。手のひら補強で耐久性に優れています。
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
良質の国産なめし本革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
牛表革を使用し袖は床革でコストパフォーマンスに優れ、とても柔らかく作業性が抜群です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
牛表革を使用していて柔らかく作業性が抜群です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。袖なしタイプです。
用途プレス・荷役・運送・園芸。
トラスコ品番123-5486
厚さ(mm)0.8
本体質量(g)80
従来の1.5倍の厚みがあり耐久性に優れています。牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途機械工具、整備作業に。
材質牛本革
厚さ(mm)1.2
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック
LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です。革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています。日本国内にて検品、パッキングを行っております。LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています。産業排水を直接川や海、土壌に流さず、地球環境への配慮を行っています。使用禁止物質を排除し、製造工程での安全性を確保しています。適切な排水処理や労働環境を整え、従業員の安全を確保しています。原料から最終工程までのトレーサビリティを可能にし、透明性と信頼性を提供しています。工業用手袋においてLWG認証レザーの使用は日本国内初の試みです。(メーカー調べ)
仕様親指付根部
材質LWG認証レザー
サイズFREE
全長(cm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様外縫い
良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
厚さ(mm)0.7
牛本革製で柔らかく手に馴染み、袖口はゴム袖で異物の混入を防ぎます。甲部はメリヤス仕様です。通気性に富みます。
用途電気配線、組立作業に。一般作業。配線作業。
トラスコ品番828-1839
材質掌部:牛本革、甲部:メリヤス、甲袖部:タックゴム
厚さ(mm)0.5~0.8
サイズフリー
全長(cm)23
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ワイヤー、ロープなどを伴うハードな作業に向いています。
用途自動車関連業での作業に。
トラスコ品番835-5470
材質掌.背アテ:牛革、その他:綿
色黄
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。
トラスコ品番406-9218
質量(g)220
電源積層型9V乾電池×1個(別売)
分解能1/10μW/cm2
波長範囲(nm)(感度)290~390
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131
レンジ(μW/cm2)1999/19990
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
赤穂産原料100%使用。独自の特許製法の平釜で丹念に煮詰めてつくりました。
時間をかけてゆっくりと大きく結晶させたフレーク塩です。
とけやすいので、上品な味わいが肉、魚、野菜とどんな食材にもよくなじみます。
原材料海水(赤穂)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥309
税込¥334
5日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。
外形寸法(mm)15×15
有効期限(年)3(屋内使用)
変色淡黄→黒
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ2
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。
外形寸法(mm)7×15
有効期限(年)3(屋内使用)
変色淡黄→黒
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ2
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用
付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書
質量(g)約35(電池含む)
測定方式電気伝導度測定方式
表示方式液晶デジタル2桁表示
測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9
温度測定範囲(℃)0.0~70.0
温度センサーサーミスタ
最小表示(%)塩分濃度:0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185
電源(個)CR2032形リチウム電池 1
測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)
動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
電池寿命約1年(1日5分使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
取扱説明書(0.51MB)
測定精度(℃)(温度)±2.0
最小表示(℃)(温度)0.1
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用
仕様シリコンキャップ
対象機種AD-4724
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用
仕様電池蓋
対象機種AD-4724
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
車両バッテリーから電源を取る配線ユニットセットオプション。12V・24V両方対応。駐車中でもマイカーの監視ができるようになります
色ブラック
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×58×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100
光源LED
インターフェースNPNオープンコネクタ
引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18
引出し線長さ(mm)500
音圧レベル(dB)最大102(1m前方)
音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音
規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂
取付直付け
制御方式マルチサウンド
点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)
動作点滅(点灯)
保護構造IP54(水平面取付時)
関連キーワード