カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • 作業工具(46)
  • 洗車・清掃(29)
  • 手袋(28)
  • 制御機器(4,063)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 清掃用品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電気材料(1,969)
  • メカニカル部品(1,112)
  • 自動車純正部品(1,053)
  • ねじ・ボルト・釘(454)
  • パソコン/周辺機器(382)
  • バイク部品(169)
  • 科学研究・開発用品(157)
  • 船舶用品・漁業資材(153)
  • 住設機器(108)
  • 梱包用品(94)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 厨房用品(55)
  • 学童・教育用品(46)
  • 測定用品(43)
  • 家電(39)
  • 作業服(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 溶接用品(35)
  • 空調・電設資材(31)
  • 介護用品(31)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 日用品(25)
  • 自転車部品(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 農業機械(24)
  • 切削工具(22)
  • 機構部品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 理美容(18)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 安全保護具(16)
  • 研磨材(16)
  • 防災用品(15)
  • 医療(15)
  • 事務用品(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 空圧工具(14)
  • カー用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 照明(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • テープ(11)
  • 塗料(11)
  • オフィス家具(11)
  • 物流用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 農具(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 防犯用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 電動工具(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 保管用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ

「ウルト」の検索結果

11,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロストオフ プラス WURTH(ウルト)ロストオフ プラスWURTH(ウルト)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBS エクストラ 錆止め剤WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
7日以内出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書使用方法施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
強力ウインドウクリーナー WURTH(ウルト)強力ウインドウクリーナーWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
ロストオフ アイス WURTH(ウルト)ロストオフ アイスWURTH(ウルト)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(400mL)
当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩めるスペシャル浸透剤。 対象を最大-40℃に冷却する事で強制的に隙間を発生させ、液剤を効果的に浸透させる。 ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
ロストウムバンダラー WURTH(ウルト)ロストウムバンダラーWURTH(ウルト)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(1L)
当日出荷
環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします
用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去しますクリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤WURTH(ウルト)
4,998税込5,498
1本(500mL)
当日出荷
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書特長:優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1本(400mL)
当日出荷
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きますDPFは、取り外すことなくクリーニングできます新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)不燃性中性、無灰および無金属レシピ残留なしの蒸発通知この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域温度センサーまたは圧力センサーを取り外しますできた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です説明書ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
コンビレンチセット WURTH(ウルト)コンビレンチセットWURTH(ウルト)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
ラジエーターシール HP  (細目)  添加剤 WURTH(ウルト)ラジエーターシール HP (細目) 添加剤WURTH(ウルト)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(150mL)
当日出荷
クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション最大0.1mmまでの漏れを防止冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
用途適用領域シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。pH値9香り特有の臭い密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.15kg
高耐久ラッカースプレー アサヒペン高耐久ラッカースプレーアサヒペン(363件のレビュー)
819税込901
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)CU800 銅ベース耐熱グリーススプレーWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極WURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
UBSガン スタンダード WURTH(ウルト)UBSガン スタンダードWURTH(ウルト)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用
圧力3~4bar(塗布)
アルミ用ポリッシュ WURTH(ウルト)アルミ用ポリッシュWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1本(500mL)
当日出荷
クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。pH値8.5仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はいダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性
ミニラチェットドライバー WURTH(ウルト)ミニラチェットドライバーWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
10ピースのビットストリップとPH2ビット チップ:DIN 3126-D 6.3 狭いスペースでの高いトルクの使用向け。
ハンドル2コンポーネントハンドル商品構成セット品ブレード磁石付きの短いビットホルダーブレード(光沢クロムメッキ)寸法(inch)(ビット)1/4インチ
エンジンオイル リークストップ 添加剤 WURTH(ウルト)エンジンオイル リークストップ 添加剤WURTH(ウルト)
4,598税込5,058
1本(300mL)
当日出荷
エンジンオイルの漏れをストップエラストマーシールからの漏れを防止エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減オイル5リットルに対し300mlで十分通知湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。
用途適用領域すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。説明書エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。引火点(℃)76香り特有の臭い密度(g/cm3)0.896(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
アスペンラッカースプレー アサヒペンアスペンラッカースプレーアサヒペン(143件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
ウルトラスターラー MSシリーズ アズワンウルトラスターラー MSシリーズアズワン
109,000税込119,900
1個
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き寸法(mm)180×180×99撹拌容量(L)20モーターDCブラシレスモーターマグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個材質天板・本体外装/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)アズワン品番1-5917-42
耐熱ラッカースプレー クリア WURTH(ウルト)耐熱ラッカースプレー クリアWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(400mL)
6日以内出荷
耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
透明仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50保存温度(℃)20香り特性ベースシリコン樹脂危険等級比率最小固体:0.117危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200危険物の性状非水溶性
アクリルガッシュA色 20ml ターナー色彩アクリルガッシュA色 20mlターナー色彩
289税込318
1本
当日出荷から翌々日出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
アクリルガッシュA色 11ml ターナー色彩アクリルガッシュA色 11mlターナー色彩
129税込142
1本
当日出荷から9日以内出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
ロストコンバーター エアゾールー WURTH(ウルト)ロストコンバーター エアゾールーWURTH(ウルト)
4,998税込5,498
1本(400mL)
当日出荷
防錆性を含んだ防錆塗料
無色温度(℃)100容積400mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性
Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコアWURTH ELEKTRONIK
229税込252
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
エンジンオイル ユニバーサル 20W50 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 20W50WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(20L)
6日以内出荷
特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています高い安全性様々なメーカーの認証に準拠TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています自動車メーカーの主要認証に準拠パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
用途適用領域通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。APISL、SF、CG 4SAE20W-50仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域引火点(℃)240密度(g/cm3)0.89流動点(℃)-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ACEAA3/B4、E2 #5危険物の性状非水溶性
耐熱ラッカースプレー RAL9005 WURTH(ウルト)耐熱ラッカースプレー RAL9005WURTH(ウルト)
3,898税込4,288
1本(400mL)
6日以内出荷
耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性耐候性耐久性重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー
用途適用領域耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。ジェットブラックRAL 9005仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20乾燥時間(分)防塵:10保存温度(℃)15~25ノズル丸型時間最小フラッシュオフタイム:5分相対湿度最大60%指触乾燥時間(分)20ベースシリコン樹脂危険等級作業距離(mm)最小/最大:200~250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L色数9005危険物の性状非水溶性耐用温度(℃)最大:650
エンジンオイル ユニバーサル 15W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 15W40WURTH(ウルト)
28,980税込31,878
1本(20L)
6日以内出荷
Triathlon(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。高い製品の安全性。広範なメーカーの承認。Triathlon(R)オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要な仕様を満足しています。Universal HD 15W-40混合車両フリートで、効率的な潤滑に適した通年使用の多目的エンジンオイル。選択したエージェントと鉱物ベースオイルの組み合わせのため、この製品は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの両方での使用に適しています。通知性能クラス / 承認API SF/CD
用途適用領域ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン用の汎用オイルとして使用。粘度15W-40APISNタイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)20引火点(℃)224相対湿度0.5密度(g/cm3)0.88(20℃、DIN 51757)流動点(℃)-28危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE15W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ゼブラホースバンド WURTH(ウルト)ゼブラホースバンドWURTH(ウルト)
2,998税込3,298
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)フェライト鋼F1仕様ROHS互換タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1表面(クランプバンド)プレーン
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik フェライトリング, 61 x 35.5 x 12.7mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik フェライトリング, 61 x 35.5 x 12.7mmWURTH ELEKTRONIK(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様タイプ = トロイダルコア寸法 = 61 x 35.5 x 12.7mmアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620直径 = 12.7mm高さ = 12.7mm内径 = 35.5mm外径 = 61mmEMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 20コネクタ2極数 = 20ピッチ = 0.5mm許容電圧 = 60 V acWurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極WURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダWURTH ELEKTRONIK
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20取付方式表面実装仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルにつや消しスズRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズWURTH ELEKTRONIK
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールWURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズWURTH ELEKTRONIK(3件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik プラグ対応端子台 691361100006, 3611シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 6極, 緑WURTH ELEKTRONIK
539税込593
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 10.5Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = 3611素材 = ポリアミド深さ = 11.1mmWurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メスWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mmWURTH ELEKTRONIK
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Coaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra WURTH ELEKTRONIKCoaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack StraWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 15.2mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
...