カテゴリ

  • 空調・電設資材(30)
    • 吊金具(24)
    • Uラック(1)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 吊配管金具(7)
  • 店舗什器・備品(195)
  • 卓上消耗品(173)
  • 電気材料(67)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 介護用品(41)
  • 安全標識(16)
  • 家電(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 日用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合吊りボルト
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エイム」の検索結果

671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイム アカギエイムアカギ
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
エイム本体 アカギエイム本体アカギ(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8シルバー適合フランジ厚(mm)1~25
エイムS型 アカギエイムS型アカギ(3件のレビュー)
199税込219
1個
欠品中
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ
ステンエイムS型 アカギステンエイムS型アカギ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304
ステンエイム アカギステンエイムアカギ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質SUS304
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(23件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)2.0寸法A(mm)23寸法B(mm)6適合フランジ厚(mm)1~15適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(42件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ステンエイム本体 アカギステンエイム本体アカギ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3寸法A(mm)35寸法B(mm)5適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
エイム補強金具H アカギエイム補強金具Hアカギ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具吊ボルト径W3/8表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12
吊りボルト支持金具 日栄インテック吊りボルト支持金具日栄インテック(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8タイプ振り子無し質量(g)200表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
井村屋 12本入えいようかん 720g(60g×12本) 井村屋井村屋 12本入えいようかん 720g(60g×12本)井村屋(3件のレビュー)
1,998税込2,158
1箱(720g×1個)ほか
当日出荷
手軽にカロリー補給
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
リハたいむゼリー 栄養補助食品 もも味 24袋入 クリニコリハたいむゼリー 栄養補助食品 もも味 24袋入クリニコ
5,498税込5,938
1箱(24袋)
当日出荷
リハビリなどで動いた後に、おいしくエネルギー、たんぱく質(BCAA)、ビタミンDを補給できます。キャップつきのゼリー飲料です。場所を選ばず、手軽に片手でお飲みいただけます。
成分1袋120g(100kcal)、たんぱく質(10g、うちBCAA2,500mg)、ビタミンD16.0~45.0μg(800IU)アズワン品番7-2695-12アレルギー乳成分
リハたいむゼリー 栄養補助食品 はちみつレモン味 24袋入 クリニコリハたいむゼリー 栄養補助食品 はちみつレモン味 24袋入クリニコ
5,498税込5,938
1箱(24袋)
当日出荷
リハビリなどで動いた後に、おいしくエネルギー、たんぱく質(BCAA)、ビタミンDを補給できます。キャップつきのゼリー飲料です。場所を選ばず、手軽に片手でお飲みいただけます。
成分1袋120g(100kcal)、たんぱく質(10g、うちBCAA2,500mg)、ビタミンD16.0~45.0μg(800IU)アズワン品番7-2695-13アレルギー乳成分、大豆
リハたいむゼリー 栄養補助食品 甘夏味 24袋入 クリニコリハたいむゼリー 栄養補助食品 甘夏味 24袋入クリニコ
5,498税込5,938
1箱(24袋)
当日出荷
リハビリなどで動いた後に、おいしくエネルギー、たんぱく質(BCAA)、ビタミンDを補給できます。キャップつきのゼリー飲料です。場所を選ばず、手軽に片手でお飲みいただけます。
成分1袋120g(100kcal)、たんぱく質(10g、うちBCAA2,500mg)、ビタミンD16.0~45.0μg(800IU)アズワン品番7-2695-19アレルギー乳成分
エイムF アカギエイムFアカギ
989税込1,088
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ材質/処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg表面処理有色クロメートめっき仕上げ
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)3.2寸法A(mm)35寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
スイムキャップ 無地メッシュ スイミング キャップ 水泳帽 大人/子供用 YASUDAスイムキャップ 無地メッシュ スイミング キャップ 水泳帽 大人/子供用YASUDA(1件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷から9日以内出荷
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ 学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子 キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます 使用後は水洗いして陰干ししてください 日本製
材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15%タイプ大人/子供用
スチール10列メタルホルダー スタンド えいむスチール10列メタルホルダー スタンドえいむ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
クリネル ユニバーサル200 1ケース 200枚×6パック入 GAMA Healthcareクリネル ユニバーサル200 1ケース 200枚×6パック入GAMA Healthcare
12,980税込14,278
1ケース(6パック×200枚)
当日出荷
洗浄と除菌が同時に可能な環境清拭ワイプ第四級アンモニウム化合物を含む成分により幅広い微生物の除菌が可能硬めのしっかりシート
規格EN13727、EN14476 、EN16615寸法(cm)【ワイプ】20×28アズワン品番69-6002-12
クリネル ユニバーサル100 1ケース 100枚×6パック入 GAMA Healthcareクリネル ユニバーサル100 1ケース 100枚×6パック入GAMA Healthcare
13,980税込15,378
1ケース(6パック×100枚)
当日出荷
洗浄と除菌が同時に可能な環境清拭ワイプ第四級アンモニウム化合物を含む成分により幅広い微生物の除菌が可能柔らかくて厚めの薬液たっぷりシート(クリネル ユニバーサル200と比較して薬液量が約2.5倍)
規格EN13727、EN14476 、EN16615寸法(cm)【ワイプ】18×26アズワン品番69-6002-13
電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子電源ケーブル C14/C13 12A-250Vエイム電子
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
電源ケーブル C14/C13
定格12A-250V
超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100 Nikon(ニコン)超望遠ズームデジタルカメラ COOLPIX P1100Nikon(ニコン)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
【光学125倍で3000mm相当、ダイナミックファインズームで約6000mm相当の迫力の超望遠】卓越したズーム力と高画質を実感できる光学125倍ズームレンズは、月のクレーターの質感まで捉えられる3000mm相当の超望遠性能を実現。ダイナミックファインズーム使用時には、高画質のまま最大250倍、約6000mm相当での撮影も可能。さらに、被写体に約1cm(先端レンズ面中央からの距離)まで近づいてピントを合わせられるマクロAFで、花や昆虫のディテールまで鮮明に撮影できます。広角側から望遠側まで高い解像感で被写体をクリアーに捉えられるのはもちろん、美しいボケ味を活かしてワンランク上の写真表現が可能です。【野鳥や月をカンタンに美しく撮影できる「鳥モード」「月モード」】「鳥モード」と「月モード」を独立させてモードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。また、鳥モード時にAFエリア選択に対応。中央(スポット)/中央(標準)/中央(ワイド)から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。【手ブレを気にせず撮影できる補正効果、中央4.0段のデュアル検知光学VR】手ブレ補正効果、中央4.0段分のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影可能。NORMAL(構図優先)やACTIVE(構図優先)モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑えることができ、より意図したフレーミングでの撮影が可能です。【圧倒的な超望遠ズームと優れた携帯性を両立】超望遠3000mm相当までズームが可能でありながら、約1410gのコンパクトボディーを実現。超望遠レンズを組み合わせた一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも大幅に軽く、快適に持ち運べます。【シーンモード[比較明合成]に[花火]を追加】長時間露光撮影時に発生しやすいハイライト部の白とびを抑え、花火を簡単・キレイに撮影可能。明るさの異なる前景や背景を入れ込んでもくっきりと写せるので、臨場感の伝わる画像が得られます。【多彩な機能】アイセンサーで撮影スタイルに応じて表示を瞬時に切り換えられる「液晶モニター」と「電子ビューファインダー」、被写体を自動予測して素早くピントを合わせる「ターゲットファインドAF」、シャッターチャンスを逃さない「高速連続撮影」、印象的な早送り動画を作成できる「スーパーラプス動画」「タイムラプス動画」、さまざまな画調や色調の効果を撮影に反映できる「クリエイティブモード」、正確なピント合わせをアシストする「ピーキング表示」、撮影中の映像も外部モニターにクリーン出力できる「HDMIクリーンアウト」などの多彩な機能を搭載しています。
仕様ISO感度:100~1600付属品ストラップ AN-DC3、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、USBケーブル UC-E24、バヨネット式レンズフード HB-CP1質量(g)約1410(電池、メモリーカード含む)有効画素数約1605万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146.3×118.8×181.3(突起部除く)記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a×1、ACアダプターEH-5d(別売)電池寿命【EN-EL20a使用時】(静止画撮影時)約260コマ、(動画撮影時)約1時間10分撮像素子1/2.3型原色CMOS液晶モニター広視野角3.2型TFT液晶モニター/反射防止コート付き/約92万ドット(RGB)/輝度調節機能付き(5段階)/バリアングル方式シャッタースピード広角側・小絞り側時:1/4000~1秒(Mモード、ISO 100時では1/4000~30秒)、バルブ撮影・タイム撮影(Mモード、ISO 100時に設定可能):最長60秒、動画撮影時:1/8000~1/30秒BluetoothIEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)、Bluetooth標準規格 Ver.5.2
シンプルバインダー えいむシンプルバインダーえいむ(2件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
材質PVC、鉄
成型バインダー えいむ成型バインダーえいむ(2件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
両サイドに手が滑らないようにギザ付きになっております。
材質ABS樹脂
えいむ ブランナーマット えいむえいむ ブランナーマットえいむ
319税込351
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。
材質PVC75%、ポリエステル25%
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LSエイム電子
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
グループ メニューブック えいむグループ メニューブックえいむ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピンタイプ。 ピンホールとコの字の切り込みでメニューがズレにくく、ビニールの取り外しが簡単にできます。
用紙サイズA4ページ数ビニール付4ページ寸法(幅W×高さH)(mm)232×319
えいむ A型禁煙席 NO SMOKING えいむえいむ A型禁煙席 NO SMOKINGえいむ
739税込813
1個
当日出荷
両面使用
外寸(mm)65×65
速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 クマザキエイム速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】クマザキエイム
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。
付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・PC寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30質量(g)292消費電力(W)5電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5
えいむ プランナーコースター えいむえいむ プランナーコースターえいむ
779税込857
1セット(10枚)
翌々日出荷
形状丸型
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125Vエイム電子
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
えいむ ドアプレート 無地 えいむえいむ ドアプレート 無地えいむ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン外寸(mm)102×291EBM品番7573300
ナンバーシール えいむナンバーシールえいむ(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質
...