カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(887)
  • はんだ関連・静電気対策用品(543)
  • 農業・園芸資材(176)
  • 科学研究・開発用品(138)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 卓上消耗品(47)
  • 自動車補修部品(43)
  • 日用品(37)
  • 測定用品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • バッテリー・電装(30)
  • 食品・飲料(30)
  • 作業工具(29)
  • 事務用品(28)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 研磨材(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 梱包用品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 縫製用品(16)
  • 医療(15)
  • 作業服(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 介護用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 住設機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 理美容(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 「オナ」の検索結果

2,568件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レオナイスリンスインシャンプー LION(ライオン)レオナイスリンスインシャンプーLION(ライオン)
6,798税込7,478
1個(18L)
当日出荷
植物由来の洗浄成分配合。クリーミーな泡立ちで、お肌をさっぱりやさしく洗い上げます。(微香性 弱酸性)
使用場所浴室商品タイプ業務用
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から6日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
フラスコダイバーリング レオナフラスコダイバーリングレオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
恒温水槽でのフラスコの浮き上がりを防ぎます。
材質スチール樹脂コート
ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能) GAONA(ガオナ)ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレスブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-68
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
トリムクリップ BC5344 VOSTONE(ボストン)トリムクリップ BC5344VOSTONE(ボストン)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番8-97581651-2メーカーいすゞ(トラック)
スクリューグロメット BC5002 VOSTONE(ボストン)スクリューグロメット BC5002VOSTONE(ボストン)(2件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39072・SZ950-39081メーカーヒノ(トラック)
ルツボ(円筒タイプ/アルミナ製) レオナルツボ(円筒タイプ/アルミナ製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミナ(99.7%)耐熱温度(℃)1750
プッシュクリップ BC5130 VOSTONE(ボストン)プッシュクリップ BC5130VOSTONE(ボストン)(1件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39274メーカーヒノ(トラック)
ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質ポリプロピレン、ウレタンアズワン品番64-5155-23
これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
これエエやん ペーパータオルボックス 中判 GAONA(ガオナ)これエエやん ペーパータオルボックス 中判GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
オフィスや病院、店舗など、不特定多数の人が使用する手洗いでの感染症対策におすすめです。 壁掛けなので、ペーパータオルが水に濡れる心配がなく、狭いスペースでも使用できます。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンで使用できます。 中判のペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ABS樹脂製のため、軽量で耐衝撃性に優れており、手垢や水跡もつきにくいです。 取付位置を自由に決められるので、ペーパータオルが取り出しやすい高さに取付けできます。 ペーパータオルは、別途GA-ME019(200枚)、GA-ME020(200枚×25個)をお求めください。
用途シンプルなデザインの壁掛ペーパーホルダーです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂収納枚数200
これエエやん シャワーアダプター ホース延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーアダプター ホース延長用GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2
ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用 GAONA(ガオナ)ガオナ 回転シャワーヘッド プール用 補修用GAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。材質ステンレス、亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
スーパークラブ デュオ 中皿なし リングスタースーパークラブ デュオ 中皿なしリングスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
収納性バツグン!フリータイプ
トラスコ品番487-2576材質コーポリマークリア外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×211×161内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×163×137
【オーダー】SP おなじみシリーズ カラー 量産クロス サンゲツ【オーダー】SP おなじみシリーズ カラー 量産クロスサンゲツ
239税込263
1枚
3日以内出荷
SP おなじみシリーズよりカラークロスを抜粋しております。おなじみシリーズは豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。
仕様見本帳名:25-27 SP品番SP2583,SP2584,SP2585,SP2586,SP2587,SP2588,SP2589,SP2590区分塩化ビニル樹脂系壁紙寸法(m)縦:1~50横(mm)920防火種別2-3防火性能準防火サービス分類オーダー・加工
お名前タグメーカー専用 スナップボタン キングジムお名前タグメーカー専用 スナップボタンキングジム
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法(Φmm)9
青なまこ スリ鉢(シリコンゴム付) 元重製陶所青なまこ スリ鉢(シリコンゴム付)元重製陶所
529税込582
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
静電気除去ブロアー シシド静電気静電気除去ブロアーシシド静電気(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシトラスコ品番485-6317質量(g)900(スタンド含む)出力電圧(V)DC±7.5K風量(m3/min)1.7~3.6風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず)イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))62/距離1m出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)容量(VA)15オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央)動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から16日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、質量(kg)約7.0電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40最小表示/目量(mm)0.0001g最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332計量皿寸法(Φmm)90湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
止水コック付き分岐コネクター 分水用 GAONA(ガオナ)止水コック付き分岐コネクター 分水用GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式 GAONA(ガオナ)赤札見つけ キッチンシャワー 差込み式GAONA(ガオナ)
209税込230
1個
5日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂レッド使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60
ガオナ シャワーフック (ビス止め式) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーフック (ビス止め式)GAONA(ガオナ)
519税込571
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
木材などの壁に取付けることができます。 カラーは浴室に馴染みやすいアイボリーです。 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。材質ABS樹脂付属品ビス取付ビスピッチ(mm)20アイボリー
はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シール エーワン[ラベル]はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シールエーワン[ラベル](1件のレビュー)
599税込659
1冊(4シート)ほか
当日出荷から翌々日出荷
食洗機・電子レンジ対応のお名前シールです。 透明保護カバー付きでこすれや汚れに強いので毎日洗うものにおすすめです。 デザインテンプレートがいっぱいの無料ソフトラベル屋さんで簡単に作成できます。
厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.1、保護カバー:0.05仕様水に強い適合インクジェット(染料・顔料)材質ポリエステルフィルム、保護カバー:ポリプロピレン紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.15余白四辺余白付耐水性水に強い素材光沢ホワイトフィルム使用フィルム光沢シートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
879税込967
1セット
5日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-93流路内径(Φmm)9
おなまえスタンプ用インキセット シヤチハタおなまえスタンプ用インキセットシヤチハタ
299税込329
1個
当日出荷
名前書きがカンタン・キレイ・スピーディ! スタンプホルダーにゴムシートをセットするだけで、専用の名前スタンプがつくれます。 水ににじまず落ちにくい油性の専用インキを使用しているので、紙はもちろんのこと、プラスチック・金属・布・木など、様々な素材にスタンプできます。 文房具、衣類、遠足用品、算数用教材、お道具類など、入園・入学準備には名前書きが欠かせません。名前書きが必要な持ち物は全部で約500点以上。(メーカー調べ)そんな気が遠くなるような作業も「おなまえスタンプ」なら、ラクラク・スピーディ!スタンプをポンと捺すだけだからカンタンでキレイに仕上がります。布にスタンプした後アイロンで抑えるなどの二次加工は不要なので、スピーディに仕上がります。 教科書やノートはヨコ書き、なわとびやクレヨンはタテ書き…なんて時もゴム印をはめ替えるだけで、タテ書きにもヨコ書きにも使えます。 スタンプホルダーに大文字と小文字2種類の文字ゴムをセットできるので、持ち物の大きさに合わせて使い分けることができます。 文字ゴムの組み替えができるので、兄弟で一緒にお使いいただけます。 プラスチックなどの滑りやすい物や鉛筆の細い部分にもキレイにスタンプできます。 ホルダー部分がキャップになっているので、使い終わった後は周りを汚さずに収納できます。
寸法(mm)101×25×132質量(g)38インク色繰り返し・詰め替え対応
これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 内ネジGAONA(ガオナ)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手材質
ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式)GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-13流路内径(Φmm)9
ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式)GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-96流路内径(Φmm)9
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径36ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径36ミリ
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
汚くなった防臭ワンの交換用です。
用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ポリプロピレン
これエエやん 排水弁パッキン トイレ 補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水弁パッキン トイレ 補修用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム呼び径32・38兼用
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用 GAONA(ガオナ)ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途二槽式シンク用の排水ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂呼び径40ねじ径1-1/2使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7取付ねじG11/2ホース外径(Φmm)34
ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け 3個セット (ステンレス 排水皿 ) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け 3個セット (ステンレス 排水皿 )GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1セット(3個)
当日出荷
キッチンシンク用のゴミ受け、まとめ買い3個セットです。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63×14アズワン品番64-5154-14
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
これエエやん 噴霧ノズル GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズルGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR1/2
これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
...
...