カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「カクタ fa110」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き型クランプ カクタ引き型クランプカクタ
2,290税込2,519特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ引っ掛け型トグルクランプモノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])3.18[318]付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVCベースフランジ最大長(mm)220.2
引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール引き止め専用型トグルクランプスーパーツール(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースフランジ
引き型トグルクランプ イマオコーポレーション引き型トグルクランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法フランジベース材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルストッパー万能型 TRUSCOポータブルストッパー万能型TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ50Kモノタロウ(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ200Kモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.0[200]付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54
バネカン 中 信和自動車工業バネカン 中信和自動車工業(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
969税込1,066
1個ほか
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
アンチバックFL SUS(エスユーエス)アンチバックFLSUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプスーパーツール(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
座付バネカン 6x32 信和自動車工業座付バネカン 6x32信和自動車工業(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質SS400(ユニクロメッキ)
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ材質(本体)樹脂
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(237件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)