カテゴリ

  • 作業工具(124)
    • 掛矢(カケヤ)(110)
    • 木ハンマー(3)
    • ショックレスハンマー(2)
  • 食品・飲料(6)
  • 農具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 日用品(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭径(Φmm)
ブランド
トンボ工業・浅香工業・オーエッチ工業・カネコ総業・千吉・ツリー・王将(須佐製作所)・千吉 金・金象PROLINE・土牛・浅野木工所・OWL・マルハニチロ・大五郎・与板利器工業・P・O・Pプロダクツ・コンヨ・金象印・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カケヤ」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八角掛矢 トンボ工業八角掛矢トンボ工業(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)材質(柄部)主な用途解体作業/打ち込み作業頭部長(mm)240
PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー使用温度範囲(℃)-20~80
PC掛矢 カネコ総業PC掛矢カネコ総業(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄柄長さ(mm)900
片手カケヤ 千吉片手カケヤ千吉(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
杭打ち作業用です。使いやすい小型タイプ。
用途カケヤ材質
ショックレス掛矢 ツリーショックレス掛矢ツリー(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
AP手掛矢 柄付 浅香工業AP手掛矢 柄付浅香工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。頭径(Φmm)90全長(mm)450材質(頭)樹脂材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)160トラスコ品番836-3362
手カケヤ トンボ工業手カケヤトンボ工業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
厳選された国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業頭部長(mm)150全長(mm)330材質頭部:国産樫、柄:国産樫
プロショックレス掛矢(グラス柄) 王将(須佐製作所)プロショックレス掛矢(グラス柄)王将(須佐製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
掛矢 丸胴樫 浅香工業掛矢 丸胴樫浅香工業
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)天然木材質(柄部)天然木頭部長(mm)240
金象 AP掛矢 125 柄共 浅香工業金象 AP掛矢 125 柄共浅香工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125全長(mm)900材質(頭)LLD/EVA材質(柄部)天然木頭部長(mm)245トラスコ品番382-0289質量(kg)3
金象印 手掛矢 柄付 浅香工業金象印 手掛矢 柄付浅香工業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
縦前掛 南村製作所縦前掛南村製作所(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etcサイズフリー種別前掛材質牛革寸法(cm)51×98標準質量(g)700耐熱温度(℃)約80
ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレーム PLUS(プラス)[文具]ホワイトボード 小型壁掛け やわらかフレームPLUS(プラス)[文具]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
やわらかなフレームとデザインの小型ホワイトボードフレームにやわらかな素材のエラストマーを採用3色をラインナップホワイトボード周囲をエラストマー製のフレームで囲んでいるため落下時の衝撃を緩和平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用柔らかなくすみ調カラーと角丸のデザインで家のいろいろな場所でもなじむ思わず持って使いたくなるような、軽くて質感のよい素材感裏面のマグネットによる貼付けや周囲4つの穴を利用しての紐かけが可能イレーザー付きのホワイトボードマーカーが付属しているので買ってすぐに使える
付属品イレーザー付きホワイトボードマーカー、吊り下げ用紐材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、マグネット質量(g)220外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×229×6有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)290×190繰り返し・詰め替え対応
大金 木槌 カネコ総業大金 木槌カネコ総業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽くて使いやすい木槌です。
イタヤ 仮枠木槌 カネコ総業イタヤ 仮枠木槌カネコ総業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質樫柄頭部寸法(mm)42×240柄長さ(mm)330
PX Gウレタンカクカケヤ オーエッチ工業PX Gウレタンカクカケヤオーエッチ工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。作業能率のあがるショックレス構造です。画像は代表画像を使用しています。
全長(mm)360質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~50対辺(mm)【頭】66呼称#3×360頭部長(mm)135アズワン品番65-1872-02頭質量(kg)1.3
掛矢柄  リング付 金象印掛矢柄 リング付金象印
2,598税込2,858
1本
当日出荷
厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。トラスコ品番853-4586材質天然木形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24全長(mm)900質量(g)600
手掛矢 75柄付 浅香工業手掛矢 75柄付浅香工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に。材質天然木寸法(mm)頭部胴:75質量(g)900柄長さ(mm)320頭部長(mm)150
杭打ちハンマー オーエッチ工業杭打ちハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590材質(ヘッド)S53C材質(柄部)アルミ使用温度範囲(℃)-20~50硬度HRC【ヘッド】44~50°RoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
タコ 2ッ手 浅香工業タコ 2ッ手浅香工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1丁
10日以内出荷
厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください頭部径(Φmm)上部/210、下部/190全長(mm)1130材質天然木質量(kg)11頭部高さ(mm)270
八戒棒 補強付き 朱鷺(TOKI)八戒棒 補強付き朱鷺(TOKI)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。 補強付きで丈夫に!!
用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに全長(mm)2140質量(kg)5.5
PC用 掛矢柄 900mm 浅野木工所PC用 掛矢柄 900mm浅野木工所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
交換柄です
柄長さ(mm)900先端サイズ(mm)27×44
樫用 掛矢柄 900mm 浅野木工所樫用 掛矢柄 900mm浅野木工所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
交換柄です
柄長さ(mm)900先端サイズ(mm)26×37
掛矢 金象PROLINE掛矢金象PROLINE
4,898税込5,388
1丁
3日以内出荷
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します材質頭部:天然木、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240胴径(Φmm)頭部:120主な用途打ち込み作業・解体作業商品タイプ八角
掛矢 柄 金象PROLINE掛矢 柄金象PROLINE
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
金象PROLINE 掛矢 八角 樫 120 #110165、AP掛矢 125 #110776用の替え柄になります。
全長(mm)900頭部寸法(mm)36×25材質(柄部)材質(頭)天然木主な用途打ち込み作業・解体作業手元寸法(mm)27×21
ガーデニングとんとん カネコ総業ガーデニングとんとんカネコ総業(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木寸法(mm)170×85×500質量(kg)1.5
ショックレス八角カケヤ 朱鷺(TOKI)ショックレス八角カケヤ朱鷺(TOKI)
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。 ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に主な用途打ち込み作業材質(柄部)グラスファイバー
本樫木槌 カネコ総業本樫木槌カネコ総業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質樫柄
横槌 千吉横槌千吉(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途杭打ち・ワラたたきなど用材質堅木幅(mm)90高さ(mm)275質量(g)660奥行(mm)90
手掛矢 鉄プレート付 浅香工業手掛矢 鉄プレート付浅香工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。形状柄部手元:小判型質量(g)900プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50頭部寸法(mm)75×75柄長さ(mm)320頭部長(mm)150
ウレタンショックレスハンマー SK11ウレタンショックレスハンマーSK11
13,980税込15,378
1本
当日出荷
木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業
丸型掛矢金輪入 トンボ工業丸型掛矢金輪入トンボ工業
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
用途杭打ち、解体作業防災備品頭径(Φmm)150全長(mm)900トラスコ品番411-5635材質金輪:スチール、柄:国産樫質量(kg)4.7呼称150頭部長(mm)240
金象印 掛矢 八角 樫 柄付 浅香工業金象印 掛矢 八角 樫 柄付浅香工業
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。頭径(Φmm)120全長(mm)900材質(頭)天然木材質(柄部)天然木質量(kg)3.62頭部長(mm)240
エースコック スーパーカップ 新・いか天ふりかけ焼そば 113g エースコックエースコック スーパーカップ 新・いか天ふりかけ焼そば 113gエースコック
3,098税込3,346
1箱(113g×12個)
9日以内出荷
滑らかさのある丸刃のめんです。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げました。 複数種のソースを配合することで、酸味や甘み、旨みをしっかりと感じることのできる焼そばソースです。 スパイシーでコクのある「いか天ふりかけ」を加えることで、最後まで食べ飽きない一杯に仕上げました。
シリーズエースコック原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、ソース(ウスターソース、豚脂、糖類、発酵調味料、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、濃厚ソース、魚介エキス、香辛料)、ふりかけ(いか天、紅しょうが入り揚げ玉、砂糖、香辛料、あおさ、ポーク調味料、イカエキス、オニオンパウダー)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、甘味料(アドバンテーム、ステビア)、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)入数(個)12栄養成分エネルギー:459kcal、たん白質:7.8g、脂質:15.7g、炭水化物:71.5g、食塩相当量:4.7g、ビタミンB1:0.42mg、ビタミンB2:0.53mg、カルシウム:319mg
デンガク槌 カネコ総業デンガク槌カネコ総業
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
板金加工に便利です。頭はは4サイズから選べます。
材質樫柄柄長さ(mm)330
プラスチック槌 カネコ総業プラスチック槌カネコ総業(2件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
頭部は廃材プラスチックを使用したハンマーです。
材質樫柄柄長さ(mm)390
掛矢 90×600柄付 金象印掛矢 90×600柄付金象印(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。 ・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 ・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。 ・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 ・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。質量(kg)1.5種類掛矢(カケヤ)柄長さ(mm)600頭部長(mm)150
丸型掛矢 (硬質プラスチック頭) TRUSCO丸型掛矢 (硬質プラスチック頭)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
全長(mm)900材質(ヘッド)硬質プラスチック材質(柄部)
イタヤ 丸掛矢 カネコ総業イタヤ 丸掛矢カネコ総業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
材質樫柄柄長さ(mm)900
足掛け助三(すけぞう)3.5 DOGYU足掛け助三(すけぞう)3.5DOGYU
7,798税込8,578
1本
当日出荷
建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。 POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。 POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。 POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。
適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540関連資料(0.19MB)適合寸法(mm)柱:105×105