木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)360
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#5×360
頭部対辺(mm)79
頭部長(mm)152
質量(g)2400
アズワン品番65-1869-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドは樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し、無反動のハンマーです。
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)910
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
口径(Φmm)100×100
頭の全長(mm)175
寸法8P
全質量(g)4200
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)590
材質(ヘッド)S53C
材質(柄部)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~50
硬度HRC【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内径(Φmm)26
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)360
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#4×360
頭部対辺(mm)70
頭部長(mm)145
質量(g)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)650
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#4×650
頭部対辺(mm)70
頭部長(mm)145
質量(g)2300
アズワン品番65-1869-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
全長(mm)830
トラスコ品番480-4040
材質ヒッコリー
質量(g)750
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
トラスコ品番480-4023
材質熱処理鋼
質量(g)1340
刃長(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)650
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#5×650
頭部対辺(mm)79
頭部長(mm)152
質量(g)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)930
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ウレタンカケヤ交換用柄
種類ハンマー柄
全長(mm)900
使用クサビ特大(WC-4)
寸法A(mm)24
寸法B(mm)30
適合#6・#8・#10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
関連キーワード