カテゴリ

  • 空調・電設資材(3,890)
  • パソコン/周辺機器(585)
  • 制御機器(269)
  • 電気材料(250)
  • 電動工具(90)
  • 溶接用品(80)
  • カー用品(79)
  • 船舶用品・漁業資材(73)
  • 建材・エクステリア(67)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(55)
  • 家電(54)
  • 介護用品(31)
  • 作業服(27)
  • 防災用品(21)
  • 安全用品(17)
  • 建築金物(16)
  • 測定用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 照明(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 厨房用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 住設機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「カバー panasonic」の検索結果

5,698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラー モダン カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラー モダン カバープレートPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
プレートモダンプレート
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
32日以内出荷
適合本体HH-CA0610N、HH-CA0617D、HH-CC0622N、HH-CD1212DH他
防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)防雨入線カバーPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。奥行(mm)56タイプ露出・埋込両用
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
32日以内出荷
適合本体HH-CC0818N、HH-CC1212NH、HH-CD0618A他
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(131件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート カバープレートPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工
コンセントカバー Panasonic(パナソニック)コンセントカバーPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
32日以内出荷
適合本体LGBZ0257K、LGBZ0357K、LGBZ1556K、LGBZ3556K、LGB0501LE1他
ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレートPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途標準プレート仕様取付枠なし材質ステンレス鋼板プレート標準プレート
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん専用カバー 縦綴ジャパン・インターナショナル・コマース(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(20個)
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレートPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途カバープレート
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
キッチンライト Panasonic(パナソニック)キッチンライトPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
欠品中
高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
フルカラー スイッチ保護カバー Panasonic(パナソニック)フルカラー スイッチ保護カバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 個別防水スイッチ付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホンPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
電話機 Panasonic(パナソニック)電話機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。 また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。 大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。 親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。 また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。 あんしん・充実の迷惑電話防止機能。 着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。 怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件コード長さ(cm)180充電時間(時間)約10連続待受時間約150時間連続通話時間(時間)子機:約10
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
ザ・タップX 6コ口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 6コ口Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
コスモシリーズワイド21 防気カバー Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 防気カバーPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアコンセントプレートPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレートスクエア
コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ スクエアスイッチプレートPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂プレートスクエア
のぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-SR / CF-SC シリーズ 12.4インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルター Panasonic レッツノート CF-SR / CF-SC シリーズ 12.4インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。はめ込み式プライバシーフィルターとなっております。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。透過率75%、紫外線99%カット、硬度3H・低反射防止(1.00%以下)、干渉膜モアレを防ぐフィルター構造。
適合機種パナソニック Let's note レッツノート CF-SRシリーズ:CF-SR3/SR4/SC6/CF-SR3GDMCR/CF-SR3GDTCR/CF-SR3HDNCR/CF-SR3HFPCR/CF-SR3JDMCR/CF-SR3JDTCR/CF-SR3KDNCR/CF-SR3KFPCR/CF-SR3SRBCP/CF-SR3SSBCP/CF-SR3TRCCP/CF-SR3TSCCP/CF-SR3TUCCP/CF-SR4ADMCR/CF-SR4ADTCR/CF-SR4BDNCR/CF-SR4BFPCR/CF-SR4CDMCR/CF-SR4CDTCR/CF-SR4DDNCR/CF-SR4EDMCR/CF-SR4EDTCR/CF-SR4FDNCR/CF-SR4GDMCR/CF-SR4GDTCR/CF-SR4HDNCR/CF-SR4RD7AS/CF-SR4RDAAS/CF-SR4RDDAS/CF-SR4RDKAS/CF-SR4RFAAS/CF-SR4RRBCP/CF-SR4RSBCP/CF-SR4SRCCP/CF-SR4SSCCP/CF-SR4STGAS/CF-SR4SUCCP/CF-SR4TRBCP/CF-SR4TSBCP/CF-SR4URCCP/CF-SR4USCCP/CF-SR4UUCCP/CF-SC6BDPCR/CF-SC6ADMCR/CF-SC6ADTCR/CF-SC6STHAS/CF-SC6SFHAS/CF-SC6SDHAS/CF-SC6RDHAS パナソニック Let's note レッツノート CF-SRシリーズ:CF-SR3/SR4/SC6/CF-SR3GDMCR/CF-SR3GDTCR/CF-SR3HDNCR/CF-SR3HFPCR/CF-SR3JDMCR/CF-SR3JDTCR/CF-SR3KDNCR/CF-SR3KFPCR/CF-SR3SRBCP/CF-SR3SSBCP/CF-SR3TRCCP/CF-SR3TSCCP/CF-SR3TUCCP/CF-SR4ADMCR/CF-SR4ADTCR/CF-SR4BDNCR/CF-SR4BFPCR/CF-SR4CDMCR/CF-SR4CDTCR/CF-SR4DDNCR/CF-SR4EDMCR/CF-SR4EDTCR/CF-SR4FDNCR/CF-SR4GDMCR/CF-SR4GDTCR/CF-SR4HDNCR/CF-SR4RD7AS/CF-SR4RDAAS/CF-SR4RDDAS/CF-SR4RDKAS/CF-SR4RFAAS/CF-SR4RRBCP/CF-SR4RSBCP/CF-SR4SRCCP/CF-SR4SSCCP/CF-SR4STGAS/CF-SR4SUCCP/CF-SR4TRBCP/CF-SR4TSBCP/CF-SR4URCCP/CF-SR4USCCP/CF-SR4UUCCP/CF-SC6BDPCR/CF-SC6ADMCR/CF-SC6ADTCR/CF-SC6STHAS/CF-SC6SFHAS/CF-SC6SDHAS/CF-SC6RDHAS対応機種パナソニック Let's note レッツノートCF-SR/SC シリーズ 互換品 CF-SR3/CF-SR4/CF-SC6取付け方法はめ込み式対応インチサイズ12.4のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)LED多目的ブラケットライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から32日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
フルカラー埋込ネームスイッチ用カバーキャップ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ネームスイッチ用カバーキャップPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
349税込384
1パック(10個)
当日出荷
材質ポリカーボネイト透明
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.5色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
フルカラーパイロットスイッチ用カバーキャップ Panasonic(パナソニック)フルカラーパイロットスイッチ用カバーキャップPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷
材質ポリカーボネイト透明
丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)丸型アップコン 2コ口Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)ジョイントボックスPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
...