カテゴリ

  • 作業工具(10)
    • シメール/クランパー(8)
    • トルクレンチ(1)
    • ラチェットレンチ(1)
  • 物流用品(7)
    • レバーホイスト用オプション品(3)
    • 手動式ウィンチ(2)
    • ワイヤークリップ(1)
  • 電気材料(1)
    • ケーブルクランプ(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • ワイヤー(1)
  • 自動車純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「カムラー」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電設用クランプ マーベル電設用クランプマーベル(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ1.6-6.5mm ワイヤークランプエスコ(12件のレビュー)
9,030税込9,933
1個
当日出荷
エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
キトークリップ KITO(キトー)キトークリップKITO(キトー)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
パワーウィンチ モノタロウパワーウィンチモノタロウ(100件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
Pクランパー4型 大見工業Pクランパー4型大見工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線質量(kg)1.1張線能力(kg)1000掴線能力5~20
電設用ハレー マーベル電設用ハレーマーベル
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
シメールNeo Pクランパー 大見工業シメールNeo Pクランパー大見工業
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。
用途シメール用。トラスコ品番403-0285材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415張線能力(kg)500掴線能力Φ1.5~10(mm)破断荷重(kN)ロープ:6
ワイヤークランプ エスコワイヤークランプエスコ
19,800税込21,780
1個
当日出荷から翌日出荷
H.H.H.クリップ スリーエッチH.H.H.クリップスリーエッチ(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
ねじクランプ ツヨロン(藤井電工)ねじクランプツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
ワイヤークランプ 品川商工ワイヤークランプ品川商工(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20個)ほか
当日出荷
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー荷締機 SK11ワイヤー荷締機SK11
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
掴線器 KLEIN TOOLS掴線器KLEIN TOOLS
19,980税込21,978
1台
当日出荷
軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。 ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。
用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
シメールNeo Kクランパー 大見工業シメールNeo Kクランパー大見工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
番線、鋼撚線、鉄線、ロープ、ワイヤー等で使用できます。シューの交換ができ経済的なクランバーです。
用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番402-8733張線能力(kg)500掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
[ 4- 6mm]用 ワイヤークリップ エスコ[ 4- 6mm]用 ワイヤークリップエスコ(3件のレビュー)
4,260税込4,686
1個
当日出荷
エスコ品番EA988ZA-1質量(kg)0.5安全荷重(kg)500使用ロープ径(mm)4~6
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
シメールNeo Sクランパー 大見工業シメールNeo Sクランパー大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
用途シメール用。
尻手ワイヤー マーベル尻手ワイヤーマーベル
9,098税込10,008
1本
3日以内出荷
ジェットセッター 60C BLK JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 60C BLKJetStter(ジェットセッター)
56,980税込62,678
1個
欠品中
ジェットセッター60Cは、ベイトフィネス4ピース、しなやかで強い「世界」で釣りをするためのロッド。奇跡ともいえるバランスとしなやかさ、何よりは釣りをする喜びを感じられる道具。「ウルトラフェザー」は、さらに楽しさを昇華させるべく、軽量化し、デザインはヨーロピアンゴシックに。60Cファンにも感じて欲しい、これから60Cを体験するアングラーに驚いてほしい、その思いを遂げるべく生まれた1本です。1: 塗装を1行程省略し、カーボン地にそのままマットクリアで仕上げて軽量化2: 新ガイドの採用による軽量化3: グリップをEVAにするとともに、周辺構造変更による軽量化(60C共通のコンセプト)「しなやかで強く、細く華奢に見えるが、実際は芯にバネのような筋肉を備えた」「これ、すごくいいデス。ペンシルとミノーを動かす、速く動かす、細かく動かすにとてもイイ」(ネルソン・ナカムラ)ブラジルでアングラーの第一人者である、ネルソン・ナカムラにも絶賛され、プロトモデルの1本を寄贈するに至った。アリガトウゴザイマス。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。特に、この60Cマイクロタッチは、ベイトフィネスというカテゴリーに属するモデルで、使用する軽量なスプーンやスピナー、またペンシルベイトやミノーなど速く細かな動きを必要とするルアーを得意とします。仕舞い寸法は50cmを専用ケースに。仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、航空会社規定の最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともにあるでしょう。そのコンパクトさとバーサタイルさが釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。それがジェットセッターのコンセプトです。南米・アフリカでの44日間のテストでは、最大で6キロのツクナレ・アスー(ピーコック種)、海では5キロクラスのスヌーク。アロワナ、タライラ、ピーコック数種などのアマゾンの魚たち。アフリカでは小型種を。日本においてはバス、シーバス、また小型プラグによるメバルフィッシングも非常に楽しい!使い方はアングラー次第です。魚種はあなた次第で。
仕様使用ライン:~2号(PE) ~10lb(ナイロン、フロロカーボン)、使用ルアー:~12グラム(推奨)
ジェットセッター 60C / MicroTouch JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 60C / MicroTouchJetStter(ジェットセッター)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
ジェットセッター60Cは、ベイトフィネス4ピース、「世界」で釣りをするためのロッドです。「しなやかで強く、細く華奢に見えるが、実際は芯にバネのような筋肉を備えた」「これ、すごくいいデス。ペンシルとミノーを動かす、速く動かす、細かく動かすにとてもイイ」(ネルソン・ナカムラ)ブラジルでアングラーの第一人者である、ネルソン・ナカムラにも絶賛され、プロトモデルの1本を寄贈するに至った。アリガトウゴザイマス。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。特に、この60Cマイクロタッチは、ベイトフィネスというカテゴリーに属するモデルで、使用する軽量なスプーンやスピナー、またペンシルベイトやミノーなど速く細かな動きを必要とするルアーを得意とします。仕舞い寸法は50cmを専用ケースに。仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、航空会社規定の最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともにあるでしょう。そのコンパクトさとバーサタイルさが釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。それがジェットセッターのコンセプトです。南米・アフリカでの44日間のテストでは、最大で6キロのツクナレ・アスー(ピーコック種)、海では5キロクラスのスヌーク。アロワナ、タライラ、ピーコック数種などのアマゾンの魚たち。アフリカでは小型種を。日本においてはバス、シーバス、また小型プラグによるメバルフィッシングも非常に楽しい!使い方はアングラー次第です。魚種はあなた次第で。(取り扱いについて)ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。専用セミハードケース「プレデター」付属。
付属品専用セミハードケース「プレデター」
(87939)ウエルカムライトドアミラーロアカバー トヨタ(87939)ウエルカムライトドアミラーロアカバートヨタ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(87948)ウエルカムライトドアミラーロアカバー トヨタ(87948)ウエルカムライトドアミラーロアカバートヨタ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
アイアイカラー No.14 あかむらさき エヒメ紙工アイアイカラー No.14 あかむらさきエヒメ紙工
99税込109
1セット
3日以内出荷
材質
管水用トルクラッチGM型 NGK(永木精機)管水用トルクラッチGM型NGK(永木精機)
44,980税込49,478
1本