カテゴリ

  • 清掃用品(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カモメ」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カモメ アルファ[販促]カモメアルファ[販促]
1,898税込2,088
1セット(5個)ほか
6日以内出荷
夏空に舞うカモメで店内を爽やかに演出テグス付で天井への取り付けがとっても簡単!
材質PVC
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.03mmモノタロウ(470件のレビュー)
81税込89
1袋(100枚)
当日出荷
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ゴミ袋(カモメパック)(ブルー) リケンファブロゴミ袋(カモメパック)(ブルー)リケンファブロ(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10枚)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)入数(枚)10耐熱温度(℃)110
白ニス カモメ 好川産業白ニス カモメ好川産業
599税込659
1本
翌々日出荷
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途広い面、隅、凹凸面形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋 カモメパック 2層BOX EBM(江部松商事)ゴミ袋 カモメパック 2層BOXEBM(江部松商事)
5,598税込6,158
1セット(100枚)
翌々日出荷
驚異の強度・破れにくい、裂けにくい。伸びに強いポリ袋。分別に最適な中身の見えすぎない半透明タイプ
材質ポリエチレン半透明
カバー付スチールハンガーラック YAMAZEN(山善)カバー付スチールハンガーラックYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
カバー付のハンガーラック。 スチールラック仕様で、ハンガーバーや中棚の位置も調節可能。 天板以外に、上棚と下棚が各1枚
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質本体:スチール(粉体塗装)/カバー:不織布/ハンガーバー:スチール(クロムめっき)質量(kg)7.5奥行(mm)380耐荷重(kg)(ハンガーバー)20棚板耐荷重(kg)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×450×1620取扱説明書(1.48MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)680×380
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
刷毛 ニス用 万能タイプ モノタロウ刷毛 ニス用 万能タイプモノタロウ(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10本)
当日出荷
塗料含みが良く吐き出しも良好で美しく仕上がります。
材質(柄部)天然木形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色
防鳥用 大型カラス コンパル防鳥用 大型カラスコンパル(33件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本材質スチロール樹脂、PET、他質量(g)約186長さ(cm)(吊下ひも)120全長(cm)約49(本体)
鳥除けマット PP製 モノタロウ鳥除けマット PP製モノタロウ(34件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。対象動物鳥類材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)442幅(mm)66ブラック高さ(mm)100取付穴径(Φmm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鳥追いカラスの黒ちゃん 福農産業鳥追いカラスの黒ちゃん福農産業(27件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)600×200
大型鳥追い鷹 福農産業大型鳥追い鷹福農産業(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4
さすまた こない手かもめ型 EIGERTOOL(アイガーツール)さすまた こない手かもめ型EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
2層カモメパック 70L 300枚 TGK(東京硝子器械)2層カモメパック 70L 300枚TGK(東京硝子器械)
29,373税込32,310
1個
欠品中
驚くほど丈夫!破れにくく、伸びに強い。柔軟性のあるLDPEと剛性の高いHDPE、2種類のポリエチレン樹脂で製膜しました。両方の特徴を兼ね備えた丈夫な2層構造です。
TGK品番153-23-67-23入数(枚)300寸法(横×縦)(mm)800×900
鳥よけ スプレー ニッショウ機器鳥よけ スプレーニッショウ機器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(270mL)ほか
3日以内出荷
鳥がとまるところにスプレーするだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けスプレー。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、スプレーした周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。樹木、トリのとまる手すりや柵などにスプレーするだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油保証期間製造日より1年間
ハイパーカモメ透明 リケンファブロハイパーカモメ透明リケンファブロ
549税込604
1パック(30枚)
翌日出荷
LD30枚柔軟性のある破れにくいポリ袋
厚さ(mm)0.02寸法(mm)650×800透明容量(L)45
ハトプロテクター ACE(エース)ハトプロテクターACE(エース)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など長さ(mm)600材質ポリプロピレングレー
0.66mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ0.66mmx1000m ナイロン糸(テグス)エスコ
4,670税込5,137
1個
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-16サイズ(号)16引張強度(kg)21.8
かもめタワシ 山京繊維かもめタワシ山京繊維(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
種類パームたわし材質パーム繰り返し・詰め替え対応
チョイス ジッパー袋 オルディチョイス ジッパー袋オルディ
199税込219
1袋(10枚)
5日以内出荷
パッと開けやすい
用途冷蔵・冷凍。レンジ解凍。食品保存。整理整頓。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.05耐冷温度(℃)-30
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
新 かもめ 筋違 白 大塚刷毛製造新 かもめ 筋違 白大塚刷毛製造
629税込692
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ラック・ニス用に適した薄口タイプ 柔らかいコシ感を持つため、低粘度の溶剤クリア塗布に適する。
用途合成樹脂塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・24V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
ピーコンワイヤー 2mセット 日本鳩対策センターピーコンワイヤー 2mセット日本鳩対策センター
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):4●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):2●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
ピーコンワイヤー 4mセット 日本鳩対策センターピーコンワイヤー 4mセット日本鳩対策センター
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):8●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):4●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
ピーコンワイヤー 8mセット 日本鳩対策センターピーコンワイヤー 8mセット日本鳩対策センター
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):16●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):8●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
カモメ FRP プライマー 中国塗料カモメ FRP プライマー中国塗料
36,980税込40,678
1缶(16kg)
5日以内出荷
FRPとの密着性が優秀です 耐水性、耐バクロ性、耐久性が優秀です 衝撃、摩耗などの外力に対する機械的強度が優秀です 速乾性のため、短日数の塗装や補修塗りが容易です 異種塗料上塗り適性良好
用途FRPゲルコート面用バインダーコート特性プライマー、密着性、耐水、耐久、速乾液色シルバー指触乾燥時間(分)5℃:40硬化時間(時間)5℃:4塗装間隔最短:5時間(5℃)
さすまた こない手かもめ型 EIGERTOOL(アイガーツール)さすまた こない手かもめ型EIGERTOOL(アイガーツール)
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りずらいグリップ付きです。
トラスコ品番352-6172材質アルミ合金寸法(幅W×長さL)(mm)本体:820×1850
チャンネル表示盤 CHN-1 1CH用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHN-1 1CH用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
各種入力をチャ イ ム音とLEDにてお知らせします 。 4台まで通信が可能な表示盤です 。 信号入力をチャイムとLEDで表示 接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示します。 ・入力はa接、b接に設定できます。 出力・表示モード 切替機能 本体のリセットスイッチを押すまで連続出力する『保持モード』と、3秒間出力し自動復旧する『3秒モード』が切替られますのでシステムに応じた設定が可能です。 さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディ音 チャイム音は、6種類のチャイム音と2種類のメロディから選択できます。 ・ピンポーン /ピピピピ ッ /プルプル/ポロロン /ピンポンパンポン /ピーポー ・いつでも夢を/かもめの水兵さん 通信機能で4ヵ所まで増設可能 表示盤は最大4ヵ所まで増設できますので、大規模なシステムにも対応可能です。 ・操作・信号入力は、No.1~No.4のいずれの表示盤でも行えます。 ・入力はどのCHN-1でも受付、セットリセットできます。 ・各表示盤間の配線は2芯線で、それぞれ100mまで配線可能です。 LED表示 保持・非保持 報知時のLEDは設定により様々な表示が出来ます。 ・入力時は赤色点滅し、3秒モード時は、LED保持/非保持の選択が出来ます。
仕様チャイム/メロディー:鳴動時間/3秒ディレーモード、メロディー選択:1.ピーンポーン、2.ピピピピッ、3.プルプル、4.ポロロン、5.ピンポンパン、6.ピーポー、7.いつでも夢を、8.カモメの水兵さん材質ケース:ABS樹脂ケース:ホワイト質量(g)約660使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)7スイッチセット/リセット:セットON/OFF切替え、入切:(リセット/リセットスイッチ兼用)2秒以上押すとセットランプ(緑色)が消灯、点灯の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。ディップスイッチでセットスイッチの許可、禁止の設定可能。チャイムON/OFFのみ連動しません。信号受信後、瞬時押すと「LED表示」「チャイム音」「接点出力」がリセットできます。出力無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷(3秒ディレ-モードはOFFディレー約3秒)電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V150mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が150mAで、それ以上供給した場合、余り電流が外部供給できます。入力無電圧a接点、b接点、リモート:リモート入力端子をメイクすることで、表示LEDが消灯して動作しません。セット/リセットの動作もできません。設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-1でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF、リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-1でも出力します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×47消費電流(mA)210表示LED(セット/報知ランプ):入力OFF時:消灯、セット時:緑色点灯、報知時:赤色点滅モード報知:保持モードと3秒ディレーモード切替。保持モードは入力時よりセット/リセットスイッチを押すまで連続点滅します。配線方式通信時:1台目―2台目―3台目―4台目間それぞれ、通信線2芯Φ0.65mm以上100m以内(電源含まず)音量(dB)ボリューム:0~70(1m先)入力電源(V)AC100、DC10~15
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)YIJIA
799税込879
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ)YIJIA
549税込604
1個
5日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
ピーコンワイヤー 6mセット 日本鳩対策センターピーコンワイヤー 6mセット日本鳩対策センター
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):12●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):6●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機TAIGASHOJI(大河商事)
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
静音 USB充電式ミニ扇風機デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ軽量72gコードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階羽根枚数7枚寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5材質ABS/ポリカーボネートバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)500充電時間(時間)約1.5(USB充電)連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
ゆりかもめ(コカブ) 武蔵野種苗園ゆりかもめ(コカブ)武蔵野種苗園
22,980税込25,278
1セット(20mL×10個)
7日以内出荷
根こぶ病に対して強い、春~秋まき品種。草勢はおとなしく、草姿は立性で作業性良い。肉質は柔らかく食味が良い。
種別小カブ栽培の要点草勢がおとなしいため、減肥栽培を行った場合、軸が細くなり、球の肥大が遅れることがある。播種適期は中間地で4~9月播きであり、低温期の栽培では球の形状が扁平になりやすいので注意する。根こぶ病びはいくつかのレースが確認されており、地域によっては発病の可能性があります。あらかじめご了承ください。
cotta マリンクッキー型 かもめ cottacotta マリンクッキー型 かもめcotta
179税込197
1個
4日以内出荷
材質ステンレス外寸(mm)54×75品名・タイプクッキー型
うみの100かいだてのいえ 偕成社うみの100かいだてのいえ偕成社
1,200税込1,320
1冊
8日以内出荷
ここはうみにうかぶ船のうえ。テンちゃんという名前のにんぎょうをかかえた女の子がカモメにえさをあげようとしていた。その時…。縦に開いて大迫力の「100かいだてのいえ」シリーズ第3弾。
初版年月2014/07/01分類児童判型A4ページ数32ジャンル日本文学小説著者名岩井俊雄 〔作〕
日本精麦 かもめ 押麦 1Kgx10 日本精麦日本精麦 かもめ 押麦 1Kgx10日本精麦
4,398税込4,750
1セット(1000g×10個)
3日以内出荷
毎日食べるお米に2種類の食物繊維(不溶性食物繊維+水溶性食物繊維)が豊富な大麦を入れることで(15%程度)、日本人にとって不足がちな食物繊維を補う事が出来ます。押麦は古くから食されている人気の大麦で、麦ご飯の他にも、スープやサラダの具材としても使用されております。(1kg)栄養成分100gあたり
保存環境常温入数1セット(10個入)
ラッピング用品 マスキングテープ SAIEN カモメ 20mm×3m カミイソ産商 カミイソ産商ラッピング用品 マスキングテープ SAIEN カモメ 20mm×3m カミイソ産商カミイソ産商
399税込439
1点
4日以内出荷
どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm質量(g)10
カモメパック台所用中 リケンファブロカモメパック台所用中リケンファブロ
179税込197
1パック(50枚)
翌日出荷
食品の保存冷凍に便利なポリ袋。中サイズ
厚さ(mm)0.02寸法(mm)250×350透明サイズ
カモメタイA 純綿伸縮包帯 10巻入 アポロ衛材カモメタイA 純綿伸縮包帯 10巻入アポロ衛材
1,898税込2,088
1箱(10巻)
翌々日出荷から6日以内出荷
肌に優しく巻きずれしにくい、純綿の伸縮包帯です。洗濯やオートクレーブ滅菌による再生も可能です。
長さ(m)9(伸長時)混率(%)純綿100