カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,422)
    • クロマトグラフィー製品(2,278)
    • フィルターハウジング(2)
    • 抽出器/冷却器/エバポレーター(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(484)
  • バイク部品(443)
  • カー用品(269)
  • 自動車補修部品(84)
  • 制御機器(82)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(61)
  • 測定用品(42)
  • 自転車部品(35)
  • 学童・教育用品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 医療(22)
  • 切削工具(21)
  • 店舗什器・備品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 食品・飲料(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 梱包用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カラム」の検索結果

4,176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何でも入る空ケース(浄水用) 環境テクノス何でも入る空ケース(浄水用)環境テクノス(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き) アズワンクロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き)アズワン
13,860税込15,246
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き) アズワンクロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き)アズワン
10,395税込11,435
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
エチブロ除去カラム多用途 アズワンエチブロ除去カラム多用途アズワン
1,190税込1,309
1袋(2本)
当日出荷
充填剤が入っておらず、様々な用途に使用できます。
クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き) アズワンクロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き)アズワン
10,692税込11,761
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
バイオカラム吸収管 アズワンバイオカラム吸収管アズワン
15,900税込17,490
1個(10枚)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
アクリルカラム アズワンアクリルカラムアズワン
63,063税込69,369
1セット
14日以内出荷から31日以内出荷
純水製造の前処理にご使用できます。
クロマトグラフ管 climbing(クライミング)クロマトグラフ管climbing(クライミング)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
低吸着マイクロプレート96ウェルプレート アズワン低吸着マイクロプレート96ウェルプレートアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
仕様容量/1ウェル(μL):350材質PP(ポリプロピレン)底形状V底サイズ(mm)86×128×14.4アズワン品番2-3973-01
クロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合無し ガラスコックタイプアズワン
5,742税込6,316
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
クロマトグラフ管 摺合有り PTFEコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合有り PTFEコックタイプアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE
Ceramic Tube Cutter , 4ea ジーエルサイエンスCeramic Tube Cutter , 4eaジーエルサイエンス
5,198税込5,718
1箱(4枚)
当日出荷
アズワン品番68-0332-73
バイオカラム(カラムクロマト型) アズワンバイオカラム(カラムクロマト型)アズワン
10,980税込12,078
1本
当日出荷から63日以内出荷
設置したままで、フィルター部の交換が可能です。 分離性能が非常に優れています。 分解しやすく、高い洗浄効果があります。 部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。
材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白)付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
酸化アルミニウム 90 活性型 中性 活性度 I 0.063-0.200 mm カラムクロマトグラフィー用 0.063-0.200 mm 70-230 mesh ASTM 101077 20KG Merck(メルクミリポア)酸化アルミニウム 90 活性型 中性 活性度 I 0.063-0.200 mm カラムクロマトグラフィー用 0.063-0.200 mm 70-230 mesh ASTM 101077 20KGMerck(メルクミリポア)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
種別70-230 mesh ASTM 101077 20KGアズワン品番61-0406-22
エンプティーカラム BIORADエンプティーカラムBIORAD
39,999税込43,999
1本(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ BioHelixPureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズBioHelix
31,980税込35,178
1袋(100回分)
当日出荷から31日以内出荷
スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。
時間抽出:約60分以内
固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズ アズワン固相抽出カラム シリカゲルベースSilica SIシリーズアズワン
13,365税込14,702
1箱(50個)
当日出荷
すべての順相吸着剤の中で最も極性が高く、サンプル中の極性化合物、特に類似の構造を持つ化合物を保持できます。極性化合物の保持力が非常に高いです。類似の構造を持つ化合物を分離することができます。
仕様保持メカニズム: 順相表面積m2/g480細孔容積(mL/g)0.85
バイオカラム 吸収管 三商バイオカラム 吸収管三商
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
バイオカラム(球型) アズワンバイオカラム(球型)アズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品ガラスフィルターG2×1枚耐圧力(MPa[kgf/cm2])MAX0.20[2]
エチブロ除去カラム アズワンエチブロ除去カラムアズワン
3,490税込3,839
1袋(2本)
当日出荷
カラムを通した溶液のエイジウムブロマイドの99%以上がカラム内に吸着されます。エチジウムブロマイドを吸着すると赤く染まる吸着材を使用しており、目視で吸着が確認できます。吸着剤にオカラを使用しており環境に配慮しています。
種別ゼロカラム(2本入)アズワン品番3-5162-01
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム
セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンスセラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)ジーエルサイエンス
5,198税込5,718
1組(4枚)
当日出荷
切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
スケール30mm
フェラル ヤマト科学フェラルヤマト科学
7,998税込8,798
1パック(10個)ほか
当日出荷
形状ショート(高さ3mm)
液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ 仁礼工業液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ仁礼工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋
当日出荷から翌々日出荷
高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。
用途液体クロマトグラフ専用。全長(m)10外径1/16inch使用温度範囲0~260℃適合流体各種水溶液、アルコール質量(kg)0.1
ピークタフオシネ 5個入 ジーエルサイエンスピークタフオシネ 5個入ジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1パック(5個)
当日出荷
材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300コックPTFE材質硼珪酸ガラス-1
クロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプアズワン
8,217税込9,039
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1材質(コック)PTFEカラム長さ(mm)300
陽イオン交換樹脂 オルガノ陽イオン交換樹脂オルガノ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
交換容量(mL)(gCaCO3/L)95、(mg相当/mL)1.9、(mg相当/g)4.4水分保有能力(%)44~48官能基-SO3M
GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5ヤマト科学
85,980税込94,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5MSヤマト科学
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
クロマトグラフ管 フィルター付き摺合有り Glasscoクロマトグラフ管 フィルター付き摺合有りGlassco
25,980税込28,578
1個
当日出荷
口径の太いタイプです。
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE摺合せ24/40サイズ(mm)Φ40×457アズワン品番4-4117-01
GC キャピラリカラム DB-5MS ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5MSヤマト科学
61,980税込68,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ
用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
クロマトグラフ管 摺合有り 221.475シリーズ Glasscoクロマトグラフ管 摺合有り 221.475シリーズGlassco
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一般用途のカラムです。
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE摺合せ24/40
GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-624ヤマト科学
73,980税込81,378
1本
4日以内出荷
中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-WAXヤマト科学
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-5 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5ヤマト科学
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
バイオカラム PTFE 目皿 三商バイオカラム PTFE 目皿三商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンプティーリザーバー 5010シリーズ ジーエルサイエンスエンプティーリザーバー 5010シリーズジーエルサイエンス
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ 旭製作所PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ旭製作所
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
種別クロマトカラム PTFEコック付
InertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
...