カテゴリ

  • 作業工具(912)
    • ピンセット(55)
    • ペンチ(1)
  • 医療(1,517)
    • 本体 鉗子(1,133)
    • チューブ 処置材料(4)
  • メカニカル部品(13,199)
  • 制御機器(7,154)
  • 切削工具(6,214)
  • パソコン/周辺機器(3,513)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,845)
  • 空圧工具(2,576)
  • 測定用品(1,618)
  • 塗装・養生・内装用品(1,470)
  • 安全標識(909)
  • 安全保護具(784)
  • 科学研究・開発用品(727)
  • 介護用品(708)
  • 梱包用品(642)
  • 物流用品(584)
  • 電気材料(573)
  • 清掃用品(556)
  • 建材・エクステリア(491)
  • 配管・水廻り設備部材(464)
  • 事務用品(450)
  • 店舗什器・備品(394)
  • 空調・電設資材(384)
  • バイク部品(353)
  • カー用品(349)
  • 防犯用品(342)
  • オフィス家具(329)
  • ヘルスケア(312)
  • FA担当者のオススメ新商品(267)
  • ねじ・ボルト・釘(219)
  • 家電(212)
  • 機構部品(200)
  • 日用品(191)
  • 建築金物(178)
  • 研磨材(178)
  • 防災用品(170)
  • 農業・園芸資材(156)
  • 卓上消耗品(155)
  • 厨房用品(143)
  • 安全用品(135)
  • 作業服(130)
  • 農業機械(124)
  • 船舶用品・漁業資材(117)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(111)
  • 食品・飲料(110)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(108)
  • 整備工具・収納(106)
  • 完成車(102)
  • 接着剤・補修材(101)
  • 住設機器(96)
  • 学童・教育用品(83)
  • 救急・衛生(75)
  • 縫製用品(69)
  • 照明(66)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(57)
  • 保管用品(56)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • 電動工具(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 自動車純正部品(42)
  • 溶接用品(40)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(37)
  • バイク純正部品(36)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 手袋(30)
  • テープ(18)
  • 塗料(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • トラック純正部品(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 自転車部品(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • マスク(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • エンジン工具(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 洗車・清掃(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 理美容(3)
  • 農具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カンシ」の検索結果

54,318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー鉗子 アイゼンコーポレーションカラー鉗子アイゼンコーポレーション(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
分別に便利なカラー鉗子です。 全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。 肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。 オートクレーブ可。
全長(mm)145材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000013医薬品医療機器等法一般医療機器
MY麦粒鉗子反型 松吉医科器械MY麦粒鉗子反型松吉医科器械(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
全長(mm)270材質ステンレス(SUS410)タイプ反型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000046松吉医科器械コード05-2260-00医薬品医療機器等法一般医療機器
MY止血鉗子(コヘル氏)直・無鈎 松吉医科器械MY止血鉗子(コヘル氏)直・無鈎松吉医科器械
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプ直型、BOX、無鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044医薬品医療機器等法一般医療機器
Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ 共立電子産業Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ共立電子産業
189税込208
1個
当日出荷
Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!端子台手前に+、-の刻印ありジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウエアーパッキンロール 幅900mmモノタロウ(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
巻クラフト紙 TRUSCO巻クラフト紙TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
材質クラフト紙トラスコ品番116-2157幅(mm)900厚さ(mm)0.07質量(kg)1.35長さ(m)30
飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
カンクマ18-8カラシスプーン カンダ[厨房用品]カンクマ18-8カラシスプーンカンダ[厨房用品](1件のレビュー)
779税込857
1袋(10本)
当日出荷
材質18-8ステンレス全長(mm)78
18-8 黒酸化発色 ピックフォーク かんざし EBM(江部松商事)18-8 黒酸化発色 ピックフォーク かんざしEBM(江部松商事)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
落ち着いた色あいが存在感を醸し出す、新しい発想から生まれたカトラリー”黒酸化発色シリーズ”「ステンレス酸化発色」という特殊技術を用いて、塗装や染料とは違う独特の色彩を実現しました。また、耐久性、耐食性にも優れ、はがれて混入する恐れもありません。レーザーマーキング加工
全長(mm)90
クラフト製防災寝袋 関西紙工クラフト製防災寝袋関西紙工
989税込1,088
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
丈夫で破れにくいクラフト+PEクロス紙をもちいた緊急用の寝袋です。 また防風・防寒具としてもお使いいただけます。 コンパクトに収納できるため自動車やオフィスに常備することができます。
用途災害時、帰宅困難時の寝具として。材質PEクロス紙寸法(横×縦)(cm)寝具:36×210
プラスチック消毒鉗子 アズワンプラスチック消毒鉗子アズワン(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)185材質PES(ポリエーテルサルホン)
真鍮四角管 泰豊トレーディング真鍮四角管泰豊トレーディング(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
プチプチ d36 川上産業プチプチ d36川上産業(36件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
緩衝材 積層タイプ モノタロウ緩衝材 積層タイプモノタロウ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
かんざし串 まるきかんざし串まるき
699税込769
1袋(100本)
当日出荷
赤色の丸いモチーフが付いたかざり串です。
材質天然木(竹)直径(Φmm)約1.8
かんざし串 まるきかんざし串まるき
699税込769
1袋(100本)
当日出荷
梅のモチーフが付いたかざり串です。
寸法(mm)約10×5×90材質天然木(竹)直径(Φmm)約1.8
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプモノタロウ(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
ライトロンNE 積水化成品工業ライトロンNE積水化成品工業(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
欠品中
静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。 透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。 基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)表面抵抗(Ω)1013未満引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃)圧縮永久歪(%)3.2吸水率(%)0.01以下透湿度(g/m2)75引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
LOCTITE 575 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
MYビニール鉗子(アヤ溝) 松吉医科器械MYビニール鉗子(アヤ溝)松吉医科器械
3,898税込4,288
1本
当日出荷
材質ステンレスタイプBOX、アヤ溝医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000052医薬品医療機器等法一般医療機器
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
エア・セルマット ZU-200 和泉エア・セルマット ZU-200和泉(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
欠品中
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
片面巻き段ボール 紺屋商事片面巻き段ボール紺屋商事(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。 自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生にパッケージポリ袋入り
ゲージマーカー ユニットゲージマーカーユニット(6件のレビュー)
299税込329
1シート(100枚)ほか
当日出荷
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
かんざし串 まるきかんざし串まるき
699税込769
1袋(100本)
当日出荷
山吹色の丸いモチーフが付いたかざり串です。
寸法(mm)約10×5×90材質天然木(竹)直径(Φmm)約1.8
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
かんざし串 まるきかんざし串まるき
699税込769
1袋(100本)
当日出荷
蝶のモチーフが付いたかざり串です。
寸法(mm)約10×5×90材質天然木(竹)直径(Φmm)約1.8
緩衝材 ボーガスペーパー SWAN緩衝材 ボーガスペーパーSWAN(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。
材質古紙51.2g幅(mm)320長さ(m)100
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックスヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
エア緩衝材ロール HEADS(ヘッズ)エア緩衝材ロールHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
339税込373
1袋(2巻)
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)5
プチプチ #37 カット品 川上産業プチプチ #37 カット品川上産業(3件のレビュー)
499税込549
1セット(30枚)ほか
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 粒径が大きいので、緩衝材としても、すき間充填材としても利用できます。
用途引っ越し時の梱包
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用容器仕様比重1.4(25℃)トラスコ品番122-6738危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチックフッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
エアーキャップ 三友エアーキャップ三友(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)質量(g)500
スリッパラック フレーム 6足用 スリム 山崎実業スリッパラック フレーム 6足用 スリム山崎実業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
必要最小限なサイズと機能を備えたシンプルなスリッパラック。玄関靴箱横や廊下やリビングなど場所をとらず、すっきり収納できます。しっかりした安定感で、使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1700収納数スリッパ6足寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×21×86
Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001 SEAGATE(シーゲイト)Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001SEAGATE(シーゲイト)
82,980税込91,278
1個
欠品中
AIやディープラーニングなど高度な機能設計で、ビデオ分析および画像処理アプリケーションでの使用にチューニング。 ImagePerfect AIファームウェアにより、コマ落ちをなくすとともに、高い作業負荷に対応します。
サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ塚本無線
29,980税込32,978
1台
当日出荷
548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離: 最大約7m形状ドーム型、暗視型寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )質量(g)約315(取付金具含む)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )信号形式AHD解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約15画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】 bitstrong監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】bitstrong
3,690税込4,059
1個
当日出荷
監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水 防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 ドームカメラに取り付け可能。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の 3 倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM4×14 4個、滑り止めのゴム、中空壁・石膏ボードアンカー 直径11mm、長さ42mm、タッピングネジ 直径7mm、長さ56mm 各4個、ワッシャー、平ワッシャー 各4個材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)472耐荷重(kg)8使用場所屋内外防水性IPX1
...