27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汗や尿漏れによる汚れから座面を守る防水機能付き座布団です。通気性の良いクッション材を使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。丸洗いもできます。
用途臀部のムレ・尿漏れ対策
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXANPORT
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。 寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ) 質量(g)200 取付方式DINレール取り付け、壁取り付け 規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6 ポート数(イーサネット)2 入力電圧(V)12~36DC 材質(ハウジング)プラスチック 相対湿度5~95% (結露しないこと) LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2 入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal リミット設定Altitude:4000m 動作温度範囲(℃)-10~60 ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24 対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list Ethernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write) 対応バス<Modbus TCP>●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10 セキュリティ機能●Authentication:Local database Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in) グリーンマークRoHS、CRoHS、WEEE
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)スーパースリムハーフ
エコ商品
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×6本 長さ(mm)455 幅(mm)60 開口寸法(mm)40×405 関連資料チラシ(0.37MB) 有効換気面積(cm2)87.5 グリーンマーク認定
1ケース
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)スーパースリムロング
エコ商品
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×10本 長さ(mm)910 幅(mm)60 開口寸法(mm)40×860 関連資料チラシ(0.37MB) 有効換気面積(cm2)175 グリーンマーク認定
1ケース
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)ファイヤーストップロング
エコ商品
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×14本 長さ(mm)910 幅(mm)60 開口寸法(mm)40×410[2か所] 関連資料チラシ(0.37MB) 有効換気面積(cm2)161 グリーンマーク認定
1ケース
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)ファイヤーストップハーフ
エコ商品
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×8本 長さ(mm)455 幅(mm)60 開口寸法(mm)40×410 関連資料チラシ(0.37MB) 有効換気面積(cm2)80.5 グリーンマーク認定
1ケース
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6 バッテリーバッテリータイプ:内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ:9Ah、バッテリー量:2 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6 バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 3 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)15.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】476×204×66.6 バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 6 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)72 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】325×204×66.6 バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 4 動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで) 定格出力電圧(V)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ノートスクールライン 漢字A5練習帳
エコ商品
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
サイズA5 マス数100 漢字練習罫100字 グリーン購入法適合 科目漢字練習 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
139 税込153
3日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
種類FAケーブル 定格電圧(V)300 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.44MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

戸成ふきあげきかんしゃ
エコ商品
拭き口から息を吹き込むとボールがフワフワ浮かび上がる「ふきあげきかんしゃ」です!袋に、カラフルなきかんしゃとボール2個が入っております!
寸法(mm)75×92×32 入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

科目漢字練習 サイズセミB5 マス数150 14×12.5mmマス 15×10 対象3年~6年 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1冊
199 税込219
3日以内出荷

科目漢字練習 サイズセミB5 マス数50 22mmマス 10×5(リーダー入り) 対象1年 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1冊
169 税込186
4日以内出荷

科目漢字練習 サイズセミB5 マス数120 14mmマス 15×8 対象3年~5年 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1冊
199 税込219
3日以内出荷

日本ノートスクールライン 漢字A5練習帳
エコ商品
科目漢字練習 サイズA5 マス数200 漢字練習罫 200字 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
129 税込142
翌々日出荷

1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生51%ポリエステルクロス張りパネルです。
仕様スチール(ホワイト)・製取付け金具付(フロントパネル、中間フリーパネル) 材質芯材:MDF、表面材:再生51%ポリエステル布張り タイプ中間フリーパネル パネル厚(mm)28 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
52,980 税込58,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)