カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キー S25C」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 片丸キー (寸法カット品)大阪魂(18件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状片丸キー材質S45C規格新JIS規格
片丸キー(フリーレングス)S45C/25 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/25セイキ製作所
2,631税込2,894
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー幅b(mm)25高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
96税込106特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
片丸キー セイキ製作所片丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
両角キー(フリーレングス)S45C/25 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/25セイキ製作所
2,631税込2,894
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー幅b(mm)25高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
平行キー(S50C) 片丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C) 片丸タイプセイキ製作所
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(19件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さL(mm)300規格新JIS規格
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
両丸キー(フリーレングス)S45C/25 セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/25セイキ製作所
2,631税込2,894
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー幅b(mm)25高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(6件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
両角キー セイキ製作所両角キーセイキ製作所(4件のレビュー)
161税込177特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品姫野精工所
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格新JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)
229税込252
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S25Cノーブランド(1件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)サービス分類オーダー・加工
平行キー(SUS316) 片丸タイプ セイキ製作所平行キー(SUS316) 片丸タイプセイキ製作所
739税込813
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(18件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
寸法L(mm)300材質S45C
南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)南京錠 (鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,697税込1,867
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードロック ベアリングナット ハードロック工業ハードロック ベアリングナットハードロック工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
65,980税込72,578
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
メカロック MNタイプ アイセルメカロック MNタイプアイセル(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から18日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から60日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
スライドロック 栃木屋スライドロック栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め材質SPHC、S25C、SUP質量(g)167部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―表面処理3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
マシンキー 片丸キー (ステンレス) 大阪魂マシンキー 片丸キー (ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状片丸キー材質SUS304規格新JIS規格
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質(ナイロン)MC901
両丸キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/2セイキ製作所
413税込454
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
片丸キー(フリーレングス)S45C/28 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/28セイキ製作所
2,905税込3,196
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー幅b(mm)28高さh(mm)16公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
片丸キー(フリーレングス)S45C/22 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/22セイキ製作所
2,219税込2,441
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー幅b(mm)22高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
一段ウォーム減速機 マキシンコー一段ウォーム減速機マキシンコー
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー無) DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー無)DAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。
用途バイク用へルメットホルダーへルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用ボルトオンで簡単装着仕様付属品スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード適合車種YAMAHA:ビーウィズ50(12-16)、ビーウィズ125(16-20)、マジェスティS(14-20)、HONDA:ズーマーX(13)、PCX125(10-25)、PCX E:HEV(21)、PCXハイブリッド(18)、PCX150(12-20)、PCX160(21-25)、ADV150(20)、ADV160(23-25)、クロスカブ110(22-24)、モンキー125(19-24)、ダックス125(23-25)、グロム(13-24)、CT125(20-25)、CB125R(18-24)、CBR125R(13)、CB250R(19-23)、CBR250RR(17-25)、GB350/S/C(21-25)、CL250/500(23)、CB400SF/SB(14-20)、CB1300SF(17-21) ※EPackage不可、KAWASAKI:Z125 PRO(16-21)
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
シヤツター & ブランクキー B8S-WH25U-08-C0 YAMAHA(ヤマハ)シヤツター &; ブランクキー B8S-WH25U-08-C0YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
欠品中
キー 5X5X22 BIGM(丸山製作所)キー 5X5X22BIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格5X5X22カタマル部品名称キー 5X5X22関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.4MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.4MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.27MB) 展開図50(1.4MB)図解NoSSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.19、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.18、MSA513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.25、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.23、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.19、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.4、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSA410R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.22、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.19、MSA613R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.26、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.27、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.26など
ヘイコウキー 7X7X45 リヨウカク BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー 7X7X45 リヨウカクBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格7X7X45リヨウカク部品名称ヘイコウキー 7X7X45 リヨウカク関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1.36MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.26MB)図解NoMS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、BSM-1030L 1998ネン ギヤケース部品_No.24、GB1001AD 巻車部品_No.41、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.25、BSM-1230L ギヤケース部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.24、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.24、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.24、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.20、CGA-6 動力噴霧機部品_No.53、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.52、BSM-840SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S ギヤケース部品_No.24、BSM-1030SLT-C2 ギヤケース部品_No.25、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.72など
小型一段ウォーム減速機 マキシンコー小型一段ウォーム減速機マキシンコー
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷から19日以内出荷
用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800種類減速機取付方式フランジ取付軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)周波数(Hz)50/60兼用材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金
SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸)三木プーリ
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304