カテゴリ

  • オフィス家具(134)
    • キーボックス(105)
  • 防犯用品(120)
    • キーボックス錠(103)
  • パソコン/周辺機器(17)
    • PCキー/錠(2)
  • カー用品(109)
  • 建築金物(101)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 制御機器(35)
  • バイク部品(19)
  • 事務用品(12)
  • 保管用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 作業服(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
収納数
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キーbox」の検索結果

693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボックス モノタロウキーボックスモノタロウ(65件のレビュー)
2,888税込3,177
1台
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)施錠方法シリンダー錠取扱説明書(1.9MB)
キーボックス ダイヤル式 モノタロウキーボックス ダイヤル式モノタロウ(33件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠取扱説明書(0.8MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
キーストックハンディ NEW ノムラテックキーストックハンディ NEWノムラテック(45件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
キーボックス ACE(エース)キーボックスACE(エース)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理にアイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器キーボックス(コンパクトタイプ)カール事務器(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]暗証番号キーボックステンキー式SONIC(ソニック)[文具](11件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール寸法(mm)215×315×98使用電池単三電池4個使用(別売り)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
スペアキーボックス WAKI(和気産業)スペアキーボックスWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。ロックダイヤル式材質(ツル)ハーデンド鋼
キーボックス ナカバヤシキーボックスナカバヤシ(17件のレビュー)
4,298税込4,728
1台ほか
当日出荷
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付きAsmix(アスカ)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウキーボックス プッシュ式 壁取付型モノタロウ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質アルミ合金付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70取扱説明書(7.0MB)
ワールド キーボックス兼用型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス兼用型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から3日以内出荷
キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。
ベージュ材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ箱入数1台(小箱)設置方式壁掛け・携帯兼用
キーボックス KEYSYS テンキータイプ コクヨキーボックス KEYSYS テンキータイプコクヨ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)施錠方法テンキータイプグリーン購入法適合
キーボックス カール事務器キーボックスカール事務器(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]暗証番号キーボックステンキー式SONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)253×360×98使用電池単三電池4個(別売)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式
キーケース SEIWA(セイワ)キーケースSEIWA(セイワ)(38件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利! 大型キーも収納できます。仕様ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×41×24
強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス)強力マグネットシート滑止加工MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
649税込714
1枚ほか
当日出荷
自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
キーボックス マグネットシート付 ガードロックキーボックス マグネットシート付ガードロック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マグネットシートでピッタリ固定。 取り外しもカンタン! 便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。 不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。 お好きな番号に設定できます。 特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい! 手で外すときはスムーズに外れます。
用途壁付・携帯兼用キーボックス材質本体:スチール製、塗装仕上げキーハンガー、キーホルダー:樹脂製ロック:樹脂製
ワイヤー式キーボックス AFF WAREワイヤー式キーボックスAFF WARE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに質量(g)約300本体寸法(mm)75×35×95ロックダイヤル式
ホームボックス JEJアステージホームボックスJEJアステージ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)443
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利配電盤、分電盤用の合鍵・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる吊り下げ用リング付現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)・タキゲンA-121-H型・タキゲン0061型旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
キーボックス用ゴムマグネットシート 光キーボックス用ゴムマグネットシート(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート 工具不要で取付取り外しが簡単にできます ゴムマグネットは両面着磁です
仕様両面着磁設置方式壁掛け施錠方法シリンダー錠
キーホルダー名札<KEYSYS> コクヨキーホルダー名札<KEYSYS>コクヨ
619税込681
1パック(4個)
当日出荷
リングが見出しを隠さない設計を採用しています。 キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。 全4色展開。
仕様片面表示用材質本体:PP寸法(縦×横)(mm)63×25リング内径(Φmm)16カードサイズ(mm)45.5×18.5外寸法・幅(mm)25外寸法・高さ(mm)63外寸法・奥行(mm)9
セーフティボックスBIG フジテック・ジャパンセーフティボックスBIGフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
超強力パワーマグネットテープ MagX(マグエックス)超強力パワーマグネットテープMagX(マグエックス)
1,598税込1,758
1袋(1巻)ほか
当日出荷
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材厚さ(mm)1.5タイプ粘着付長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力商品タイプ粘着付吸着力(N/cm2)0.91
ダイヤル式 セキュリティボックス ZATTAダイヤル式 セキュリティボックスZATTA(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
キーホルダー スマートバリューキーホルダースマートバリュー(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(30個)
当日出荷
青のみでのご要望にお応えしました。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PP・スチール・ステンレス質量(g)1タイプキーホルダー名札、中紙付、両面種類キーボックスパッケージサイズ(mm)160×93×28寸法(縦×横)(mm)62×26寸法(幅W×長さL)(mm)中紙:18×43、表示スペース:15×41リング内径(Φmm)16外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)26×82×4
キーボックス ダイヤル式 トライメイトキーボックス ダイヤル式トライメイト(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
キーボックス ワイヤータイプ ブラック カール事務器キーボックス ワイヤータイプ ブラックカール事務器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本ブラック質量(g)560、(ネジ等付属品)11ワイヤー長(mm)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40設置方式吊り下げ式関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB)施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
タチバナ キーボックス携帯式 タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式タチバナ製作所(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から3日以内出荷
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製錠前シリンダー錠(子鍵2本付)施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) ブルク ヴェヒターヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式)ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個材質本体:スチール奥行(mm)80間隔(mm)【フック】23
タチバナ 新型キーホルダー タチバナ製作所タチバナ 新型キーホルダータチバナ製作所(5件のレビュー)
43税込47
1枚
当日出荷
タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用のキーホルダー(キープレート)です。※テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
仕様タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用キーホルダー材質樹脂寸法(mm)(キーホルダー)25 × 60 × 2.5寸法(縦×横)(mm)60×25
キーホルダー名札 モノタロウキーホルダー名札モノタロウ(60件のレビュー)
539税込593
1パック(5色×6個)
当日出荷
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個材質PP+スチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)表示サイズ(mm)16×25寸法(縦×横)(mm)44×22リング内径(Φmm)約16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オフィスチェストHG(鍵あり) アイリスオーヤマオフィスチェストHG(鍵あり)アイリスオーヤマ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。 満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 引き出し部分にインデックスを入れることができます。 天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。 スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1トラスコ品番827-9706材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール質量(kg)約4耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255最大積載段数4段収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
ミニダイヤルボックス AFF WAREミニダイヤルボックスAFF WARE(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
材質ABS全長(mm)75×33×96質量(g)約100ロック4ダイヤル式
キーボックス LION (ライオン事務器)キーボックスLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
グリーン購入法適合
プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ ジョー・プリンス竹下プッシュ式キーボックス 壁取付タイプジョー・プリンス竹下
6,698税込7,368
1個
当日出荷
壁取付タイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色備考施錠時にも暗証番号の入力が必要ロックプッシュボタン式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65内寸(幅W×高さH)(mm)62×98RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式キーセーフ MasterLOCKプッシュ式キーセーフMasterLOCK(3件のレビュー)
5,288税込5,817
1個
当日出荷
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10
カードキー LION (ライオン事務器)カードキーLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
319税込351
1パック(5枚)
当日出荷
キーハンガー(KT-3・KT-5)やキーボックス(KT-20・KT-10)専用のカードキーです。
グリーン購入法適合
ダイヤル式キーボックス SONIC(ソニック)[文具]ダイヤル式キーボックスSONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適。 オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝。 キーボックス本体はダイヤルで施錠できます。
材質本体:ABS、キーホルダー:PP/スチール施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)277×599×64
スペアキーボックスBIG WAKI(和気産業)スペアキーボックスBIGWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適ですダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管伝言メモや、小物類の受け渡しなどロックダイヤル式付属品取扱説明書材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリルリング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
...