カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(178)
  • 卓上消耗品(52)
  • ヘルスケア(22)
  • 作業服(22)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 測定用品(14)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 医療(9)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 介護用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 事務用品(3)
  • 建築金物(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ギンス」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ 新越ワークス(Three Snow)ミューファン 抗菌 銀の麺すのこ新越ワークス(Three Snow)
639税込703特価
1袋(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
純銀のパウダー「ミューファン・パウダー」が練り込まれ、優れた抗菌機能を発揮します。
食器の種類和食器材質材質:ポリプロピレン(ミューファン・パウダー配合)耐熱温度(℃)‐20℃~+120℃
ガラス棒 ケニスガラス棒ケニス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(10本)
当日出荷
長さ(cm)60材質ソーダガラス
ガラス製撹拌棒 LLG Labwareガラス製撹拌棒LLG Labware(12件のレビュー)
529税込582
1袋(10本)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
18-8 半月 とんかつアミ EBM(江部松商事)18-8 半月 とんかつアミEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
トンカツなどの盛付けはもちろん足付ですので様々な用途で食卓演出できます。
材質18-8ステンレス
金メッキ銀司(足付) 大和金属工業金メッキ銀司(足付)大和金属工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質ステンレス 金メッキ
18-8 手編み亀甲 足付 目皿(金メッキ付) EBM(江部松商事)18-8 手編み亀甲 足付 目皿(金メッキ付)EBM(江部松商事)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高さ(mm)10
プレート用フライネット半月型<大> パール金属プレート用フライネット半月型<大>パール金属(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
盛りつけたフライやトンカツなどの揚げ物料理の油を切る 余分な油が落ちる!
材質鉄(クロムめっき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×105×15
抗菌銀の麺すのこ 新越ワークス(Three Snow)抗菌銀の麺すのこ新越ワークス(Three Snow)
549税込604
1個(1枚)
4日以内出荷
純銀のパウダー 「ミューファン(R)・パウダー」配合で、優れた抗菌機能を発揮します 「純銀の輝き」機能の源が目に見えます。 表面に見える銀色の粒が「ミューファン(R)・パウダー」純銀のパワーで細菌の繁殖を抑えます。
材質ポリプロピレン(ミューファン(R)・パウダー配合)
いぶし銀レインスーツⅡ makkuいぶし銀レインスーツⅡmakku
3,998税込4,398
1個
当日出荷
確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
耐水圧(mmH2O)10000
ガラス撹拌棒 アズワンガラス撹拌棒アズワン(3件のレビュー)
1,376税込1,514
1袋(10本)
当日出荷
長さ(mm)270
ステンレス 手編み 盛付網 EBM(江部松商事)ステンレス 手編み 盛付網EBM(江部松商事)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
抗菌安全スノコ(完成品) テラモト抗菌安全スノコ(完成品)テラモト(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から15日以内出荷
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約48
ガラス棒(ROD) アズワンガラス棒(ROD)アズワン(2件のレビュー)
2,399税込2,639
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500
トレーニングマシンオイル ルックトレーニングマシンオイルルック(8件のレビュー)
799税込879
1本(220mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
メンテナンス専用オイル。 金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。 ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
銀イオン抗菌 アルミネットキッチンスポンジ 小久保工業所銀イオン抗菌 アルミネットキッチンスポンジ小久保工業所
159税込175
1パック(3個)
5日以内出荷
銀イオンによる抗菌加工を施したアルミネットタイプのキッチンスポンジ。ネットとスポンジの両方を銀系抗菌剤で抗菌加工しています。PETアルミ蒸着フィルムのネットタイプ。汚れをカキ出します。ガンコ汚れ、コビリツキなどに。
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約110×70×25
パピエ ハンギングエコポット 八幡化成パピエ ハンギングエコポット八幡化成(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
空間に彩りを添えるハンギングポットは壁面を華やかにしてくれます。 フェンスなどに掛けて使えるハンキングポットは空間を仕切る柵に彩りを与えます。 紙の端材を有効利用し、紙の優しい質感を再現しました。 植物をより際立てる美しいカラーと独特な風合いがポイント。 軽くて耐久性に優れ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。 花や緑をやさしく演出します。
材質ポリプロピレン(古紙入り)
金属板 ケニス金属板ケニス(4件のレビュー)
779税込857
1組(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
ランド+N アズーロランド+Nアズーロ
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
フレーム 軽量と強度を持つアルマイト塗装を施したアルミ素材採用。移動時でも邪魔になりにくくアングラーの負担を軽減したユニバーサル設計。ネット 手すきナイロン製。ルアーのフックが絡みにくく、キャッチ&リリースを目的としたシーバスゲームなどでは、魚体&ヒレへのダメージを考慮した二段編仕様。ネット(網)底の網目を細かくすることで常にネット(網)は開いた状態を維持、ランディング時のミスを未然に防ぎます。ランディングシャフト 軽量と強度の性能をあわせ持つカーボン製ランディングシャフト。グリップ部にはラバーコーティングを施したノンスリップ加工、シーバス、エギング等に最適です。
寸法(cm)仕舞:60継手数7本
クロスライドジグ ヘビーメタル MajorCraftクロスライドジグ ヘビーメタルMajorCraft
889税込978
1個
7日以内出荷
ショアジギング専門限られたチャンスをものにするために信頼して投げ続けられるショアジギング専門ブランド〈クロスライド〉。 そのこだわりのポテンシャルが、ショアジギングの世界を一新します。曲がりに強い高強度超硬合金「ヘビィーメタル」を採用することで、剛性はそのままに、薄くすることに成功しました。薄型だから軽くシャクれます。キレのあるスライドアクションと独自の断面形状による安定したフォール姿勢が、ターゲットをバイトに持ち込みます。早掛けの定番、ゲキサスを標準装備。 刺さり重視のワイドゲイプ形状なのでスムーズに大型青物の顎を貫きます。
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.comUSB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーターStarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用ケーブル長(mm)203.2仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100mセット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60ブラック高さ(mm)16質量(g)59ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~50ジャンボフレーム最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45変換タイプUSB-LAN
カダンポットインAO フマキラーカダンポットインAOフマキラー
249税込274
1パック(33mL×10本)
当日出荷
根を活性化して肥料の吸収を促進させ、植物をいきいきと成育させる活力効果があります。 高温、低温、肥料や水のやりすぎなどの環境ストレスによる生育障害を軽減させます。チッソ、リン酸、カリなど植物の生育に欠かせない11種類の成分をバランスよく配合しています。
トラスコ品番419-8018
Bluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える エレコムBluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使えるエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
機内エンターテイメントやテレビの音を、いつものワイヤレスイヤホンで。離れた場所の音楽を手軽に無線で楽しめる、Bluetooth(R)オーディオトランスミッタ―です。
用途機内エンターテインメントやテレビの音を、普段お使いのBluetooth(R)イヤホン・ヘッドホンで楽しめる、Bluetoothオーディオトランスミッターです。 飛行機のモニターやテレビ、トレッドミル(ランニングマシーン)などのイヤホンジャックに挿し込んで、Bluetoothイヤホン・ヘッドホンに音声を送信可能。ワイヤレスで動画や音楽を楽しめます。 最大伝送距離は10m。リビングのテレビの音を、キッチンでワイヤレスイヤホンを通して聞くなど、離れた場所の機器に対しても使えます。 映像と音声のズレが発生しにくい低遅延設計。無線でも没入感のある視聴環境を実現します。 USB Type-C(TM)ポートで充電しながら使用可能。長時間のフライト等でも、バッテリー残量を気にせず使えます。 Bluetoothイヤホン2台へ同時に音声を送信できる、デュアルストリーム機能を搭載。2人で一緒に動画や音楽を楽しめます。 軽量・コンパクト設計で、旅行や出張時の持ち運びにも便利です。 最大約20時間の連続音楽再生が可能。長時間の移動や外出先でも安心です。 接続は簡単3ステップ。Bluetooth非対応機器も手軽にワイヤレス化できます。 AirPods 4での動作検証済みです。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 ※本製品を楽器の音声伝送に使用することは推奨しません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●最大登録可能台数:8台その他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))適合Bluetoothプロファイル:A2DPブラック質量(g)約15.5外形寸法(mm)幅約26×奥行約14×高さ約115規格法令対応:TELEC出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20-20,000(A2DP)充電時間(時間)約2連続再生時間最大約20時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと使用周波数(GHz)2.4帯
コールマンハンキングストラップ エツミコールマンハンキングストラップエツミ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
コールマンライセンスの多用途対応、ハンギングストラップ。スマートフォンやコンパクトデジタルカメラの取付に対応した、Colemanライセンスの多用途ストラップ。本体のDリングやループに、カラビナ、鍵、ポーチなどを自由に取り付けられます。アジャスター機能で首掛けからタスキ掛けまでシーンに合わせて長さを調節できます。
ストラップ長さ(cm)43-63ストラップ幅(mm)20質量(g)83主要材質ナイロン、他装備Dリング3個/カラビナ等を通せるループを8箇所/素早く着脱できるバックル式
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーター StarTech.comUSB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーターStarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適ケーブル長(m)0.1仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60ブラック高さ(mm)16質量(g)54ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)5~50ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
ガラス撹拌棒 ケニスガラス撹拌棒ケニス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(10本)
当日出荷
先端を丸く加工しています。
外径(Φmm)6
【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本質量(kg)約1.1(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)使用環境温度(℃)0~40表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)サービス分類レンタル
エメラルダス MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]エメラルダス MXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
上位グレードに搭載されているテクノロジーを惜しみなく取り入れたベーシックエギングロッド 初心者の方のステップアップ、また性能に妥協したくは無い・・でもコストパフォーマンスは重視したい・・と思っている中級~上級者の方にもおススメのシリーズ ネジレ防止最適構造X45により、しなやかなのにブレのない使用感 ブランクは上位モデルにも採用されている強度・軽量の両立を図るHVFナノプラス 圧倒的軽量感を誇るカーボン製エアセンサーシート 「-S」モデルは高感度メガトップ 全機種Kガイド(オールSICリング)
DECOY Smart Leader(スマートリーダー) WL-51 カツイチDECOY Smart Leader(スマートリーダー) WL-51カツイチ
429税込472
1袋(3本)
当日出荷から6日以内出荷
爆釣タイムを逃さない!セット簡単お手軽リーダー。 *ループtoループで簡単結束、初心者にもオススメ。 *根ズレに強いフロロカーボンライン採用。 *PE編み込みループ仕様でトラブルを最小に抑えます。 *PEループ部を号数ごとに色分け。 *かさばらないモバイルパッケージ仕様。
用途目の前で爆釣しているのにリーダーが切れた!そんな時に活躍するのがPE編み込みループ仕様の「スマートリーダー」です。道糸にループを作り、そこへくぐらせるだけのループtoループの簡単接続でリーダーシステムを組む必要がなく、初心者の方にも最適!もちろんリーダーはフロロカーボンライン使用でエギング、ライトショアジギングなど様々なソルトルアーゲームに活躍、スピーディーなリーダー交換でチャンスタイムを逃しません。全長(m)2入数(本)3
アイストラップゲーム ペンギン アーテック[学校教材・教育玩具]アイストラップゲーム ペンギンアーテック[学校教材・教育玩具]
382税込420
1個
当日出荷
ペンギンを守れドキドキの氷ブロック崩しゲームルーレットを回して、出た目の内容に従って氷ブロックを順番に崩していくドキドキのバランスゲームです。ペンギンを落とさないように慎重にブロックを選びましょう。運と判断力が試されるハラハラ展開家族や友達と盛り上がること間違いなし子どもから大人まで楽しめる定番のパーティーゲームです。材質:PP、PS。サイズ:本体:95×110×35mm、ハンマー:約90mm。セット内容:土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、ペンギン×1
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)化粧箱入セット内容土台×1、あし×4、ブロック(青)×19、ブロック(白)×19、ハンマー×2、シール×1、ルーレット土台×1、ルーレット針×1、ペンギン×1材質PP、PS寸法(mm)本体:95×110×35、ハンマー:約90適合年齢(歳)3
人工木製 目隠しフェンス YAMAZEN(山善)人工木製 目隠しフェンスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。 支柱・固定用金具が付属のフルセット。 支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。 フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。 様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。 同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。 (※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。) お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。 簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115タイプ組立品耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません間隔(mm)(フェンス)23
18-8半月型とんかつ網 シンドー18-8半月型とんかつ網シンドー(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
とんかつ・天ぷら等の揚げ物料理の盛り付けに演出効果抜群です。 アミを皿に置き、その上にとんかつ(フライなど)をのせます。そうすることにより、キャベツなど野菜類の水分が染み込まずいつまでもカリカリなとんかつがおいしく頂けます。
材質18-8ステンレス
銀イオン抗菌 ソフトキッチンスポンジ 小久保工業所銀イオン抗菌 ソフトキッチンスポンジ小久保工業所
149税込164
1パック(3個)
5日以内出荷
銀イオンによる抗菌加工を施したソフトタイプのキッチンスポンジ。不織布とスポンジの両方を銀系抗菌剤で抗菌加工しています。ソフトタイプ。キズをつけにくい。食器、グラス、プラスチック製品などを洗うときに。オレンジ系でおしゃれな配色の3層構造。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約110×70×25
オシアジガーリミテッドLJ SHIMANO(シマノ)オシアジガーリミテッドLJSHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
軽快に、意のままに。シマノライトジギングロッドの頂点。シマノ最高峰のライトジギングロッドとしてオシアジガー リミテッド LJが目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、ストレスなく自在にジグを操ることができ、水中のあらゆる情報を瞬時に感知できること。スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現し、ジギングロッド初搭載となるカーボンモノコックグリップは、その軽量・中空・薄肉な構造体によりジャークの軽快性やレスポンスの向上と、手に響き渡るような高感度を実現。また、サイドフラットのデザインを施した多面体形状は脇挟みしやすく、ブレのない安定したジャークをサポート。さらにシマノオリジナルのXガイドは、計算された角度と形状によりトラブルレス性能とスムーズな糸抜けを両立している。そして本質であるブランクスは徹底的に高弾性化および細径化。反発を高めながらもその曲がりはシルキーで、伝達されるエネルギーを高効率にインプット&アウトプット。またグリップ前後までもが絶妙に曲がることでジャークのタイミングを手元で把握しやすく、意のままのジグ操作を可能にしている。なお、これらの特性は、ファイトの高負荷時においても安定感あるパフォーマンスを実現し、ゴツゴツするような過剰な反発感を抑え、疲労やフックオフなどのミスをも低減。アイテムは王道の6フィート3インチに統一されたベイト3モデルをラインナップ。高いレスポンス性としなやかさを兼ね備えた次世代ブランクスの真価を体感するとき、ライトジギングゲームの新たなステージが切り開かれる
全長(m)1.91継数(本)2仕舞(cm)145.7
Analog Discovery 3 DIGILENTAnalog Discovery 3DIGILENT
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
オシロスコープや波形発生器、ロジックアナライザなど多機能な計測器 [オシロスコープ] 差動2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、入力範囲±25V、帯域幅30MHz以上(BNCアダプタ使用時) 入力フィルタとロックインアンプはユーザー設定可能 FFT、スペクトログラム、アイダイアグラム、XYプロットなどの表示が可能 [任意波形発生装置] 2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、出力範囲±5V、帯域幅12MHz(BNCアダプタ使用時) 標準波形、振幅変調信号、周波数変調信号、アナログ入力からの直接再生、カスタム波形、その他 [ロジックアナライザ、パターンジェネレータ] デジタルI/O:16チャンネル 3.3Vデジタル入出力(個別に設定可能)、5Vトレラント入力 SPI、I2C、UART、CAN、JTAG、ROMロジック、カスタムプロトコル、他 [プログラマブル電源] 0.5V~5V/-0.5V~-5Vの可変電源 補助電源使用時、最大800mA(1chあたり) [その他の機能] スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、インピーダンスアナライザ、プロトコルアナライザ、ボタン、スイッチ、LEDなどの仮想デジタルI/O、データロギング、電圧計、アプリ内スクリプティング LabVIEW、MATLABのサポート
セット内容Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー)チャンネル数2アナログ
25 エメラルダス X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 エメラルダス XDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
エギングの楽しさが加速する! 実釣性能を集約したハイコストパフォーマンスシリーズエギングの基本動作である「投げる」・「シャクる」といったアクションを誰でも確実にこなせる使いやすさを実現した「エメラルダスX」シリーズ。ハイエンドモデルから得た知見を惜しげなく投入し、クラス最高峰の使い心地を追い求め開発。新設計した軽量なブランクは、シャキッとした使用感と適度にしなやかさを持たせることで、アクションした際に疲れにくく、アングラーをサポート。アイテムも幅広くラインナップし、エリアにベストなモデルを選定可能。
継数(本)2
ネットフェンス用 ポットハンガー ニッサチェインネットフェンス用 ポットハンガーニッサチェイン(3件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
丸型ポットも手軽にハンギング。ネットフェンス用のポットハンガー。
用途丸ポットのハンギングに。材質鉄、表面(ポリエチレン被膜)ダークグリーン使用荷重(kg)2
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1台ほか
欠品中
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:2mV/0.02mA、最高表示:1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms定格出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】1.2mVrms、【CC】1mArmsロードレギュレーション【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
銀鱗 スーパーストロング ブラックマスターエクストラ A75W TORAY(東レ・モノフィラメント)銀鱗 スーパーストロング ブラックマスターエクストラ A75WTORAY(東レ・モノフィラメント)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライムグリーンカラー。特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。ガイドとの摩擦や、水中の障害物によるダメージにも抜群の耐久性を発揮。遠投性に不可欠なナイロン素材の滑らかさと、強度のベストバランス。馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペンド仕様。
用途抜群の操作性、安定した沈み。ターゲット・場所を問わずあらゆるシーンで使用が可能。長さ(m)150インデックスライン色ライムグリーン
22ビーストマスター 2000 SHIMANO(シマノ)22ビーストマスター 2000SHIMANO(シマノ)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)38タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:44ハンドル長さ(mm)60自重(g)690巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:15巻上持久力(kg)実用:9.5