カテゴリ

  • バッテリー・電装(31)
    • 自動車用クワ型端子(13)
    • 車用ターミナルセット(6)
    • 自動車用丸型端子(2)
    • 自動車用ギボシ端子(2)
  • 電気材料(2)
    • 裸Y形端子(1)
  • バイク部品(2)
  • カー用品(2)
  • 照明(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「クワ端子」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル端子 クワ型 モノタロウターミナル端子 クワ型モノタロウ(71件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クワ型端子 エーモンクワ型端子エーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
クワ型端子(Bタイプ) 日立オートパーツ&サービスクワ型端子(Bタイプ)日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
板厚0.5mmの薄型タイプ
適合電線(mm2)0.50~1.25組み合せ適合品番B-3材質黄銅
クワ型端子 FUJIX(フジックス)クワ型端子FUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅(防錆処理)適合電線(mm2)0.5~2.0
クワ型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]クワ型端子(薄型)BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
849税込934
1セット(100個)
当日出荷
適合電線サイズ0.5~2.0sq材質黄銅定格DC12V・200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(67件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
クワ型端子 日立オートパーツ&サービスクワ型端子日立オートパーツ&サービス(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50個)
当日出荷
丸型端子 モノタロウ丸型端子モノタロウ(17件のレビュー)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅
クワ型端子 矢崎総業クワ型端子矢崎総業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅
クワ型端子 6mm 絶縁スリーブセット MAD MAX(マッドマックス)クワ型端子 6mm 絶縁スリーブセットMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)
当日出荷
クワ型端子 6mm 20個SET 個数分のスリーブも付属しております。 アースコードの取り付けや配線コード用に、とっても便利です。
適合車種汎用適合電線サイズ0.5~2.0sq
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ) エーモン電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)エーモン(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)材質本体/ABS
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(192件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
メスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付 モノタロウメスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付モノタロウ(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下取扱説明書(0.7MB)
ターミナル&ツールセット(検電テスター付) エーモンターミナル&ツールセット(検電テスター付)エーモン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個目盛20cm(目安)
アースポイント増設ターミナル エーモンアースポイント増設ターミナルエーモン(9件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
ターミナル&ツールセット エーモンターミナル&ツールセットエーモン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット小さな端子が取り出し易い底面R形状収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個目盛15cm(目安)
ターミナルセット エーモンターミナルセットエーモン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット目盛15cm(目安)
電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,498税込9,348
1セット(15点)
当日出荷
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパーセット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個全長(mm)235(電装圧着工具)質量(g)900適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5セット数15適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,320税込1,452
1袋(100袋)ほか
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
クリンピングツールセット E-ValueクリンピングツールセットE-Value
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
丸型端子 矢崎総業丸型端子矢崎総業(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅板厚(mm)0.6
クワ型端子10Φ BRIDGE[自動車用品]クワ型端子10ΦBRIDGE[自動車用品]
999税込1,099
1個
5日以内出荷
アースコードの取付に。
穴径(Φmm)10適合電線AV(S)0.5~2.0sqDC12V200W以下 DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
OFC スピーカーケーブル ENDYOFC スピーカーケーブルENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
小型ホーン専用ラクラク取付セット ミツバサンコーワ小型ホーン専用ラクラク取付セットミツバサンコーワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
クワ型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]クワ型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1セット(200組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0白スリープタイプ自動車用クワ型端子+スリーブセット
クワ型・丸型端子用スリーブ BRIDGE[自動車用品]クワ型・丸型端子用スリーブBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
適合電線サイズ0.5~1.25sq材質PVC
アースケーブル ENDYアースケーブルENDY
549税込604
1セット
5日以内出荷
パワーアンプのアース配線に使用します。
仕様5 SQ.( AWG10)ケーブル 、大・小 クワ形端子仕様 、タッピンねじ添付長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]クワ型端子BRIDGE[自動車用品]
2,198税込2,418
1袋(25個)
当日出荷
アースを取るときに便利です。
用途アースコードの取付に材質黄銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
クワ型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)クワ型端子SET(アース用)K-CON(キタコ)
279税込307
1セット(5個)
翌々日出荷
タイプLE106/Φ6適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/防錆
クワ形端子コード エスコクワ形端子コードエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
EA814BC-1用クワ形端子コード。
質量(g)30電線長さ(m)0.3
自動車用ターミナルキット (Bタイプ) エスコ自動車用ターミナルキット (Bタイプ)エスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
セット内容:ギボシ形プラグ0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形ソケット0.5~2mm2用(20個)・ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)・110差込形プラグ0.5~1.25mm2用(20個)・110差込形ソケット0.5~1.25mm2用(20個)・250差込形プラグ0.5~2.0mm2用(20個)・250差込形ソケット0.5~2.0mm2用(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)(20個)・クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)(20個)・110シェルセット(4極)(2組)・250シェルセット(2極)(1組)・スプライス1.25~2.0mm2(20個)・圧着工具(全長210mm)。
能力ビスカッター:M3・M4・M5ケース寸法(mm)260×145×27(H)材質(ケース)プラスチック圧着範囲(mm2)1.25・2.0・5.5能力(mm2)皮むき:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5総質量(kg)0.55
ホーン専用アースコード ミツバサンコーワホーン専用アースコードミツバサンコーワ
599税込659
1セット
翌日出荷
アースの配線のみで取り付けられる、ホーン取り付けに便利なアースコード。 これがあれば面倒な端子づくりが一切不要です。
セット内容平型×クワ型端子(500mm)×2本
クワガタタンシ&スリーブ 6パイ50ケセット DAYTONA(デイトナ)クワガタタンシ&スリーブ 6パイ50ケセットDAYTONA(デイトナ)
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
・クワ型端子50個 ・スリーブ50個
クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]クワ端子・5種類ケースセットBRIDGE[自動車用品]
2,298税込2,528
1ケース
当日出荷
クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
車種別サイドカメラキット データシステム車種別サイドカメラキットデータシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
車種別サイドカメラキット データシステム車種別サイドカメラキットデータシステム
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15コード長さ(m)4消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり)解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり)映像出力ガイドライン表示なし
クワ型端子 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)クワ型端子LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,598税込1,758
1パック(100個)
翌日出荷から3日以内出荷
適合電線(mm2)0.5~1.25