カテゴリ

  • 厨房用品(37)
    • オーブンパン(7)
  • 研磨材(34)
    • カップブラシ(5)
    • ブラストマシン用研磨材(4)
    • 軸付ブラシ(7)
  • 洗車・清掃(18)
    • 洗車バケツ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • アルミメッシュ板(1)
  • 清掃用品(51)
    • ポリッシャー(4)
    • バケツ(2)
  • 制御機器(349)
  • 作業工具(312)
  • オフィス家具(264)
  • 船舶用品・漁業資材(255)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 科学研究・開発用品(117)
  • 機構部品(114)
  • 自動車純正部品(111)
  • バイク部品(93)
  • 事務用品(82)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 自転車部品(62)
  • 建材・エクステリア(61)
  • 家電(58)
  • 作業服(54)
  • 切削工具(42)
  • 安全靴・作業靴(40)
  • 電動工具(37)
  • 店舗什器・備品(33)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • バッテリー・電装(30)
  • メカニカル部品(28)
  • カー用品(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 空調・電設資材(26)
  • 農業機械(26)
  • 測定用品(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 建築金物(24)
  • 日用品(23)
  • 農具(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 医療(21)
  • 保管用品(20)
  • 介護用品(19)
  • 手袋(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • タイヤ・足回り(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 照明(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 物流用品(14)
  • 電気材料(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 防災用品(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 空圧工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 縫製用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • ヘルスケア(6)
  • マスク(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • テープ(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ

「グリッド」の検索結果

3,190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EBM 18-8 グリッド網 EBM(江部松商事)EBM 18-8 グリッド網EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレス
DO-EN 18-8グリッド網 TKGDO-EN 18-8グリッド網TKG
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚アミです。
材質18-8ステンレス
分離網付洗車バケツ ジョイフル分離網付洗車バケツジョイフル(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スポンジの汚れ(砂・泥)の再付着を抑制!フタ付で洗車グッズの収納にも最適!
用途洗車グッズの収納にも最適です。材質PP容量(L)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×320×320危険物の類別非危険物
18-8極太グリッド網 エムテートリマツ18-8極太グリッド網エムテートリマツ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
コンベクションオーブン等に直接セットして使用する棚網です。
材質18-8ステンレス寸法(mm)(開き目)約17外枠径(mm)6
ブラストエアーブラストマシン用研削材 ニッチューブラストエアーブラストマシン用研削材ニッチュー
15,980税込17,578
1袋(20kg)
5日以内出荷
金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。質量(kg)20
フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材) 不二製作所フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材)不二製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部材質金属系形状多角形硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)RoHS指令(10物質対応)対応
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
FXハンドルアルミ柄S テラモトFXハンドルアルミ柄Sテラモト(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式種別ハンドル材質頭/PP(ポリプロピレン)、柄/Φ22アルミパイプ寸法(mm)全長1380質量(g)390仕様ハンドル繰り返し・詰め替え対応
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)DID(164件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
モンキレンチ(軽量タイプ) KTCモンキレンチ(軽量タイプ)KTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイワンタッチグリップ びっくりゴムカーボーイ(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5 弘進ゴム防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5弘進ゴム(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から8日以内出荷
水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
タイヤワックス用スポンジ ヘッド交換可能タイプ モノタロウタイヤワックス用スポンジ ヘッド交換可能タイプモノタロウ(34件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
水性タイヤワックスの塗り込みに! スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。 滑りにくいグリップで作業性抜群。
用途車の水性タイヤワックスかけに幅(mm)78全長(mm)330材質(本体)PP+TPR質量(g)133種類ヘッド交換式タイプ材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)スーパーツール(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに寸法L(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16
ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
散水ノズル メタル10 GARDEN FRIENDS散水ノズル メタル10GARDEN FRIENDS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質金属・樹脂・ゴムパターン10
ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トルクがかけやすく、なめにくい! 手にやさしいグリップ形状。 薄い・軽い・口開きワイド。
サイクロン式クリーナー トルネオミニ 東芝サイクロン式クリーナー トルネオミニ東芝(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力付属品すき間ノズル、お手入れブラシ質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6グランレッド消費電力(W)850~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約20集塵容量(L)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255運転音(dB)63~約58集塵性能デュアルトルネードシステム
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業パート(R)ライトンソフトハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
ハイパースクレーパー 300 オルファハイパースクレーパー 300オルファ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5トラスコ品番485-8425質量(g)396(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
Yes ハイブリッド ぺんてるYes ハイブリッドぺんてる(7件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
エコ仕様のハイブリッド。すべりにくいステッチグリップ式。キャップ安全性:ISO規格適合。再生材使用率90%(プラスチック)。
先端ボール径(mm)0.5材質再生AS キャップ:再生PC、尾栓:再生PE質量(g)9外形寸法(mm)14×10×151エコマーク認定認定方式キャップ式インク水性ゲルインキ(顔料インキ)入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 049繰り返し・詰め替え対応
散水ノズル PGセブン GARDEN FRIENDS散水ノズル PGセブンGARDEN FRIENDS(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>水量調整付き(簡易式)取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質樹脂パターン7
プラタンハンマー ベッセルプラタンハンマーベッセル
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。頭径(mm)32全長(mm)315仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120
ランダムサンダー E-ValueランダムサンダーE-Value(24件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220電流(A)2.3コード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)125(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])12500セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック本体質量(kg)約1.3振動数(min-1)25000定格時間(分)30
ハイパースクレーパー 200 オルファハイパースクレーパー 200オルファ(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5トラスコ品番485-8417質量(g)351(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)22ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径(mm)10適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ゴムハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
窓フクピカハンディワイパー SOFT99窓フクピカハンディワイパーSOFT99(19件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
シートに座った状態で、フロントガラスの隅から隅までラクに拭き取れるハンディワイパー。フロントガラスの狭い内側も無理なくラクに、クリーニング!苦労していたフロントガラス内側の急傾斜や湾曲、奥の狭いスキマまで、少しの力でムラなく驚くほどキレイに拭き上げます。ロング設計でミニバンの大きなガラスもラクラク。奥行きのあるミニバンのフロントガラス外側の中心部までしっかり届きます。全長約35cmの長いハンドルです。計算されたグリップと角ヘッド。グリップは、最適な角度設計により、チカラがいれやすく、クリーニング性能を最大限に引き出す絶妙なしなりを実現!そして、角ヘッドにはスポンジを配置することでコーナーもしっかり拭け、キズ付きを防止します。ハンドル部の脱着も可能!ハンドル(柄)とヘッド部分は脱着可能なので、コンパクトに保管できて便利です。
付属品窓フクピカ10枚シートサイズ(mm)265×300全長(cm)約35危険物の類別非危険物
平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウ平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用モノタロウ(10件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセルゴムプラハンマー 77‐10 #1ベッセル(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
リミテッドALギガ オルファリミテッドALギガオルファ(4件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。規格AL型材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)83刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトモップアルミ柄 テラモトライトモップアルミ柄テラモト(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。繰り返し・詰め替え対応
マウスパッド シンプル 標準 サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコムマウスパッド シンプル 標準 サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎないエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
スムースクロス採用。 マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用した標準サイズのシンプルマウスパッド
仕様【リストレスト】×材質表面:ポリエステル 裏面:天然ラバー厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】約2質量(g)61.3寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】230×180機能【抗菌加工】×寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×180×2
コンパクト電動ドライバー Lidora 三金コンパクト電動ドライバー Lidora三金(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60質量(g)300定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)モータートルク:3保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])220充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1300使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応
SA業務用焼網・ストロング TKGSA業務用焼網・ストロングTKG(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
線径(Φmm)2.5仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状
ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)DID(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました428Dより強度を10%UPした強化チェーン
もこもこハンディ 360 LEC(レック)もこもこハンディ 360LEC(レック)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
360°全面についたもこもこ超極細繊維(マイクロファイバー)が、チリやホコリをからめ取るハンディモップです。凸凹や配線などの複雑な場所にお使いいただけます。手になじんで疲れにくいスリムグリップ採用しています。しなるヘッドで狭いすき間のホコリもしっかり拭き取ります。薬剤は使用していません。洗剤なしでご使用ください。洗ってくり返しお使いいただけます。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途リビングお掃除にハンディモップとして仕様薬剤不使用・繰り返し洗いOK繰り返し・詰め替え対応
...