カテゴリ

  • 照明(18)
    • 点灯管(グロースタータ)(12)
    • 白熱電球(2)
  • 農業・園芸資材(7)
    • 鉢・ポット(2)
  • 清掃用品(1)
    • 溝さらえ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • 店舗什器・備品(23)
  • トラック純正部品(17)
  • 日用品(14)
  • 卓上消耗品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • カー用品(4)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グロウ」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯管FG-4P ELPA点灯管FG-4PELPA(20件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
点灯管(グロースタータ) ELPA点灯管(グロースタータ)ELPA(28件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-4P・5P ELPA点灯管FG-4P・5PELPA
378税込416
1個
当日出荷
32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200金具差込式形名P形
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W形用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-1P ELPA点灯管FG-1PELPA(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金P21(差し込み式)定格作動回数約6000回以上適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100金具差込式形名P形管径21mm
グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(3件のレビュー)
209税込230
1セット(3個)
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
点灯管FG-7E ELPA点灯管FG-7EELPA(5件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L マークテック漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1Lマークテック(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1L)
当日出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト淡黄色/青白蛍光色仕様漏洩検査液外観淡黄色液体/青白蛍光色アズワン品番64-6809-21危険物の類別非危険物
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
87税込96
1個ほか
当日出荷
フクピカ艶 SOFT99フクピカ艶SOFT99(16件のレビュー)
559税込615
1袋(10枚)
当日出荷
高級天然カルナバロウと新開発のHiグロスポリマーの効果で、ボディをサッと拭くだけで、息を飲むような深く美しい艶と光沢を与えます。香料・石油系溶剤を一切使用していないので、塗装はもちろん、手肌にも安心です。イヤなニオイも残りません。
用途全塗装色対応。濃色車に最適!効果艶出し適合塗装色全塗装色対応成分カルナバロウ、シリコーン樹脂、洗浄液材質合成繊維寸法・サイズ(mm)350×300シートサイズ(mm)300×350危険物の類別非危険物
合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC ミドリ安全合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブCミドリ安全(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性ブラック仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7入数(双)1滑り止め効果あり袖口仕様マジック
グロウコンテナ 大和プラスチックグロウコンテナ大和プラスチック(30件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。 機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。 丈夫で扱いやすい取っ手。
材質ポリプロピレン
ラバーグリップヤットコ ANEXラバーグリップヤットコANEX(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50
紙管 中黒 外白 内Φ22x外Φ25x180mm アーテック[学校教材・教育玩具]紙管 中黒 外白 内Φ22x外Φ25x180mmアーテック[学校教材・教育玩具]
91税込100
1本
当日出荷
工作やDIYに本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ22×外Φ25×180mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ホワイトセット内容本体×1材質包装形態内径×外径(Φmm)22×25寸法(mm)180
新ゴム太郎用黒ネジ付ハンドル Silky(ユーエム工業)新ゴム太郎用黒ネジ付ハンドルSilky(ユーエム工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
新ゴム太郎荒目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎材質加硫合成ゴム黒(ネジ)
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
ナイロン16打(芯無) 愛和産業ナイロン16打(芯無)愛和産業
8,998税込9,898
1巻(2kg×180m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ仕様芯無巻種類2kgボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
組立式暗室 アズワン組立式暗室アズワン
103,000税込113,300
1個
当日出荷から13日以内出荷
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
デュアルモニターアーム 13-27インチモニタに対応 VESA準拠 クランプ/グロメット固定方式 昇降デスクとの共用で疲労軽減 StarTech.comデュアルモニターアーム 13-27インチモニタに対応 VESA準拠 クランプ/グロメット固定方式 昇降デスクとの共用で疲労軽減StarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
27インチまでのモニタ2台を単一のベースに設置しスペースを有効活用(モニタ1台あたり耐荷重8kg)ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅58.4cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)高さ調整、+/-30°のチルト/スイベル、360°回転で快適に作業デスククランプとグロメット穴の取り付けオプション壁面やパーティションパネル沿ってモニタを設置できる薄型設計
用途1個のベースにモニタ2台を設置し、デスクスペースを広く活用壁やパーティションパネルの前にデュアルモニタを設置し、オフィスのスペースを有効に活用デスククランプまたはグロメットマウントで設置し、昇降デスクにも対応
グロウ アズマ工業グロウアズマ工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
用途溝のゴミや泥あげ全長(mm)820トラスコ品番762-6029材質ヘッド:鉄に焼き付け塗装、柄:アルミ先幅(mm)130繰り返し・詰め替え対応
レグロンインターナショナル フロートタイプ(ナイロン) トアルソンレグロンインターナショナル フロートタイプ(ナイロン)トアルソン
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
風・波の影響を受けにくい
用途フロート性向上のため、「沈まず」「浮きすぎず」、風・波の影響を受けにくいライン内部に空気室を持つ構造。(*中空糸のため直線強力で、強力糸に比べて10~13%程低くなります)長さ(m)600ライン色イエロー
Y-S23BL ビッグトレブル カツイチY-S23BL ビッグトレブルカツイチ
4,298税込4,728
1枚(6本)
8日以内出荷
GT(ロウニンアジ)、クロマグロ等、希少なゲームフィッシュをターゲットとしたリリース前提の釣りにおいて、釣った魚の生存率を高める為バーブ(カエシ)を無くした仕様です。ただのバーブレスではなく、バーブ有りのフックよりも貫通性能が高く、バーブレスフックよりもバレにくい「MAGIC BARBLESS」を採用。わずかな段差を設けて、テンションロスした場合のすっぽ抜けを削減しつつ、バーブレス並みの刺さり込みを実現。ランディング時はスピーディーでスムーズなフックオフが可能。基本性能はY-S23と同様。レギュレーションに対応し、バーブレスよりもキープ力があり、かつスピーディーなリリースを実現するマジックバーブレス採用。ルアーの損傷を最小限に抑え、かつホールド力を高めバレを抑える独自のカーブポイント採用。必要以上に開けずともヘビーリングが通しやすく、強度劣化の原因となる開きを極力軽減するスマートアイ採用。モンスターサイズのターゲットにも耐えるヘビーワイヤー採用。サビにくい高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用
用途釣り、針
JJマック アジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマック アジングロッドGoldenMean(ゴールデンミーン)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
チューブラーティップ(オールチューブラー)採用・ロングレングスモデル。オールチューブラーでキャスト時のブレが少ない7フィートのレングスを生かし、遠投が必要なポイントや足場の高い場所でのやりとりで威力を発揮するモデル。ジグ単はもちろん、ライトキャロライナリグ、ライトフロートリグなどで広範囲を探りたいときに活躍する、大場所攻略には欠かせない1本。
用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。全長(ft/m):7'0"/2.10品番JMS-70材料カーボン繊維98%・グラス繊維2%自重(g)63収納時寸法(cm)110モデルスピニング(2PSC)チューブラーティップモデル継数(本)2適合ルアー質量(g)0.3~5適合ライン(lb)1~6(PE0.2~0.6号)
グロウコンテナ オーバル 大和プラスチックグロウコンテナ オーバル大和プラスチック(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。 機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
用途コンテナポット
アプリール フリースブランケット140×110cm CAPTAIN STAGアプリール フリースブランケット140×110cmCAPTAIN STAG
999税込1,099
1枚
当日出荷
あたたかいフリースブランケット。ひざ掛け、肩掛け、腰巻きに。 肌寒い春先から、秋のおでかけまで長く使える。冷房による冷え予防にも。 本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
材質ポリエステル100%質量(g)250寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1100
グロウプレート 大和プラスチックグロウプレート大和プラスチック(8件のレビュー)
70税込77
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
雑貨のような遊び心あるコンテナポット。 機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
材質ポリプロピレン
オーサムデイズ リキッド CARALLオーサムデイズ リキッドCARALL
1,698税込1,868
1個(200mL)
4日以内出荷
自然の中で過ごす穏やかなひとときをイメージした香りで車内を心地よい空間に。落ち着きのあるアースカラーとボリューム感のあるデザインで車内を彩るリキッドタイプ。カップホルダー設置専用
用途車用芳香剤取付置き型
オーサムデイズ プレート CARALLオーサムデイズ プレートCARALL
699税込769
1個(9g×3個)
4日以内出荷
自然の中で過ごす穏やかなひとときをイメージした香りで車内を心地よい空間に。落ち着きのあるアースカラーとボリューム感のあるデザインで車内を彩るプレートタイプ。
用途車用芳香剤取付吊り下げ
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形富士電機
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)フレーム(AF)100
ラックス バスグロウ ストレートアンドシャイン シャンプー・トリートメント サシェセット ラックスラックス バスグロウ ストレートアンドシャイン シャンプー・トリートメント サシェセットラックス
99税込109
1個(20g)
当日出荷
朝起きてから1日中素直にまとまるツヤ髪へ。
タイプサシェセット
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)直径(Φmm)715色温度(K)2700~1900光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否
2Dパンプキン アミューズ2Dパンプキンアミューズ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ハロウィンの定番パンプキンが取り付けやすい2Dタイプで登場しました。グローに色が付いているので昼間の見栄えも抜群です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
パンプキン アミューズパンプキンアミューズ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ハロウィンの定番パンプキンが李大観のある3Dタイプで登場しました。グローに色が付いているので昼間の見栄えも抜群です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&TecEQLSD(7Dタイプ)ロングタイプSJ&Tec
3,198税込3,518
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」【効果内容】AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)超硬ドリル(7Dタイプ):180種類刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)コーティング処置:「AITiCrSiN」
適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム関連資料カタログ(4.24MB)取扱説明書(0.35MB)