カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(204)
    • コンクリート用アンカー(135)
    • アンカー関連商品(12)
  • 科学研究・開発用品(1,597)
  • 溶接用品(393)
  • 配管・水廻り設備部材(356)
  • 医療(209)
  • スプレー・オイル・グリス(172)
  • 手袋(139)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(133)
  • 自動車用オイル・ケミカル(124)
  • 厨房用品(88)
  • カー用品(83)
  • 作業服(81)
  • 洗剤・除去剤(76)
  • 保管用品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(66)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(65)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 洗車・清掃(64)
  • 清掃用品(63)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(57)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 塗料(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 日用品(39)
  • 救急・衛生(38)
  • 事務用品(35)
  • 防災用品(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 物流用品(31)
  • 空調・電設資材(30)
  • 照明(29)
  • 安全標識(29)
  • 建築金物(29)
  • 縫製用品(22)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • テープ(16)
  • 卓上消耗品(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 切削工具(15)
  • 理美容(13)
  • 介護用品(13)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 電動工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(5)
  • 食品・飲料(5)
  • オフィス家具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業機械(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • マスク(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
埋め込み深さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
ゴム・ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
長さ(mm)
8・10・12・15・20・90・100・110・120・130・140・150・160・170・180・190・210・220・250・300・長さ(mm)をもっと見る
適合材
ALC・コンクリート・ブロック・レンガ・中空壁・母材・岩盤・石材
表面処理
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
モノタロウ・旭化成・日本デコラックス・ノーブランド・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・WAKO'S(ワコーズ)・HAKKO(白光)・NIKKO(ニッコーハンセン)・エイ・ワイ・ファスナー・フロンケミカル・大阪ケミカル・三菱ケミカルインフラテック・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・丸和ケミカル・エムアイケミカル・タイムケミカル・ケミカル山本・中川ケミカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ケミカル」の検索結果

4,957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5本)ほか
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ旭化成(3件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
EA-500S(樹脂セット) 旭化成EA-500S(樹脂セット)旭化成(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
929税込1,022
1箱(5本)ほか
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から5日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から9日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
EA-500(樹脂セット) 旭化成EA-500(樹脂セット)旭化成(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成ARケミカルセッター(ショートサイズ)旭化成(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
レジンA 注入タイプ ユニカレジンA 注入タイプユニカ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(165mL)ほか
当日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
煙感知器加煙試験用ガス 日本ドライケミカル煙感知器加煙試験用ガス日本ドライケミカル
2,698税込2,968
1缶
5日以内出荷
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途加煙試験用適合感知器:光電式スポット型感知器材質(缶)スチール質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)65.8×120ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン材質(キャップ)プラスチックガス容量(g)250
アクリル板(白) 厚さ5mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ5mm三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)
978税込1,076
1枚
当日出荷から6日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ニューパラ トイレボールミニ ライオンケミカルニューパラ トイレボールミニライオンケミカル(32件のレビュー)
279税込307
1パック(40g×5個)
当日出荷
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)65×35×250質量(g)200(40×5)
【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)三菱ケミカル(24件のレビュー)
1,443税込1,587
1枚
5日以内出荷
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ダイアラップ 業務用小巻(塩ビ) 三菱ケミカルダイアラップ 業務用小巻(塩ビ)三菱ケミカル(41件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。 さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。 伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。 適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。 水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。 各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
種別業務用形状外刃タイプ商品タイプ本体
ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)日本デコラックス(6件のレビュー)
919税込1,011
1箱(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカルフッ素樹脂スーパー直管パイプフロンケミカル
749税込824
1本
5日以内出荷
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)三菱ケミカル(9件のレビュー)
2,015税込2,217
1枚
5日以内出荷
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど透明種類押出板 標準グレード長さL(mm)100~1200厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80比重1.19幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応端面加工無し、角丸め、斜めカットカットサイズ(mm)3、5、8、10、20サービス分類オーダー・加工
ラクロンフルーツキャップ 100入 インターナショナル・ケミカルラクロンフルーツキャップ 100入インターナショナル・ケミカル(2件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
高圧ポリエチレン製でクッション性の高い果物・野菜の緩衝材です。
用途りんご・デコポン柑橘類・トマト・柿・梨・マンゴー・桃などの果物や陶器・瓶などの容器保護に最適です。材質発泡ポリエチレン
スーパークリーン ファインケミカルジャパンスーパークリーンファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
829税込912
1本(420mL)
当日出荷
ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。
用途機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去主成分イソパラフィン系炭化水素、エタノール透明トラスコ品番361-0292タイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性速乾危険物の性状非水溶性
アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ2mm三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷から12日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ファイン・レーザーキャッチ ファインケミカルジャパンファイン・レーザーキャッチファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL関連資料(0.12MB)危険物の性状水溶性
ダイアラップ 三菱ケミカルダイアラップ三菱ケミカル(17件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(2本)
当日出荷
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750材質塩化ビニール(PVC)
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカルシリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ中川ケミカル(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
カッティングシート 中川ケミカルカッティングシート中川ケミカル(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
キシラデコール 大阪ガスケミカルキシラデコール大阪ガスケミカル(64件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。使用場所屋外成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤種別非水溶性主な用途屋外木部標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%危険等級労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%)危険物の性状非水溶性
カッティングシートA4版 中川ケミカルカッティングシートA4版中川ケミカル(12件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1サイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm
MONOシリーズ 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 交換用カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
交換目安3ヶ月仕様除去物質数:13+2対応製品MD301、MD201、MD101、MD102、MD103、MD111浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)アズワン品番65-0488-85
日本一軍手 丸和ケミカル日本一軍手丸和ケミカル(5件のレビュー)
479税込527
1ダース(12双)
当日出荷
ほぼポリエステルで編まれており、比較的強度があります。
用途一般作業。機能軽量トラスコ品番365-9291厚さ(mm)2糸本数(本)2
丸和  純綿軍手 丸和ケミカル丸和 純綿軍手丸和ケミカル(30件のレビュー)
999税込1,099
1組(12双)
当日出荷
上質綿100%の軍手です。 厚手で丈夫です。 綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取扱い作業に適しています。
用途一般作業。トラスコ品番324-7848材質綿100%生成質量(g)62.5入数(双)12機能耐熱全長(cm)23糸本数(本)5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.5
ウレタン丸棒 オーツケミカルウレタン丸棒オーツケミカル(20件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から6日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
MONOシリーズ 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイMONOシリーズ 交換用カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合)適合本体MD301、MD201、MD101、MD102、MD103除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパンシリコーンワニススプレーファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
消火器格納箱 日本ドライケミカル消火器格納箱日本ドライケミカル(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型材質スチール板厚(mm)0.6
ウレタンパイプ オーツケミカルウレタンパイプオーツケミカル(52件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
...