カテゴリ

  • メカニカル部品(1,241)
    • ローラーコンベヤ(1,033)
    • 取替え用ローラー(62)
    • ホイールコンベヤ(5)
    • アコーディオンカーブコンベヤ(17)
    • ローラーコンベヤスタンド(35)
  • 機構部品(49)
    • アルミフレーム用その他部品(49)
  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 保管用品(9)
  • 物流用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 測定用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
機長(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コロコン」の検索結果

1,359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(13件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
コロコン SUS(エスユーエス)コロコンSUS(エスユーエス)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812Pマキテック(2件のレビュー)
7,860税込8,646
1台
5日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCOピックラック用ホイルコンベヤTRUSCO(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357質量(kg)1.47ホイール幅(mm)20
スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ SRA5712セントラルコンベヤー(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
コロコロプロフロアクリンスカットカット本体 ニトムズコロコロプロフロアクリンスカットカット本体ニトムズ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)全長(mm)1005テープ幅(mm)160テープ長さ(m)10.5(65周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コロコロプロスペアテープフロアクリンスカットカット6巻 ニトムズコロコロプロスペアテープフロアクリンスカットカット6巻ニトムズ
3,798税込4,178
1箱(6巻)
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)10.5巻数65巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途どんな床でも繰り返し・詰め替え対応
コロコロスペアフロアクリンスカットカット200 ニトムズコロコロスペアフロアクリンスカットカット200ニトムズ
1,498税込1,648
1個(2巻)
当日出荷
1回転でらくらく 一気にきれい! おそうじ面積従来比約160% 使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる 強弱のダブル粘着加工 髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリなど フローリングはスイスイ!カーペットはグイグイ!ゴミを取ります イライラ解消!スカットカット めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り 長い毛が巻きついてもすっきりめくれます みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用
テープ幅(mm)200巻き芯内径(mm)50商品タイプスペア適合用途髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリ、フローリング、カーペット繰り返し・詰め替え対応
レインモンスター スライダー PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター スライダーPROSTAFF(プロスタッフ)
1,398税込1,538
1個(190mL)
当日出荷
フロントガラス・リアガラス・サイドガラス・サイドミラーに対応。
用途革新的な効果のレインモンスターシリーズから、窓ガラスにスプレーして拭くだけで速仕上がる窓ガラス・サイドミラー用撥水コーティング剤が登場! トリプルシリコーンが、ガラス表面に定着し撥水被膜で覆い、雨が水玉となってコロコロと滑り落ち、塗り込みタイプの撥水に迫るほどの効果を与えます。時間をかけずに下地処理や面倒な塗り込み・乾燥無しで誰でも簡単に施工が完了。車の外ガラス全箇所からサイドミラーまで幅広く使用できます。洗車の都度施工すれば撥水効果を維持し同時にウロコ汚れの付着を抑えます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量190mL危険物の性状水溶性
アルミコロコンワイドモジュール SUS(エスユーエス)アルミコロコンワイドモジュールSUS(エスユーエス)
419税込461
1個
当日出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
CCウォーターコ?ールト? 200 セット PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターコ?ールト? 200 セットPROSTAFF(プロスタッフ)
1,898税込2,088
1個(200mL)
4日以内出荷
かがやき実感。「最高クラスのつや」へ!簡単作業でかがやきボディーを実現するガラス系コーティング剤のCCウォーターゴールドに”200ml+専用クロス付属”のお手頃な新パッケージが登場。浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。【特長 1】高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。【特長 2】UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・無香料 / 200ml(普通車約4台分)【付属品】マイクロファイバークロス×1
危険物の類別非危険物
キッチンカウンター  キャスター コンセント付き キッチン収納 SIMキッチンカウンター キャスター コンセント付き キッチン収納SIM
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
シンプルなSIMシリーズのカウンター。 コンパクトでキャスター付だから、女性でもコロコロと簡単移動。 ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
用途カウンターキッチン 間仕切りカウンター おしゃれ レンジ収納 レンジボード レンジラック カップボード 食器棚 キッチン 収納 テーブル外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×42.5×80材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板/スライド棚]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)棚板数(枚)可動棚:大×1、小×2コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cmホワイト組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
デスクワゴン サイドラック キャスター付き 引出し収納 可動棚1枚 ジェイケイ・プランデスクワゴン サイドラック キャスター付き 引出し収納 可動棚1枚ジェイケイ・プラン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
パソコンデスク横に最適な複合機ラック。 キャスター付だからコロコロと好きな場所まで移動して単独使用も問題なし。 浅めの引き出しには、ノートや筆記用具、小物などが収納できます。 下段は可動棚仕様なので、A4ファイルも収納可能。天板は熱や水に強いメラミン塗装だから、 複合機置きとしてだけでなく、サイドテーブルとしての使用もOKです。 脇机 プリンター複合機ラック 複合機ラック サイドラック プリンターラック サイドチェスト PCデスク サイドテーブル
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)[フレーム]スチール(粉体塗装)幅(mm)510高さ(mm)735備考可動棚:1枚・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー付2個)・六角レンチ同梱奥行(mm)400シリーズ複合機ラックキャスターあり組立時間30分(目安)(お客様組立/大人2人)
コロコロ ハイグレード スカットカット タテ型 ニトムズコロコロ ハイグレード スカットカット タテ型ニトムズ
689税込758
1個(1個)
当日出荷
コンパクトでサッと取り出しお掃除できずタテ型コロコロ。収納ケース付き。1廃材再利用の強力なECOテープで紙が厚くめくりやすい。オレンジライン入りでスパっと切れ髪の毛が絡んでも紙が縦に避けにくい。コロコロハイグレードスカットカット(アップサイクル)25周1巻付
用途ファブリック用付属品テープ25周幅(mm)付属テープ:160内径(mm)付属テープ:38
コロコロ フロアクリンスカットカット200 ニトムズコロコロ フロアクリンスカットカット200ニトムズ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
新サイズのマルチ床用コロコロです。ワイドな200mm幅、芯径50mmの新サイズです。オレンジライン入り(スカットカット)で清掃時間の短縮が可能です。特殊粘着で、フローリングからカーペットまで一気に広範囲のお掃除ができます。ケースはトレイタイプの置き式なので、取り出し・収納もカンタンです。
用途フローリング(平滑床面)やカーペット等どんな床も簡単便利に使えるコロコロです。付属品オレンジライン1巻トラスコ品番250-5579材質グリップ・トレイ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙長さ(mm)630~990幅(mm)247タイプマルチテープ長さ(m)3ローラーサイズ(mm)200寸法(mm×m)テープ:200幅×3繰り返し・詰め替え対応
シンワベルト シンワ・サービスシンワベルトシンワ・サービス
960税込1,056
1本
5日以内出荷
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
コロコロコロフルモバイル ニトムズコロコロコロフルモバイルニトムズ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
携帯できる洋服用コロコロクリーナーポーチにも入るコンパクトサイズ洋服に付いた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに粘着タイプ
材質テープ:特殊粘着加工紙 本体・ケース:ABS外形寸法(cm)約直径2.5×11.7繰り返し・詰め替え対応
コロコロコロフルモバイル スペアテープ ニトムズコロコロコロフルモバイル スペアテープニトムズ
479税込527
1個
当日出荷
携帯できる洋服用コロコロクリーナースペアテープポーチにも入るコンパクトサイズ洋服に付いた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに粘着タイプ
幅(cm)約7.5巻数25材質テープ:特殊粘着加工紙繰り返し・詰め替え対応
cotta グミモールド くま(50個取) cottacotta グミモールド くま(50個取)cotta
519税込571
1個
当日出荷
グミを作るのにちょうどいいサイズのミニシリコンモールドです。別売りのスポイトと一緒に使うと便利です。コロコロかわいい、くま型のグミが作れるシリコンモールド。お好みのジュースを使って美味しいグミが簡単に作れます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質シリコン寸法(mm)17×10×H10外寸(mm)188×137品名・タイプグミモールド耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-20
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
ローラーコンベア フレキシブル モノタロウローラーコンベア フレキシブルモノタロウ(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm)450~1300ローラー幅(mm)478材質スチール質量(kg)約34.5使用荷重(kg)130ローラー間隔(mm)130コンベア機高H(mm)670~940ローラー外径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製) エスコ400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)エスコ
186,000税込204,600
1台
当日出荷
材質スチール全長(mm)1320~3900質量(kg)65高さ(mm)530~830ローラー幅(mm)400耐荷重(kg)40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす)脚数(本)5ローラー間隔(mm)40~135外幅(mm)560アズワン品番64-7985-65ローラー径(Φmm)38
駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト オークラ輸送機駆動ローラコンベヤ用ツイストベルトオークラ輸送機
549税込604
1本
翌々日出荷
丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
ローラー式ウェイトチェッカ SETモデル A&D(エー・アンド・デイ)ローラー式ウェイトチェッカ SETモデルA&D(エー・アンド・デイ)
629,800税込692,780
1台
当日出荷
重量や容積の大きな計量物を、高速で正確に判定処理を行うローラーコンベア式チェックスケールです。無線LANを標準装備し遠隔モニタリングが可能です。カラー液晶タッチパネルにより操作が簡単です。通過計量、停止計量、静止計量の3種類の計量モードを選択できます。製品を1000 件(10 グループ、各グループ100 件)まで登録することができます。操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、X バー/ R管理図、集計結果を出力することが可能です。USBメモリで商品アイテムの画像データが取り込み可能です。USBメモリに操作履歴、計量履歴、ヒストグラム、管理図、集計データを保存できパソコンに取り込むことが可能です。リモートメンテナンスも対応可能です。
表示方式デジタルひょう量単位g
樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型 オークラ輸送機樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型オークラ輸送機
699税込769
1個
当日出荷
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POMローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型オークラ輸送機
19,880税込21,868
1台
3日以内出荷
【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
スピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入 メディコンスピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入メディコン
8,398税込9,238
1箱(30個)
5日以内出荷から33日以内出荷
通気性のあるオールシリコン素材と吸湿性をもつハイドロコロイド粘着剤を使用しています。内側に粘着剤が予めついており、テープやストラップで締め付ける必要がありません。天然ゴムラテックス不使用です。好みにより3タイプから選べます。
材質オールシリコン粘着剤ハイドロコロイド粘着剤
キャパティEベース ナカバヤシキャパティEベースナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
キャスター付ベースに同梱の収納ボックスを乗せれば押入れやクローゼットからの出し入れがらくちん!積み重ねは3段までOK!足下コロコロ出し入れ自由!
付属品インデックスシール、キャスター4個材質ケース/ポリプロピレン樹脂、ベース/スチロール樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×347×305(271)※()内はキャスターを含まない寸法RoHS指令(10物質対応)対応
cotta グミモールド ハート(55個取) cottacotta グミモールド ハート(55個取)cotta
469税込516
1個
4日以内出荷
コロコロかわいい、ハート型のグミが作れるシリコンモールド。お好みのジュースを使って美味しいグミが簡単に作れます。1つ1つが小さいので、グミ液を流すのがむずかしい…。スポイト(別売り)を使用すれば、型に流す量を調節しやすいので、こぼしたり型を汚したりせず、きれいに仕上がります。シリコン製なので、やわらかいグミでも抜きやすい!型のふちギリギリまでグミ液を流してしっかりと冷やしてから、裏面から押し出すようにして抜くと◎
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質シリコン寸法(mm)15×14×H10外寸(mm)180×110品名・タイプグミモールド耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-20
ローラーコンベアー用スタンド エスコローラーコンベアー用スタンドエスコ
10,700税込11,770
1台
当日出荷から翌日出荷
材質スチール
コロコン用端面キャップ SUS(エスユーエス)コロコン用端面キャップSUS(エスユーエス)
110税込121
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9286材質ポリアミド(PA)質量(g)5
フラットスライダ マルヤス機械フラットスライダマルヤス機械(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
アルミコロコンモジュール SUS(エスユーエス)アルミコロコンモジュールSUS(エスユーエス)
244税込268
1個
当日出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x3000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
66,500税込73,150
1個
当日出荷
材質(ローラー部)アルミエスコ品番EA985G-2
400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
49,100税込54,010
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400アズワン品番64-7985-36ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
35,000税込38,500
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.4ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-55ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)200(床置)
...