カテゴリ

  • 建築金物(213)
    • 補強金具(19)
    • グレーチング用部品(1)
    • レール(45)
    • 引戸金具・折戸金具(68)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • Uボルト・コ型ボルト(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
    • アルミ(5)
  • 物流用品(57)
    • 固定クランプ(10)
  • 建材・エクステリア(163)
    • 補修剤・保護材(39)
    • 造作材(2)
  • バッテリー・電装(1)
    • ステー(連結/取付金具)(1)
  • 厨房用品(140)
  • 事務用品(108)
  • 店舗什器・備品(102)
  • ヘルスケア(88)
  • バイク部品(78)
  • トラック用品・パーツ(52)
  • 医療(47)
  • 電気材料(44)
  • オフィス家具(44)
  • 空調・電設資材(37)
  • 作業工具(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 制御機器(29)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 縫製用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 安全標識(20)
  • 作業服(19)
  • 学童・教育用品(17)
  • 研磨材(16)
  • 日用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 家電(10)
  • 保管用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 安全用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 機構部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ

「コ型」の検索結果

1,655件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOジョイント金具19型UクロームTRUSCO(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCOジョイント金具19型UステンレスTRUSCO(11件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具自動車部品取付金具木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
ミニコ型 ハイロジックミニコ型ハイロジック(5件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個寸法(mm)12×14×27.5mm
コ型ボルトセット WAKI(和気産業)コ型ボルトセットWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
ジョイント金具19型U TRUSCOジョイント金具19型UTRUSCO(12件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型U材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
コ型連結金具(スチール製) エスココ型連結金具(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)ノーブランド(42件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
ジョイナーコ型 光モールジョイナーコ型光モール(3件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11材質硬質PVC
2×4サポート コの字型 24K ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 24Kダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウシート押さえ コの字型 Φ4X40モノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(50個)
当日出荷
直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)約40種類コの型ピン太さ(mm)約4
押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40モノタロウ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(50枚)ほか
当日出荷
防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
用途防草シート等のシート類の固定に。材質再生PE厚さ(mm)9.5直径(Φmm)80種類コの字型
アクリルディスプレイコの字型 HEIKOアクリルディスプレイコの字型HEIKO(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。 店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。 立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。 透明度抜群で品質に自信あります!
材質アクリル樹脂厚さ(mm)3
コの字型 人工芝おさえ用ピン YAMAZEN(山善)コの字型 人工芝おさえ用ピンYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端が差し込みやすい剣先タイプ。 破損しても安心の50本入り。 人工芝、防草シートの固定として。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/風対策に、人工芝ピンおさえ押さえ、部品固定設置用金具材質スチール長さ(mm)150幅(mm)32グリーン直径(Φmm)4
ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴]ピンスパイク長靴オカモト[安全靴・作業靴](5件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から15日以内出荷
錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。 履き口カバー:土やゴミが入りにくい 速乾吸汗裏布:乾きが早い キックバック:長靴を脱ぎやすい スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業などブルー機能速乾吸汗靴タイプ長靴
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付きモノタロウ(229件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)丸型アップコン 2コ口Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なしノーブランド(3件のレビュー)
1,173税込1,290
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型穴数0サービス分類オーダー・加工
シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所)シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ)ミヤタケ(宮武製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
すっきりとした直線のコの字型の木製デスク『Visage Neo(ビサージュ ネオ)』シンプルなデザインはデスクだけでなくテーブル、カウンター、ディスプレイスタンドなどお家の色々な場所でマルチに活躍厚み4cmの頑丈な設計でパソコンやプリンターも置けるので、テレワークや在宅勤務の方にも安心
用途パソコンデスク、作業台などに。コの字型 木製 シンプル マルチデスク カウンターテーブル ディスプレイスタンド モニタースタンド ディスプレイラック プランタースタンド ダイニングテーブル ネイルテーブル テーブル 机 作業台 ミシン台材質合成樹脂化粧合板(PVC)天板耐荷重(kg)20
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
シート押さえ コの字型 モノタロウシート押さえ コの字型モノタロウ(67件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50本)
当日出荷
コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして材質スチール+塗装長さ(mm)150幅(mm)30シルバー太さ(mm)Φ3.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ツールボックスST JEJアステージツールボックスSTJEJアステージ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)日東工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X仕様低ホルムアルデヒドタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
アクリルステージ厚板 HEIKOアクリルステージ厚板HEIKO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラックbe worth style(ビーワーススタイル)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。 収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。 キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。 タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から30日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
垂直撮影スマホスタンド JTT垂直撮影スマホスタンドJTT
1,798税込1,978
1個
当日出荷
撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。 アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能 また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。 コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。 可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。 脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。 スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。 スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。 ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
材質アルミ・スチール質量(g)約570アーム寸法(mm)約290~440×Φ26適合幅(mm)スマートフォン:56~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ホルダー:7.3×3.5×2.5
L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)L型2コ口コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
ノートパソコンデスク サンワダイレクトノートパソコンデスクサンワダイレクト(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580奥行(mm)390ホワイト材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)5
ぱぱっとウォール コの字型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ぱぱっとウォール コの字型岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1組
8日以内出荷から10日以内出荷
設置は簡単。 「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5取付方式自立式材質(パネル)ポリプロピレン色(ジョー)ナチュラル
Pボード エムエフPボードエムエフ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(20枚)
当日出荷
水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。 ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框幅(mm)910厚さ(mm)3長さ(mm)1820トラスコ品番868-3183型番YB013
コノジライザー 横浜ディスプレイミュージアムコノジライザー横浜ディスプレイミュージアム(1件のレビュー)
629税込692
1個
欠品中
スッキリと見せられるコの字型。
材質アクリル
アクリルディスプレイ コの字型 ササガワアクリルディスプレイ コの字型ササガワ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
アクリルディスプレイコの字展示台。 ディスプレイの定番。
ミニ金具コ型 ハイロジックミニ金具コ型ハイロジック
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
コの字ボルト 水本機械製作所コの字ボルト水本機械製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型)リヒトラブ(23件のレビュー)
279税込307
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2グリーン購入法適合
カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン) ミヤタケ(宮武製作所)カウンターテーブル 幅120 奥行40 高さ90cm Galant (ガラン)ミヤタケ(宮武製作所)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シンプルな直線デザインのコの字型木製カウンターテーブル省スペースな奥行きで壁付け・対面どちらにも使用可能家電も安心して置ける厚み4cmの頑丈な設計お部屋の雰囲気やお好みでお選びいただける5カラー
用途カウンター、テーブル、作業台などに。テーブル カウンター キッチンカウンター バーカウンター 作業台 デスク ハイタイプ リビング ダイニング ゴミ箱上 コの字型 木製 おしゃれ材質合成樹脂化粧合板(PVC)耐荷重(kg)(天板)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40×90組立時間約10-20分
エコな簡易内窓キット アクリサンデーエコな簡易内窓キットアクリサンデー(101件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)日東工業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
...