カテゴリ

  • 厨房用品(124)
    • 排水口ゴミ受け(102)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
    • 流し用ゴミこし(5)
    • 流し用ゴミかご(23)
    • 洗面排水用品(11)
    • ヘアキャッチャー(5)
    • 流し用排水栓(6)
  • 建築金物(9)
  • 清掃用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測定用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合排水口径(Φmm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴミ受け」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 ゴミ受 シンドーステンレス製 ゴミ受シンドー(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
ゴミ受け 18-8 ステンレス モノタロウゴミ受け 18-8 ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)52×13適合排水口径(Φmm)34~45
ゴミこし カクダイゴミこしカクダイ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様流し台用
パンチングゴミ受け WATER AREAパンチングゴミ受けWATER AREA(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質18-8 ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)約145×45
ツバヒロゴミこし カクダイツバヒロゴミこしカクダイ(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
用途流し台用材質ステンレス
ゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
欠品中
流し排水口のゴミ受け
材質ステンレス
浅型バスケット カクダイ浅型バスケットカクダイ(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用商品タイプ浅型
アミゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アミゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
流し排水栓用のゴミ受け
流し台ゴミ受 カクダイ流し台ゴミ受カクダイ
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコムUSBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラックエレコム(7件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコムUSBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
ミニ平型ヒューズホルダー エーモンミニ平型ヒューズホルダーエーモン
349税込384
1個
当日出荷
薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
傘立て600 Y2K傘立て600Y2K(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
おしゃれな木目調デザインの当店人気商品です。店舗やオフィス、飲食店や、病院、クリニック、色々な場所にマッチする傘立てです。 しっかりとした造りで沢山の傘を収納できます。薄型の傘受けにより、水やゴミが溜まっても重くなく、掃除もラクラクです。 待合室などにぴったりの24本収納本体カラーはグレーとブラック ・おしゃれなナチュラル、ダークブラウンの木目調デザイン鉄製で長く使える頑丈設計
収納本数(本)24幅(mm)600奥行(mm)250高さ(mm)620質量(kg)4
イヌ・ネコのみはり番 スプレー アース製薬イヌ・ネコのみはり番 スプレーアース製薬(5件のレビュー)
699税込769
1本(450mL)
当日出荷
犬猫のフン尿を消臭&忌避! 犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモール、ヒノキ、ワサビの刺激とニオイでよせつけません。 効きめは約1週間持続。(天候や温度条件により異なります) 家の周りのフン尿被害にブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。 ※植物には直接かけないこと。枯れる場合があります。ゴミあさりの被害にゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。
用途【 使用場所 】 外壁、玄関周り、家の周り、駐車場、花だん周り、ゴミ置き場 * 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、犬・猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。 犬・猫のフンや生ゴミなど犬・猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。 ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。対象動物イヌ、ネコトラスコ品番828-5229アズワン品番64-1139-63
平型ヒューズホルダー エーモン平型ヒューズホルダーエーモン
349税込384
1個
当日出荷
薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
ストッキングネット 三角コーナー・排水口用 全国家庭用品卸商業協同組合ストッキングネット 三角コーナー・排水口用全国家庭用品卸商業協同組合(1件のレビュー)
209税込230
1個(30枚)
当日出荷
排水口・三角コーナー兼用タイプの水切りゴミ袋。 伸縮性があるネットで、排水カゴなどのごみ受け器具にぴったりフィットします。 網目が細かいので小さなゴミもしっかりキャッチする優れものです。また外装袋には切り取り線があり、ネットを真ん中から取り出しやすく便利です。 水切れが早く、嫌な悪臭やヌメリを抑え、シンクを清潔に保つキッチンのマストアイテムです。
タイプ三角コーナー・排水口用寸法(cm)約21×15(1枚あたり)耐熱温度(℃)約120耐冷温度(℃)約-30
USB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-Aタイプ 鉛フリーはんだ RoHS ブラックエレコム(2件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
USB2.0機器との接続を延長できる、EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSB延長ケーブル(延長コード)。パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。(※USB2.0は規格上、延長はできません。)
アダプター型式パッシブコネクタ2USB Type-A
マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 ゴミ受け部が斜めになっているので、ゴミがたまりやすく捨てやすいです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×51アズワン品番64-5150-94
ハンディちりとり モノタロウハンディちりとりモノタロウ(33件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
プラスチック製で非常に軽いちりとりです。
用途清掃でのゴミ受けにグレー材質ポリプロピレン質量(g)約152繰り返し・詰め替え対応
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から38日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.71MB)計量皿形状
軽あけ強力パンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]軽あけ強力パンチMAX(マックス)[事務用品・工具]
18,980税込20,878
1台
当日出荷
厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。 紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。 ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。 カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。 必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。 左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。 スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)質量(g)1700穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)(穴)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)グリーン購入法適合再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)繰り返し・詰め替え対応
コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
抗菌洗面台排水口ゴミ受け NCC[厨房用品]抗菌洗面台排水口ゴミ受けNCC[厨房用品](4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質ステンレス鋼(抗菌メッキ加工)高さ(mm)13
TKG18-8チリトリ TKGTKG18-8チリトリTKG
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スコップ、ゴミ受け、いろいろのシーンで活躍。
繰り返し・詰め替え対応
水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)
299税込329
1個(250mL)ほか
当日出荷
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性液性弱酸性
ごみシャット 浅型排水口用 ボンスターごみシャット 浅型排水口用ボンスター(2件のレビュー)
379税込417
1袋(100枚)
当日出荷
ストッキングタイプで伸縮自在ゴム付きの口で丸形・角形・小判形の浅型ゴミ受け器具(深さ10cm以内)にぴったりセット。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。
タイプ排水口用寸法(cm)約31×24(伸縮時)材質ポリエステル、ポリウレタンアズワン品番65-1890-98RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ止めスクリーン イズミゴミ止めスクリーンイズミ(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
ごみシャット水切りストッキング細型排水口用 ボンスターごみシャット水切りストッキング細型排水口用ボンスター(2件のレビュー)
239税込263
1袋(30枚)
当日出荷
目が細かいスッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでしっかりキャッチします。首部の伸縮ゴムで、細型排水口のゴミ受け器具にぴったりセット出来、すっきり収まるタイプです。水切れが早く、イヤな悪臭やヌメリを抑えます。
タイプ細型排水口用材質ポリエステル100%寸法(横×縦)(mm)(伸長時)約200×200アズワン品番64-5290-45
TOUCH シリコーンシンクWATERキャップ パール金属TOUCH シリコーンシンクWATERキャップパール金属
659税込725
1個
当日出荷
シンクで簡単につけおき洗いができる。フックに掛けて収納可能。直径15cm以内の排水口に対応。
材質シリコーンゴムグレー質量(g)112寸法(外径×厚さ)(mm)185(フック含まず)×5適合排水口径(Φmm)150以内
ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
三角コーナーいらず専用袋BP ダイセルファインケム三角コーナーいらず専用袋BPダイセルファインケム
279税込307
1個(40枚)
当日出荷
三角コーナーを使わない、新しいタイプのゴミ受け。 シンクを広々使えて臭わず、汚れず、パッとゴミ捨て。 脱臭抗菌剤デオセプト配合でヌルヌルやイヤな臭いをおさえます。 細かいゴミをしっかりキャッチ、きっちり水切り。
18-8クラゲ エムテートリマツ18-8クラゲエムテートリマツ(9件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
排水口用のステンレス網です。
材質18-8ステンレス網目8メッシュ
三角コーナーいらず専用袋BP ダイセルファインケム三角コーナーいらず専用袋BPダイセルファインケム
799税込879
1セット(3個×40枚)
当日出荷
三角コーナーを使わない、新しいタイプのゴミ受け。シンクを広々使えて臭わず、汚れず、パッとゴミ捨て。脱臭抗菌剤(デオセプト)配合でヌルヌルやイヤな臭いをおさえます。細かいゴミをしっかりキャッチ、きっちり水切り。
三角コーナーいらず本体BP ダイセルファインケム三角コーナーいらず本体BPダイセルファインケム(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
三角コーナーを使わない、新しいタイプのゴミ受け。 シンクを広々使えて臭わず、汚れず、パッとゴミ捨て。 脱臭抗菌剤デオセプト配合でヌルヌルやイヤな臭いをおさえます。 細かいゴミをしっかりキャッチ、きっちり水切り。
ごみシャット 排水口・三角コーナー兼用 ボンスターごみシャット 排水口・三角コーナー兼用ボンスター
389税込428
1袋(100枚)
当日出荷
ストッキングタイプで伸縮自在ゴム付きの口で排水口・三角コーナーのゴミ受け器具にぴったりセット。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。
タイプ三角コーナー・排水口兼用寸法(cm)約31×35(伸縮時)材質ポリエステル、ポリウレタンアズワン品番65-1890-97RoHS指令(10物質対応)対応
ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 パイプクリーナー LION(ライオン)ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 パイプクリーナーLION(ライオン)(2件のレビュー)
299税込329
1個(80g)
当日出荷
スティック1本、水をかけるだけ。手間なく簡単に排水口の汚れをまるごとリセットできる。 粉と水を入れるだけで、泡がゴミ受けカゴごと排水口を包み込むから、あとは30分以上放置して水を流すだけで、さわらずまるごとピカピカに。 月2回の簡単洗浄一度使えば次に汚れが目立つまで約2週間。だから、2週に一度の使用でキレイが続きます。99.9%除菌・高い消臭効果
アズワン品番64-1132-27
オイルエレメントカッターセット JTCオイルエレメントカッターセットJTC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単
用途サイズ:60~140mm オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 軽自動車~大型車のフィルターまで対応
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60穴径(Φmm)2商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
18-8 排水口・流し用ゴミ受け エムテートリマツ18-8 排水口・流し用ゴミ受けエムテートリマツ
169税込186
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので丈夫で衛生的、お手入れ簡単です。
用途流し台・浴室の排水溝の詰まり防止に材質18-8ステンレスタイプ排水口・流し用