カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(84)
    • ボールミル(粉砕用ボール)(4)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(27)
    • デュワー瓶/液体窒素容器(3)
    • 実験関連品(1)
  • ヘルスケア(52)
    • ゴム球 血圧計用(32)
  • メカニカル部品(12)
    • ベアリング用アクセサリ(4)
  • 機構部品(2)
    • 握り玉(1)
  • 学童・教育用品(27)
    • その他学童用実験器具/実験用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 測定用品(12)
  • 医療(10)
  • 厨房用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 研磨材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 照明(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム球」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRゴム球 WAKI(和気産業)CRゴム球WAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質CRゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
KBA/KBC プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)KBA/KBC プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチック
樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ)ノーブランド(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
硬度HS95材質ウレタン
シリコーンゴム球 WAKI(和気産業)シリコーンゴム球WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質シリコーンゴム乳白色硬度50°±5耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
赤スポイト 三要ゴム製作所赤スポイト三要ゴム製作所(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム
MY血圧計用ゴム球 松吉医科器械MY血圧計用ゴム球松吉医科器械(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×103松吉医科器械コード02-3125-01
ウレタンゴム球 WAKI(和気産業)ウレタンゴム球WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質ウレタンゴム硬度90°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ナイロン)(ミリサイズ)ノーブランド(14件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質ナイロン
単球ゴム(吐出・吸入兼用) 海老原ゴム単球ゴム(吐出・吸入兼用)海老原ゴム(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質天然ゴムチューブ径(Φmm)外径 9/内径 5アズワン品番6-362-01仕様吐出・吸入兼用
ゴムスポイト RSシリーズ アズワンゴムスポイト RSシリーズアズワン(8件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
リングボール RBI形(右ネジタイプ) THKリングボール RBI形(右ネジタイプ)THK(24件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプ
二連球ゴム アズワン二連球ゴムアズワン(4件のレビュー)
2,208税込2,429
1個
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)精密軸付砥石セットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL型(左ねじタイプ)THK(28件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
アラムSR安全ピペッター アラムアラムSR安全ピペッターアラム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
樹脂ボール(PP)(インチサイズ) ノーブランド樹脂ボール(PP)(インチサイズ)ノーブランド(14件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質PP
樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス樹脂ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
波刃が研げるシャープナー 貝印波刃が研げるシャープナー貝印(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。 従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。
材質(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴムタイプ片刃対応材質セラミック・チタン以外全て耐熱温度(℃)(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス樹脂ソケット めねじ取付用ジョプラックス(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
2連球ゴムスプレー 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)2連球ゴムスプレー 自動ビュレット用SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
自動ビュレット用のスペアパーツです。
樹脂ソケット ウレタンホース取付用 ジョプラックス樹脂ソケット ウレタンホース取付用ジョプラックス(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
リンクボール BL型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL型(右ねじタイプ)THK(99件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
イオライザースプレー カスガ(KASUGA)イオライザースプレーカスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)ほか
当日出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
孫の手 神堂孫の手神堂(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
背中など手が届きにくい場所をかくときに便利な「孫の手」。高齢者だけでなく、体の自由がきかない入院中の方などにも重宝するアイテムです。
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL-A型(右ねじタイプ)THK(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
白EPDMゴム球 WAKI(和気産業)白EPDMゴム球WAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質EPDMゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
単球ゴム吐出用 アズワン単球ゴム吐出用アズワン
1,277税込1,405
1個
当日出荷
一体成形のため安全・確実な送気が行えます。
材質天然ゴムチューブ径(Φmm)外径7、内径5アズワン品番6-362-02
二連球(ゴムふいご) アラム二連球(ゴムふいご)アラム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付)仕様二連球22cmチューブ内径(Φmm)4×8チューブ長さ(mm)380
鋼球(ゴムコーティング) ナリカ鋼球(ゴムコーティング)ナリカ
800税込880
1個
当日出荷
直径(Φmm)約25質量(g)約50
黒球温度計用黒球 安藤計器製工所黒球温度計用黒球安藤計器製工所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス樹脂ソケット おねじ取付用ジョプラックス
699税込769
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
透明仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL-A型(左ねじタイプ)THK
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。
タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40
ガラス噴霧器 アズワンガラス噴霧器アズワン(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1本
当日出荷から翌々日出荷
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
ゴム軸付砥石 TRUSCOゴム軸付砥石TRUSCO
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
スクイーズキット 肉球 アーテック[学校教材・教育玩具]スクイーズキット 肉球アーテック[学校教材・教育玩具]
1,419税込1,561
1個
3日以内出荷
SNSで話題人気のスクイーズ作家メイズ.【MeiZI.】監修の肉球型スクイーズキットスクイーズ作家MeiZI.監修の、肉球型スクイーズが作れる工作キットです。付属の液を混ぜて型に流し込むだけで、簡単にかわいい肉球スクイーズが完成します。シリコンモールド付きで、ぷっくりとした立体的な肉球をリアルに再現可能。ぷにぷにとした触感が楽しく、SNS映えする作品づくりにもおすすめです。スクイーズ好きのお子さまから大人まで楽しめる工作キットです材質:シリコンモールド:シリコン、スクイーズの素:シリコーンゴム、スクイーズ用着色剤:顔料。サイズ:完成サイズ:約65×60×40mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質シリコンモールド:シリコン、スクイーズの素:シリコーンゴム、スクイーズ用着色剤:顔料寸法(mm)完成サイズ:約65×60×40包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5
スモークテスターセット SIBATA(柴田科学)スモークテスターセットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット ガラスコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
血圧計用ゴム球[微調整タイプ] プレミアムバルブセット アイゼンコーポレーション血圧計用ゴム球[微調整タイプ] プレミアムバルブセットアイゼンコーポレーション(1件のレビュー)
911税込1,002
1個
当日出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂タイプニードル式アズワン品番0-9522-01