カテゴリ

  • 作業工具(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シノ 17 19」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)スーパーツール(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに寸法L(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウラチェットレンチ 両口 ショートタイプモノタロウ(35件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に全長(mm)180シノの有無あり材質炭素鋼質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6
両口ラチェットレンチ SK11両口ラチェットレンチSK11
3,398税込3,738
1本
当日出荷
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。仕様曲がりシノ付きタイプショート
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
曲りしの付・両口ラチェットレンチ(爪式)ショートタイプ スーパーツール曲りしの付・両口ラチェットレンチ(爪式)ショートタイプスーパーツール(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード全長(mm)240ソケット種別両口ソケットシノの有無あり
両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付きスーパーツール(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業シノ曲がりラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(14件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 300mmシンワ測定(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
両口ラチェットレンチ ショート trad両口ラチェットレンチ ショートtrad(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所)ラチェットレンチ アルミショート 薄型MCC(松阪鉄工所)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240仕様曲がりシノ付タイプショートタイプシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
ラチェットレンチ WIZ'AラチェットレンチWIZ'A
1,480税込1,628
1個
翌々日出荷
仕様落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き材質炭素鋼ブラック/シルバー表面処理黒塗装
アルミ両口ラチェット BIGMAN(ビッグマン)アルミ両口ラチェットBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。仕様12角サーフェイス材質アルミ寸法(mm)245×50×40全長(mm)245穴径(mm)落下防止穴:5厚さ(cm)5.1ギア数30
両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO両口ラチェットレンチ(爪式)TRUSCO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
両口ラチェットレンチスリム SK11両口ラチェットレンチスリムSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225シノの有無あり
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付) スーパーツール総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付)スーパーツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
色でサイズを識別安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上げ。
長さL(mm)240シノの有無あり質量(g)380寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっき
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)スーパーツール(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23寸法D(mm)36シノの有無あり
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)トップ工業
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に全長(mm)310材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430
シノ付曲両口ラチェットレンチ ロング tradシノ付曲両口ラチェットレンチ ロングtrad
1,798税込1,978
1個
当日出荷
従来品より26%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!薄型なのにしっかりと締め付けが可能!マイクロサテン仕上げ送り角度5度ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)ラチェット部分:約8全長(mm)247質量(g)182対辺寸法(mm)17×19トルク(N・m)保証(スパナ):186、保証(ラチェット):323シノの有無あり
スポンジグリップ 篠田ゴムスポンジグリップ篠田ゴム(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から9日以内出荷
握った感触が非常に良く、ハンドル等に最適です。柔らかいので、曲線形状のパイプにも使えます。
材質NBR+塩ビ長さ(mm)500
ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付) TECHソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付)TECH
3,698税込4,068
1セット(3本)
当日出荷
セット内容17、19、21mm全長(mm)85外径(Φmm)(カバー付/カバー無)17mm:26.5/24.2、19mm:28.5/26.3、21mm:30.5/28.2、(ソケットエンド)30
グリップ スーパーツールグリップスーパーツール(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。材質(耐油性ゴム)NBR
曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール曲りシノ付両口ラチェットレンチスーパーツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)400シノの有無あり
短シノ ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)短シノ ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)スーパーツール
4,098税込4,508
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに材質(本体)アルミ質量(g)230寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業鳶仕様ラチェットレンチトップ工業
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適対辺寸法(mm)19×24全長(mm)305トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50質量(g)430
両口ラチェットレンチ SK11両口ラチェットレンチSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)310シノの有無あり
両口ラチェットレンチ SK11両口ラチェットレンチSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
両口ショートラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto両口ショートラチェットシノ付き先曲りPro-Auto
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)240
曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
対辺寸法(mm)17×19全長(mm)240トラスコ品番108-3414材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50
両口シノ付ラチェット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)両口シノ付ラチェットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
シノの有無あり
総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチスーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
寸法(mm)41長さ(mm)310シノの有無あり質量(g)400仕上ニッケルクロムめっき
総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ) スーパーツール総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)スーパーツール
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)195質量(g)250シノの有無あり