カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,659)
    • ディスポシリンジ(453)
    • シリンジ用ノズル(11)
    • マイクロシリンジ(82)
    • シリンジ用二ードル/チップ(173)
  • 医療(285)
    • 注射筒・シリンジ(83)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
    • オイル関連機器(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(51)
    • ブレーキブリーダー(5)
  • 作業工具(3)
    • 作業工具その他(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,223)
  • 自動車純正部品(263)
  • バイク部品(200)
  • 制御機器(120)
  • 防犯用品(105)
  • トラック純正部品(97)
  • バイク純正部品(74)
  • 農業機械(63)
  • 機構部品(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • メカニカル部品(49)
  • 測定用品(37)
  • 自動車補修部品(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 物流用品(31)
  • エンジン工具(30)
  • 建築金物(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 接着剤・補修材(16)
  • オフィス家具(16)
  • 測定関連サービス(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 介護用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業服(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 研磨材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シリンジ」の検索結果

4,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックシリンジ BOLLプラスチックシリンジBOLL(86件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(101件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
5,198税込5,718
1袋(100本)
当日出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
シリンジ 50ml DAYTONA(デイトナ)シリンジ 50mlDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
注射器 光注射器(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
1,829税込2,012
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
油面ゲージ用予備ポンプ KIJIMA(キジマ)油面ゲージ用予備ポンプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合302-3071用容量(mL)50危険物の類別非危険物
オイルシリンジ エア抜き・注入兼用 モノタロウオイルシリンジ エア抜き・注入兼用モノタロウ(33件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。容量(mL)200質量(g)222ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)300危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インジェクター 3pcs ミネシマインジェクター 3pcsミネシマ(44件のレビュー)
429税込472
1セット(3個)
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
工業用シリンジ VAN(翼工業)工業用シリンジVAN(翼工業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス目盛青色
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEディスポシリンジ 分注ノズルHENKE(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
園芸用計量注入器ロング BOLL園芸用計量注入器ロングBOLL(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
農薬の希釈に便利
1目盛(mL)0.5材質ポリプロピレン
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
10,980税込12,078
1本(10g)ほか
3日以内出荷
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.1硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ武蔵エンジニアリング
3,398税込3,738
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
エリエールプロワイプソフトマイクロワイパー エリエールエリエールプロワイプソフトマイクロワイパーエリエール(2件のレビュー)
199税込219
1パック(220枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。 シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
用途企業、教育機関の実験・研究室。 ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。ホワイト材質晒パルプ
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
80税込88
1本
当日出荷
●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラスチックディスポシリンジ HENKEオールプラスチックディスポシリンジHENKE
8,798税込9,678
1袋(100本)
4日以内出荷
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状中口容量(mL)20(拡大24)タイプルアーロック型滅菌未滅菌ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO注射器洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50本)
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
アダプターチューブ(ストッパー付) 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ(ストッパー付)武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1材質(アダプター)ポリアセタール材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂材質(Oリング)フッ素ゴム
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
14,980税込16,478
1本(5g)ほか
3日以内出荷
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重4.4硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
接着・硬化剤用注入器 BOLL接着・硬化剤用注入器BOLL
149税込164
1個
当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無) トップトッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)トップ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100本)ほか
当日出荷
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
TN-1.6-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリングTN-1.6-25 PTFEニードル岩下エンジニアリング
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
TS-Pニードル DESCOTS-PニードルDESCO
11,980税込13,178特価
1箱(50本)
当日出荷から60日以内出荷
柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
用途消耗品の交換に。材質PP・PE全長(mm)38.1質量(g)26サイズ(inch)1.5
精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/SUS
カッターアセンブリー  PN-K01用 大阪ケミカルカッターアセンブリー PN-K01用大阪ケミカル
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-01
フィルター MDIフィルターMDI
12,500税込13,750
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンPES(ポリエーテルスルホン)
ミニザルト (R) RC/NY sartorius(ザルトリウス)ミニザルト (R) RC/NYsartorius(ザルトリウス)
13,980税込15,378
1箱(50個)
当日出荷から22日以内出荷
培養中のエアベントに最適
フィルター MDIフィルターMDI
12,100税込13,310
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン)
フィルタ アズワンフィルタアズワン
13,464税込14,810
1個
当日出荷
材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
11,880税込13,068特価
1箱(50個)
当日出荷
※粗ろ過用
穴径(μm)2.0(公称)有効ろ過面積(cm2)3.9直径(Φmm)25形状B最高使用圧力(kPa)517残液量(μL)100以下滅菌非滅菌材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバーろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC
...