カテゴリ

  • 安全保護具(917)
    • シールド(防災面)(529)
    • 安全メガネ(39)
    • ヘルメット本体(275)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(956)
    • シールド(346)
  • 電気材料(2,094)
    • 編組チューブ(27)
    • 固定用ケーブル(776)
    • シート型チューブ(24)
    • 可動用ケーブル(67)
  • マスク(59)
    • 防じん頭巾・スッポリマスク(2)
    • 透明マスク(5)
  • 制御機器(6,818)
  • 自動車純正部品(4,643)
  • メカニカル部品(4,362)
  • パソコン/周辺機器(2,342)
  • バイク部品(1,477)
  • バイク純正部品(902)
  • トラック純正部品(518)
  • 溶接用品(446)
  • 空調・電設資材(435)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(390)
  • 船舶用品・漁業資材(212)
  • 家電(210)
  • 学童・教育用品(191)
  • FA担当者のオススメ新商品(146)
  • 科学研究・開発用品(139)
  • 自転車部品(116)
  • はんだ関連・静電気対策用品(112)
  • 測定用品(111)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(100)
  • 店舗什器・備品(98)
  • テープ(92)
  • 作業服(87)
  • 医療(80)
  • 救急・衛生(77)
  • バッテリー・電装(67)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • オフィス家具(56)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 安全用品(48)
  • 建築金物(48)
  • 機構部品(45)
  • 建材・エクステリア(45)
  • カー用品(41)
  • 農業機械(39)
  • 電動工具(38)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(37)
  • クリーンルーム用品(35)
  • 防災用品(30)
  • 作業工具(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 事務用品(26)
  • 塗料(24)
  • 防犯用品(22)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 介護用品(21)
  • 日用品(18)
  • 洗車・清掃(17)
  • 手袋(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 照明(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 住設機器(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 縫製用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 梱包用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 研磨材(9)
  • 物流用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 厨房用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 理美容(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
材質(レンズ)
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シールド」の検索結果

29,121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JJ-2バブルシールド TNK工業(SPEEDPIT)JJ-2バブルシールドTNK工業(SPEEDPIT)(44件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
フリップアップ一体式。 人気のJJバブルがワイド&ロングに生まれ変わって登場。
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス 山本光学YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス山本光学(39件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。レンズ色クリア材質(レンズ)PET仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。セット内容フレーム 1個シールド 3枚形状一眼型タイプメガネ併用可レンズ防曇機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工材質(フレーム)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
取替シールド 防災面用 モノタロウ取替シールド 防災面用モノタロウ(17件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3枚)
当日出荷
モノタロウブランド防災面用のシールドになります。 お得な3枚セットですので、作業中の破損時に取替用として携帯いただくと便利です。
用途モノタロウ防災面の取替用として材質ポリカーボネイト種別モノタロウ防災面用オプション厚さ(mm)約1クリア寸法(縦×横)(mm)約200×395関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フェイスシールド(シールド部のみ) アズワンフェイスシールド(シールド部のみ)アズワン(9件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールドアズワン品番8-5363-11適合品番BI-YE材質PC(ポリカーボネート)形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
クリアーフェイスシールド センター商事クリアーフェイスシールドセンター商事(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10枚)
当日出荷
圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍! 相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)約22×33
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
メガネ型フェイスシールド ノーブランドメガネ型フェイスシールドノーブランド(6件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。 メガネ併用可能タイプ。
用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。セット内容シールド×3枚、フレーム×1個機能曇り止め・メガネ併用可材質(フレーム)ポリカーボネート材質(シールド)PET材質(部品)シールド取付:エラストマー
かぶり面 透明シールド付 モノタロウかぶり面 透明シールド付モノタロウ(77件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5枚)
当日出荷
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET(不織布部)白、(シールド部)透明寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5目付(g/m2)50
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(341件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
4WAYストレッチシールドEX 7572 カジメイク4WAYストレッチシールドEX 7572カジメイク(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1着
当日出荷から4日以内出荷
4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。
耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)10000混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)
ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド ホワイトウルフホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールドホワイトウルフ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(60cc)
当日出荷
熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス容量(mL)約60タイプ噴霧発射直径(Φcm)約3.5※最大全長(cm)約13噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ)リムシールドⅡMotionPro(モーションプロ)(36件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き T.SIN(テイシン電機)シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付きT.SIN(テイシン電機)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネットCAT6A対応シールドLANケーブル協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)ミッションパワーシールド MPSWAKO'S(ワコーズ)(40件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(350mL)
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
編組シールド付き軽装用ケーブル 10m オーナンバ編組シールド付き軽装用ケーブル 10mオーナンバ
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ炭酸ガス用シールドガスホースモノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途溶接等の炭酸ガス供給内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)13.4取扱説明書(2.2MB)
KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線協和ハーモネット(14件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド(すずめっき軟銅線)横巻材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)サーモシールドテープDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
インスタパッククイックRT シールドエアージャパンインスタパッククイックRTシールドエアージャパン
56,980税込62,678
1箱(72個)ほか
5日以内出荷
誰でも簡単にすぐ緩衝包装材が作れます。包装する品物形のやサイズ、重さを選びません。 瞬時に品物にフィットした緩衝包装材が作れます。持ち運びが楽で場所もとりません。送り先へ損傷のない状態でお届けできます。
用途機械設備がいらないので、屋内外作業場、オフィス等いつでもどこでも使えて、デリケートな品物(機械、試作品、修理品など)の出荷・梱包にRoHS指令(10物質対応)対応
RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)RSeries 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
ウインドシールドガラスアドヘシブ 高剛性 DJ(ドライブジョイ)ウインドシールドガラスアドヘシブ 高剛性DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
シールドくもり止め 100ml YAMAHA(ヤマハ)シールドくもり止め 100mlYAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個(100mL)
5日以内出荷
寒い日も雨の日もこれさえあれば一安心!!スプレータイプで手間要らず、シールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。ツーリング先でもシュッとひとふき。携帯に便利なハンディタイプ。ミラーシールドには使わないで下さい。使うとコーティングが剥がれる恐れがあります。
用途ヘルメットシールド、ガラス等のくもり止めコーティング成分アルコール、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、噴射剤 他使用方法1.シールドの内側にスプレーします。2.ウエスなどで均一に塗り伸ばしてください。※ミラーシールドには使わないでください。内容量(mL)エアゾール・100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性
インスタパッククイックRT シールドエアージャパンインスタパッククイックRTシールドエアージャパン
27,980税込30,778
1箱(36個)ほか
4日以内出荷
ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材です。
用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
カラーフェイスシールド アーテック[学校教材・教育玩具]カラーフェイスシールドアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
シリーズ累計75万枚突破顔全体を180度ブロック・0.3mm厚PET製・曇り止め加工・両面保護フィルム付・軽量36g・特許出願中 ・クッションスポンジとゴムでしっかりフィット・水洗い・アルコール消毒OK・メガネをかけたままでもOK材質:PET,ウレタン。サイズ:320×220mm
用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。仕様軽量、くもり止めセット内容本体×1材質ウレタン材質(シールド)PET
電気用対応シールド内臓ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)電気用対応シールド内臓ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
飛来、落下物用 墜落時保護用 シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品使用電圧(V)7000以下製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
めがね用サイドシールド(左右1組) エスコめがね用サイドシールド(左右1組)エスコ
845税込930
1組
当日出荷
めがねの両サイドの隙間を保護し、落下時の衝撃を吸収します
材質ビニールクリアー質量(g)9アズワン品番64-7923-31
USB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工 トライメイトUSB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工トライメイト
299税込329
1個
当日出荷
USB2.0 A-BプリントラインケーブルUSB2.0規格、PCと主にプリンターなどと接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途プリンターとの接続ブラックコネクタ形状Type-A(オス)、Type-B(オス)ケーブルプラチナ層シールドケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ZJ-2/ZJ-3/ZR-11用 シールド TNK工業(SPEEDPIT)ZJ-2/ZJ-3/ZR-11用 シールドTNK工業(SPEEDPIT)(18件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から5日以内出荷
ZJ-2/ZJ-3/ZR-11ヘルメット用の交換部品
入数1個
ウインドシールドガラスアドヘシブ DJ(ドライブジョイ)ウインドシールドガラスアドヘシブDJ(ドライブジョイ)(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
欠品中
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
559税込615
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
...