カテゴリ

  • 自動車純正部品(64)
  • 物流用品(60)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(42)
  • 学童・教育用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 測定用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業服(7)
  • カー用品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ジャリ」の検索結果

関連キーワード
353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和風庭園砂利万葉 昭光物産和風庭園砂利万葉昭光物産(36件のレビュー)
399税込439
1袋(10kg)
当日出荷
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に質量(kg)10
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(60L)
翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。 踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。 焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。) 空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
ブラウンミックス使用の目安1m2当たり40L
駐車場に敷く砂利 昭光物産駐車場に敷く砂利昭光物産
599税込659
1袋(15kg)ほか
6日以内出荷
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物関連資料(1.82MB)
超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ超固まる防草砂15Kgアイリスオーヤマ(30件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10L)
翌々日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
川砂 あかぎ園芸川砂あかぎ園芸(26件のレビュー)
239税込263
1袋(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
彩三色 昭光物産彩三色昭光物産(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10kg×2袋)ほか
3日以内出荷
和風のお庭に良く合う玉砂利です。 丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。 水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に材質大理石質量(kg)10粒サイズ(mm)20
透水砂利コン テラダ透水砂利コンテラダ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(15kg)
3日以内出荷
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に適合作物雑草、ぬかるみ材質砕石と固化剤と色粉質量(kg)約15使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウらくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付きモノタロウ(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100取扱説明書(1.1MB)
ラバー兼用ブレーキグリース リキモリ(大東潤滑)ラバー兼用ブレーキグリースリキモリ(大東潤滑)(22件のレビュー)
709税込780
1本(60g)
当日出荷
シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kg
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ブレーキラバーグリース リキモリ(大東潤滑)ブレーキラバーグリースリキモリ(大東潤滑)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
欠品中
ラバー兼用ブレーキグリース。 シリンダーとラバーの機密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。 ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。仕様2WAYキャップ種別スプレータイプ灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)長尺ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
87,980税込96,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01サムローラなし
シンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明) キングジムシンプリーズ キャリングケース グリップタイプ(透明)キングジム(1件のレビュー)
819税込901
1冊
当日出荷
持ち運びに便利なグリップ付きタイプ。グリップで持つ時は引き上げて、抱える時は収納できるグリップです。デスクまわりの狭いスペースでも、ひっかけたりジャマになりません。
サイズA4幅(mm)349高さ(mm)271(グリップ+9)
固まる防草砂 アイリスオーヤマ固まる防草砂アイリスオーヤマ(65件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋硬化時間(時間)24
2005砕石 昭光物産2005砕石昭光物産
399税込439
1袋(20kg)ほか
6日以内出荷
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物関連資料(0.24MB)
くぼみ解消砂利 昭光物産くぼみ解消砂利昭光物産
599税込659
1袋(15kg)ほか
6日以内出荷
粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。危険物の類別非危険物関連資料(3.63MB)
路盤材 昭光物産路盤材昭光物産
629税込692
1袋(20kg)
7日以内出荷
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩質量(kg)20危険物の類別非危険物粒サイズ(mm)0~30
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1袋ほか
翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石使用の目安1m2当たり40L
敷砂利 昭光物産敷砂利昭光物産
599税込659
1袋(15kg)
3日以内出荷
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。) 赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。材質大理石と玄武岩質量(kg)15タイプ五色粒サイズ(mm)10~23
アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量 YAMAZEN(山善)アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
アウトドア・レジャーの運搬に最適握りやすいO字型ハンドル小回り自在!ストッパー付きタイヤ底板がカバー代わりでよりコンパクトに!片付けもラクラクわずか5.4kgの超軽量モデル
用途アウトドア・レジャー時の荷物の運搬に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション 超軽量 ストッパー キャリーワゴン アウトドアキャリー アウトドア キャンプ 運搬材質フレーム:金属(スチール)、ポリエステル樹脂塗装 / タイヤ:PP、PVC / 張り材:(生地)ポリエステル質量(kg)5.4ベージュ容量(L)65耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外径寸法:43×78.5×50 (ハンドル含 90)、折りたたみ時サイズ:18×30×69.5取扱説明書(0.45MB)
インスタントセメント 家庭化学インスタントセメント家庭化学(7件のレビュー)
729税込802
1袋(20kg)
3日以内出荷
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他材質ポルトランドセメント、骨材その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(10mm厚)約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
金象印 ジャンボDX フットブレーキ付き 浅香工業金象印 ジャンボDX フットブレーキ付き浅香工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
キャリーラックシリーズの最強機種。ハンドル固定式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)採用しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)770ハンドル高さ(mm)860材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1275騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー GトラックYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する
用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)270
ヒートペイント レッド 武蔵ホルトヒートペイント レッド武蔵ホルト(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(300mL)
当日出荷
耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
付属品ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL)質量(g)300耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
乾燥砂利 陽光物産乾燥砂利陽光物産(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ1.5トン大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
アウトドアキャリーワゴン YAMAZEN(山善)アウトドアキャリーワゴンYAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
様々な用途に使える万能キャリー アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計 組立て不要、簡単にセットアップ可能 タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク 上部メッシュで盛り盛り積んでOK!荷崩れ防止に役立つ 後部開口ファスナー機能で長尺物の運搬も安定感抜群 モールシステム搭載で自由にカスタム可能
用途ワゴン、キャリー、カートとして。キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/マルチキャリー/キャリーカート/台車/荷台/荷物/折りたたみ/コンパクト/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/運動会/コンパクト/人気/軽量/ファミリー/メッシュ/キャンパーズコレクション/Campers Collection質量(kg)9.85ブラック容量(L)137耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×50.5×71(ハンドル含95)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×750×470折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×39×71
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
ソフトキャリングケース SONYソフトキャリングケースSONY
3,298税込3,628
1個
当日出荷
豊富な収納で旅行やレジャーに活躍する、中型キャリングケース。 ”ハンディカム”とサイバーショットとバッテリーなどが入れられる豊富な収納力。 ”ハンディカム”の本体とバッテリーやACアダプターなどのアクセサリーを楽に収納できるソフトキャリングケース。 旅行やレジャー、イベントなどに最適です。 αとバッテリーなどをまとめて収納。 ”ハンディカム”と”サイバーショット”や、αの本体と交換レンズやバッテリーなどをまとめて収納できます。 間仕切りの調整で収納がより自由に。 内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とαなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。 二重構造で落下防止。 ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。 ”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。 雨から守るプロテクト構造。 天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。 肩掛けスタイルもできる2way仕様。 手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×170×190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×120(収納部)質量(g)約320材質ポリエステル対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。大きさ中型
アジャスタブルキャリア フロロウエアー/インテグリスアジャスタブルキャリアフロロウエアー/インテグリス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アズワン品番1-8205-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×83×36収納数20枚ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3454車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])320[326.4]取付高H(mm)106偏芯E(mm)22アジャスターフット外径D1(mm)60アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)10旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
油圧式 アルミジャッキ 2t 大橋産業(BAL)油圧式 アルミジャッキ 2t大橋産業(BAL)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
揚幅83~470mmローダウン車対応! アルミ製で軽量 ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構 スローダウン機構搭載 ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付 持ち運びに便利なキャリングハンドル付 クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
質量(kg)19ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時)サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H)最大荷重(t)2揚幅(mm)83~470
キャリーフ (患者移動用シート) アズワンキャリーフ (患者移動用シート)アズワン
9,821税込10,803
1枚
当日出荷
ベッド・ストレッチャーと検査台間の移動が容易になります。 X線の透過性が高いため、患者さんの下に敷いたまま、X線・MRI検査が行えます。
材質複合高機能不織布耐荷重80kgアズワン品番0-4047-01幅×長さ(mm)650×1700
重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3453車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
7,998税込8,798
1着
当日出荷から5日以内出荷
麻のようなシャリ感と優れた通気性で、ベタつきを抑えたサラッとした肌触りの高温作業向け長袖ジャンパーです。食品工場や給食現場など、暑さが気になる環境でも快適に着用できます。異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口フライス、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・軽量生地シャミラン(R)ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
砂利を固める水性接着剤 アサヒペン砂利を固める水性接着剤アサヒペン
1,998税込2,198
1本(1kg)
3日以内出荷
小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。
用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
トラベルポーチ 5種セット アイメディアトラベルポーチ 5種セットアイメディア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
5種類のセットで用途に合わせてスッキリ収納!ジムに、旅行に、温泉に!S~Lサイズのポーチはメッシュ生地使用で中身が一目で分かりやすくダブルファスナーで大きく開閉し出し入れ便利!ポーチS、Mは見せたくないブラジャーやショーツの収納に!キャリーケースもこれがあればきれいに収納! 撥水加工の生地なので少々の濡れものでも大丈夫。
材質ポリエステル100%サイズL質量(g)約148寸法(cm)約39×26×10、M:約32×21×10、S:約27.5×18.5×10、ポーチM:約30×24、ポーチS:約27×21
足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用軸径(Φmm)20長さ(mm)(差込)200質量(kg)6.84許容荷重(kg)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)56リム幅(mm)45ジャッキ寸法(mm)350×35寸法C2(mm)88偏心E(mm)58許容最大荷重(N)1960調整量(mm)120ロッド長さ(mm)93