カテゴリ

  • 作業工具(547)
    • リベッター(36)
  • 空圧工具(43)
    • 空圧工具アクセサリー(24)
    • エアーリベッター(16)
  • 電動工具(22)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(9)
  • 建築金物(351)
    • 取手(8)
  • 科学研究・開発用品(23)
    • 実験研究用ロート/じょうご(8)
  • メカニカル部品(2,981)
  • 機構部品(981)
  • バイク部品(522)
  • 住設機器(261)
  • 測定用品(225)
  • 物流用品(217)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
  • 切削工具(167)
  • オフィス家具(114)
  • 農業・園芸資材(108)
  • 清掃用品(103)
  • 制御機器(101)
  • 建材・エクステリア(97)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 卓上消耗品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 医療(37)
  • カー用品(37)
  • 農業機械(37)
  • 学童・教育用品(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 事務用品(29)
  • 日用品(27)
  • 電気材料(26)
  • 作業服(26)
  • 食品・飲料(26)
  • 整備工具・収納(21)
  • 防犯用品(20)
  • 自転車部品(19)
  • 厨房用品(18)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 防災用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 縫製用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • トラック純正部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「ジョー」の検索結果

7,862件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(中)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2219適合機種AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV011M、ARV015M、AR021M、HR003A
リベッター用ジョー ポップリベット・ファスナーリベッター用ジョーポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(2個)ほか
当日出荷
ジョー(小) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(小)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2201適合機種AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A質量(g)3
超硬質ジョー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,500税込3,850
1組
当日出荷
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021H、AR021EXトラスコ品番212-2243種別リベッター用質量(g)9
ジョー(大) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(大)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ アタッチメントリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
エアーリベッター モノタロウエアーリベッターモノタロウ(17件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順取扱説明書取扱説明書
空油圧リベットツール ProSet XT ポップリベット・ファスナー空油圧リベットツール ProSet XTポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様空油圧使用空気圧力(MPa)0.5-0.6
高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
天井点検口 HOJO天井点検口HOJO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム3M(スリーエム)(5件のレビュー)
279税込307
1パック(20枚×2色)ほか
当日出荷
書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 フィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくく安心です。 ちょっと幅広のカラフルなタイプです。
仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it商品構成アソート環境対応ケースに再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用JOHNAN(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。形状シートタイプ寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)グレー種別オイル/水用
コーナーガード HOJOコーナーガードHOJO
779税込857
1本
翌日出荷
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)210寸法(縦×横)(mm)25×25
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フック有り充電時間(時間)約4使用場所屋外・屋内マグネット有り電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(落込タイプ)ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ノンスリップ HOJO樹脂製ノンスリップHOJO
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
用途階段すべり止め長さ(mm)3640幅(mm)38
粉末状オイル吸収材 オーエスライト  M030 JOHNAN粉末状オイル吸収材 オーエスライト M030JOHNAN(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(2kg)
当日出荷
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適対応オイル、溶剤成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)形状粒状タイプホワイトタイプ粉末タイプ吸収量1袋あたり吸収量12L吸油量12L/箱
マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下マグネット樹脂取手ジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
用途点検口扉材質ポリアミド(PA)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
コーナーガード HOJOコーナーガードHOJO
459税込505
1本
翌日出荷
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)150寸法(縦×横)(mm)19×19
飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープ用裏蓋ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)分野設備・機械
ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下ステンレスナット付洋灯吊ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下ステンレス落込取手プレート付ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用JOHNAN(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです 埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。 交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。 残量が一目で確認できる窓が付いています。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。トラスコ品番820-6870種別オイル/水用材質ポリプロピレン(PP)形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3グレー長さ(m)30吸油量(L/巻)48商品タイプ交換用繰り返し・詰め替え対応
取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ)ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
緊急対策セット MB-1 JOHNAN緊急対策セット MB-1JOHNAN
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番387-0545対応オイル、水、溶剤
高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用JOHNAN
8,798税込9,678
1袋
翌々日出荷
50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
用途油専用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に材質ポリプロピレン形状ロール対応ミシン目あり
パイプジョイント金具 丸サドル HOJOパイプジョイント金具 丸サドルHOJO
429税込472
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丸サドル(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
カウンター専用ブラケット HOJOカウンター専用ブラケットHOJO
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質幅(mm)32ホワイト耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシールジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ  油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100枚)
当日出荷
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。対応オイル仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)縦(mm)400横(mm)500
ブルーシート HOJOブルーシートHOJO
999税込1,099
1枚
翌日出荷
中厚口のブルーシートです。
材質ポリエチレンブルー厚さ#2000
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ジョー・プリンス竹下アジャスタージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)ねじ径M8仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
...