カテゴリ

  • 作業工具(7)
    • ポンチ/刻印/ハトメ関連品(5)
    • クサビ(2)
  • 切削工具(14)
    • コンクリートドリル(11)
    • はつり工具(1)

「セリ矢」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セリ矢 土牛セリ矢土牛(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途御影石等の荒割りに使用します。仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
セリ矢 Mokuba(小山刃物製作所)セリ矢Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
呼びサイズは下穴の径になります。
用途御影石等の荒割作業。
セリ矢 Rakuda(ラクダ/清水製作所)セリ矢Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
DIYクサビ 土牛DIYクサビ土牛(18件のレビュー)
169税込186
1パック(2個)ほか
当日出荷
電動ハンマー用セリ矢 Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用セリ矢Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に 土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに 撤去できない大きな庭石の小割りに寸法(mm)17×280×22Φシャンク形状六角シャンク 17mm
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
六角軸ビット ショート石材用 ユニカ六角軸ビット ショート石材用ユニカ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
大型クサビ オーエッチ工業大型クサビオーエッチ工業(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)ALPEN(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガデルタゴンビットSDSプラスミヤナガ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
刃数5枚刃
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
金矢 ノーブランド金矢ノーブランド(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。材質本体:S55C仕様全鋼
セリ矢 18mm 土牛セリ矢 18mm土牛
1,598税込1,758
1本
当日出荷
アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。寸法(mm)アンカードリル(下穴):18全長(mm)羽:約95、芯:約120シルバー質量(g)270
六角軸ビット ミヤナガ六角軸ビットミヤナガ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
セリ矢 エスコセリ矢エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
芯全長150mm、羽全長100mm。
材質炭素工具鋼寸法(mm)22質量(g)420
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
セリ矢 12.5mm 土牛セリ矢 12.5mm土牛
1,598税込1,758
1本
当日出荷
小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5全長(mm)羽:約60、芯:約90シルバー質量(g)70
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)300
セリ矢 エスコセリ矢エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
芯全長135mm、羽全長90mm。
材質炭素工具鋼寸法(mm)19質量(g)300
セリ矢 エスコセリ矢エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
芯全長117mm、羽全長72mm。
材質炭素工具鋼寸法(mm)16質量(g)160