カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 研磨材(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 作業工具(4)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「タイル2000」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイル2000 うすば 精密切断用 ツボ万タイル2000 うすば 精密切断用ツボ万(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)などチップ厚さ(mm)1.1仕様乾式適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなどチップ幅(mm)5
タイル2000 精密切断用 ツボ万タイル2000 精密切断用ツボ万
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなどチップ厚さ(mm)1.3仕様乾式適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなどチップ幅(mm)5
薄型ダイヤモンドカッター RELIEF薄型ダイヤモンドカッターRELIEF(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
レイフラットタイル LF-2000 タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイル LF-2000タジマ(田島ルーフィング)
11,980税込13,178
1箱(10枚)
翌々日出荷
二重床のほか乾いたモルタル下地、床暖房下地等にも置き敷き可能。
仕様制電、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品材質置敷きビニル床タイル FOA厚さ(mm)5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)21.2JIS規格TC0308169 JIS A 5705各種認証FloorScore(R)認証
ダイヤ スーパースリム マキタダイヤ スーパースリムマキタ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
薄型&波型で切断抵抗が少なく硬質タイルの切断に最適。
高さ(mm)5適合材硬質タイル
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚 モノタロウダイヤモンドカッター 薄型 5枚モノタロウ(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4仕様乾式付属品Φ15mmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
140x400x115mm タイルカッター エスコ140x400x115mm タイルカッターエスコ(4件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
当日出荷
エスコ品番EA587A-2質量(kg)1.26切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250ブレードタングステンカーバイド
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(61件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
タイルカッター BOSCH(ボッシュ)タイルカッターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。 ワンハンドルで楽々作業が可能。 切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。 アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。 押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度0~45°(水平方向)最大切断厚さ(mm)12
タイルカッター B型 三木技研タイルカッター B型三木技研(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様超硬合金付全長(mm)約200
ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用 Jupiterダイヤモンドカッター 瓦・タイル用Jupiter(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド最高回転数(min-1[r.p.m])13500適合材硬質タイル、硬質瓦ダイヤ層幅(mm)7
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
タイルカーペット モノタロウタイルカーペットモノタロウ(203件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(10枚)
当日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
Pタイル Modern タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Modernタジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
4日以内出荷
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザインシックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT厚さ(mm)2JIS規格TC0308167 JIS A 5705接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
タイルカーペット ECOS LP-2000N スミノエタイルカーペット ECOS LP-2000Nスミノエ
12,980税込14,278
1ケース(20枚)
4日以内出荷
原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
材質(パイル)ナイロン100%形状(パイル)レブルループパイル長(mm)3.5防炎性能試験番号E2190372グリーン購入法適合エコマーク認定番号19123001材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
かたぶつⅡ ツボ万かたぶつⅡツボ万(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から6日以内出荷
これ一枚あれば何でもOK。 鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
タイル用カッター タイル美人 ヤマグチタイル用カッター タイル美人ヤマグチ
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。適合材セラミックタイル、磁器質タイル
住まいのクレンジングセット ビアンコジャパン住まいのクレンジングセットビアンコジャパン
69,980税込76,978
1セット(1本)
翌々日出荷
塩酸を全く含まず、乳酸などの有機酸を主成分とした環境にやさしい洗浄剤です。素材を傷めずに、汚れや水アカを除去し、本来の美しさを取り戻します。 キッチンやユニットバスなどの頑固な汚れを落とす、各メーカーさまでご指定いただいているメンテナンス用洗浄剤をみなさまにお届けします。
セット内容タイル、ステン、拭取り用洗浄剤(BJ2000)ウロコ各クリーナー100g、中性サビ除去剤80g、各種パット類(白・茶・マイクロファイン)、製品使用DVD
ダイヤモンドホイール マルチ マキタダイヤモンドホイール マルチマキタ
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
レイフラットタイルLF-2000 タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルLF-2000タジマ(田島ルーフィング)
13,980税込15,378
1ケース(10枚)
翌日出荷
低価格を実現した置敷きビニル床タイル。高い寸法安定性と裏面に特殊耐湿処理を施したことで二重床のほか、乾いたモルタル下地、床暖房下地などにも置き敷き可能です。オフィスの会議室、エントランス、廊下など各箇所におすすめです。
長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5グリーン購入法適合
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5008アズワン品番65-7792-66
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5041アズワン品番65-7794-97
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5016アズワン品番65-7794-93
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5695アズワン品番65-7792-91
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5022アズワン品番65-7793-02
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5003アズワン品番65-7795-09
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5026アズワン品番65-7793-49
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5698アズワン品番65-7843-46
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3766アズワン品番65-7794-22
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5693アズワン品番65-7794-37
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 2000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
66,980税込73,678
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5633アズワン品番65-7843-04
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷