カテゴリ

  • 機構部品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)

「タキゲン210」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,293税込1,422
1個
当日出荷
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)キー No.200TAKIGEN(タキゲン)(15件のレビュー)
256税込282
1本
当日出荷
寸法(mm)20×44
防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
質量(g)40
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(22件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
笹形ハンドルキー 内外電機笹形ハンドルキー内外電機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本×5組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
六角レンチ錠用キー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ錠用キーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
寸法(mm)20×42質量(g)9タキゲンコード21459
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,080税込2,288
1個
当日出荷
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイナットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
アイナット TAKIGEN(タキゲン)アイナットTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
ハンドルキー KEY 河村電器産業ハンドルキー KEY河村電器産業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
キー TAKIGEN(タキゲン)キーTAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2:No.500(タキゲン)3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)4:旧 型5:A-121-H型(現行型 タキゲン)6:0061型(現行型 タキゲン)7:旧 型8:No.300(タキゲン)9:No.030(タキゲン)吊り下げ用リング付※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる点検口の開閉、リングスリーブの補助にタキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
封印ビス(M4、首下長L1=16) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=16)TAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)2.1寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20519
封印ビス(M5、首下長L1=20) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M5、首下長L1=20)TAKIGEN(タキゲン)
46税込51特価
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)4.2寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20515
オーバル取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
2,936税込3,230
1個
当日出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ6号取手 A-190-2TAKIGEN(タキゲン)
8,028税込8,831
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
ステンレス ロープフック(W80×P50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロープフック(W80×P50)TAKIGEN(タキゲン)
1,871税込2,058
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)210寸法H(mm)50寸法L1(mm)30許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)8.5寸法L2(mm)30寸法P(mm)50寸法W1(mm)80寸法W2(mm)16表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11858
電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PCエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 ※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約220(ノズル除く)外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)回転数約25,000rpm~約110,000rpm充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間風量調整3段階作動音(dB)約62~約82
AKロック 栃木屋AKロック栃木屋
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器キー番号T210質量(g)39.5回転角度(°)120推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]RoHS指令(10物質対応)対応
大型取手 TAKIGEN(タキゲン)大型取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,627税込3,990
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
トリッパーEE 未来工業トリッパーEE未来工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
EEケーブルの絶縁被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(15 ~ 45mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途EEケーブル用の手動皮むき器です。黄色適合ケーブルサイズ(mm2)高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38/60
ステンレス 大型取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,711税込4,082
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉使用荷重(N)735材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
非常脱出装置付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)非常脱出装置付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)555
ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
13,034税込14,337
1個
当日出荷から6日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
長ねじ自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)長ねじ自在キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から12日以内出荷
K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]配電盤用鍵 盤用マルチキ-コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
8,398税込9,238
1個
当日出荷
12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
長ねじ自在キャスター(ナット付属) TAKIGEN(タキゲン)長ねじ自在キャスター(ナット付属)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
577税込635
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
730税込803
1個
当日出荷から4日以内出荷
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ足自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
729税込802
1個
4日以内出荷
ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)付属品六角ナット寸法H2(mm)14
ステンレス 平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,361税込2,597
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式タジマツール(TJMデザイン)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし