カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
    • 空気清浄機(37)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)(13)
    • 業務用ヒーター/ストーブ(6)
    • 冷房関連用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(410)
    • 油圧バルブ(289)
    • 油圧ポンプ(54)
    • 高圧用管継手(25)
  • 空調・電設資材(37)
    • ルームエアコン(27)
  • 家電(9)
    • エアコンリモコン(7)
  • 厨房用品(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • 制御機器(54)
  • オフィス家具(19)
  • 学童・教育用品(16)
  • 店舗什器・備品(9)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダイキン」の検索結果

793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換フィルター ダイキン工業交換フィルターダイキン工業(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
交換プリーツフィルター ダイキン工業交換プリーツフィルターダイキン工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個(5枚)
当日出荷
対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
加湿フィルター ダイキン工業加湿フィルターダイキン工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウスポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なしモノタロウ
56,980税込62,678
1台
当日出荷
環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー使用場所屋外風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8991質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ハンドル回転式カートリッジガン TRUSCOハンドル回転式カートリッジガンTRUSCO(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
セラムヒート・首振りなし シングルタイプ ダイキン工業セラムヒート・首振りなし シングルタイプダイキン工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
アルミダイカスト製金切鋸 SK11アルミダイカスト製金切鋸SK11(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
ハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズ アズワンハイブリダイゼーションオーブン 本体 HDO-12Hシリーズアズワン
337,000税込370,700
1台
当日出荷
ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω回転速度(min-1[r.p.m])7~40温度設定範囲(℃)室温+5~80温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃)アズワン品番4-2563-01対流方式強制対流方式タイマー99時間59分(1分刻み)温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)
安全マルチ平均台 日本製 DANNO(ダンノ)安全マルチ平均台 日本製DANNO(ダンノ)
13,980税込15,378特価
1セット
当日出荷から26日以内出荷
接続部分が回転する事により組み合わせが無限大に広がります。想像してパズル感覚でルートを作成できるので、想像力が膨らみます、2本から最大6本迄、繋げますのでスペースを問わず遊べます。
材質EVA樹脂発泡体質量(kg)約2.5寸法(cm)Φ20(レール巾10)×108×高さ4
中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅) 城東テクノ中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)城東テクノ
84税込92
1枚ほか
当日出荷
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)
599税込659
1個
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28
キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌 エレコムキーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 洗える(IPX5) メンブレン テンキー付き マルチペアリング(3台) 高耐久設計 抗菌エレコム
6,298税込6,928
1個
当日出荷
日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするBluetooth(R)タイプの防水・抗菌フルキーボードです。
接続方式Bluetooth(R)無線方式キー方式メンブレンキー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、macOS Monterey (12)、 Android11、iOS15、iPad OS15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。接続台数3台通信方式GFSK方式電波周波数2.4GHz帯電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。ホットキー数13キー電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)質量(g)【キーボード本体】約492※電池含まず付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1保証期間1年間対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)適合規格Bluetooth 5.2 Class2電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1年 ※1日8時間のパソコン操作を想定
ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)GAONA(ガオナ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)18材質亜鉛ダイカスト付属品タケノコ使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-17
高度計 ビクセン高度計ビクセン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型コクゴ
479税込527
1個
当日出荷
特長合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
交換プリーツフィルター ダイキン工業交換プリーツフィルターダイキン工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(7枚)
当日出荷
対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
給油口キャップ 大橋産業(BAL)給油口キャップ大橋産業(BAL)
859税込945
1個
当日出荷
ガソリン携行缶 補修部品 アルミダイキャスト製 パッキン付き ガソリン携行缶すべてに対応
材質SPC質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)62×17.5危険物の類別非危険物
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機
469税込516
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
IHテフロンマーブルコート プロタイプ玉子焼 TKGIHテフロンマーブルコート プロタイプ玉子焼TKG
7,298税込8,028
1個
当日出荷
抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層
材質アルミ鋳物仕様IH反応底範囲/155×150適合IH質量(kg)0.84サイズ(cm)20×21外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)225×213×44表面処理マーブルコート板厚(mm)2底面の厚さ(mm)3.5内寸(間口×奥行×深さ)(mm)208×200×37TKG品番9-0060-0501TKG品番(2017)6-0050-0501
エアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付き ELPAエアコンリモコン 汎用 メーカー16社対応 自動メーカー検索機能付きELPA(1件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能 ◇メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 ◇主要メーカー16社対応 ◇0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 ◇設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 ◇電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本(別売) ◇電池持続時間:約12カ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅56×高さ160×厚さ22.5(mm)(最大値) ◇質量:約95g(乾電池除く) ◇対応メーカー:ダイキン シャープ 長府 パナソニック 日立 サンヨー ハイセンス 富士通ゼネラル 東芝 コロナ アイリスオーヤマ 三菱電機 三菱重工 フナイ LG フィフティ厚さ(mm)22.5(最大値)質量(g)約95(乾電池除く)電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)56×160アズワン品番64-9711-47電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
エアコン用リモコン オーム電機エアコン用リモコンオーム電機(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応
質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1人用標準タイプ ダイキン工業スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1人用標準タイプダイキン工業(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03材質エアフィルター:樹脂ネット質量(kg)43風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)電圧(V)(50/60Hz)単相100電源コード(m)プラグ付、長さ2.1冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器力率(50/60Hz)90.2%/96.0%始動電流(A)(50/60Hz)26/24運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
ダイフロイルグリース ダイキン工業ダイフロイルグリースダイキン工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(50g)
当日出荷
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性乳白色使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度220~280増ちょう剤フッ素樹脂基油フッ素オイルアズワン品番6-373-02危険物の類別非危険物不混和ちょう度220~280(at25℃)
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,752税込3,027
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
メガフッカNEO IH対応 フライパン 和平フレイズメガフッカNEO IH対応 フライパン和平フレイズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
鍋としてもフライパンとしても使えるIH対応フライパン。 こびりつきにくいクイックマーブル特殊フッ素樹脂の内面塗装。(食品衛生法適合)金属ヘラOK。 対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)
材質本体/アルミニウム合金 内面、はり底/ステンレス鋼表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装使用上の注意角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。多量の酢・重曹等の酸性・またはアルカリ性のもののご使用は避けて下さい。
エアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応 ELPAエアコンリモコン 汎用 メーカー13社対応ELPA(1件のレビュー)
2,658税込2,924
1個
当日出荷
◇エアコンの主な操作が可能 ◇国内主要メーカー13社対応 ◇紛失防止に役立つリモコンホルダー付属 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き液晶画面 ◇再設定不要のバックアップ機能搭載
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:DC3V 単四形乾電池 2本 ◇電源持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用)※使用頻度により異なります。 ◇外形寸法(約):幅50x高さ155x厚さ23(mm) 【対応メーカー】 ダイキン/シャープ/長府/パナソニック(ナショナル)/サンヨー/日立/東芝/コロナ/富士通ゼネラル/フナイ/LGエレクトロニクス/三菱電機(霧ヶ峰)/三菱重工(ビーバー) ※本機は2015年5月までに発売された機器をもとに開発を行なっておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2015年6月以降に発売された機器についても操作できない場合があります。電源DC3V 単四形乾電池 2本幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
油圧ユニット「エコリッチ」 ダイキン工業油圧ユニット「エコリッチ」ダイキン工業
339,800税込373,780
1台
当日出荷
油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
外形寸法(mm)328×460×484騒音値(dB)60タンク容量18L2018年トラスコ掲載ページ3 0124オイルタンク容量(L)18
スーパーユニット ダイキン工業スーパーユニットダイキン工業
899,800税込989,780
1台
当日出荷
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
429,800税込472,780
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-9849質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×300×236騒音値(dB)74吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
249,800税込274,780
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)25トラスコ品番364-9822質量(kg)25種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
フート ダイキン工業フートダイキン工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
489,800税込538,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21ポンプ容量(cm3/rev)37.7トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7極数(P)4
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 パイロットチェック弁ダイキン工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
ロータパック ダイキン工業ロータパックダイキン工業
389,800税込428,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
ストップ弁 ダイキン工業ストップ弁ダイキン工業
8,598税込9,458
1台
当日出荷
圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。
仕様ストップ弁トラスコ品番138-3132質量(kg)0.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油油流れ方向直線バルブ種類流量制御弁
...