カテゴリ

  • 建築金物(67)
    • 棚ダボ・エンドキャップ(57)
  • 店舗什器・備品(43)
    • ダボ(36)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 電動工具(14)
  • 家電(6)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
差込サイズ(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダボ 5mm」の検索結果

関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製ダボ ハイロジック木製ダボハイロジック(13件のレビュー)
169税込186
1袋(12個)ほか
当日出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質
木工ダボ WAKI(和気産業)木工ダボWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
219税込241
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
119税込131
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5
木ダボ サンフレックス木ダボサンフレックス(9件のレビュー)
949税込1,044
1パック(100個)ほか
当日出荷
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
木ダボ SK(新潟精機)木ダボSK(新潟精機)(30件のレビュー)
329税込362
1パック(40本)ほか
当日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリBEST(ベスト)[金物]
199税込219
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5全長(mm)25
木工ダボ WAKI(和気産業)木工ダボWAKI(和気産業)(19件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
ニッケル差込みダボ ACE(エース)ニッケル差込みダボACE(エース)(8件のレビュー)
169税込186
1パック(8個)
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質仕上ニッケルメッキ
差込ダボ ハイロジック差込ダボハイロジック(4件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具収納棚パーツ・補修部品
材質
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
199税込219
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7
棚ダボ ACE(エース)棚ダボACE(エース)(1件のレビュー)
129税込142
1箱(4個)
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/受け部:プラスチック安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)5サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
棚ダボストッパー付 ACE(エース)棚ダボストッパー付ACE(エース)(18件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
端末キャップ フジテック・ジャパン端末キャップフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
29税込32
1個
4日以内出荷
用途針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。材質軟質塩化ビニール
棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金 ハーフェレ棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金ハーフェレ
3,698税込4,068
1セット(100個)
当日出荷から6日以内出荷
下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
鉄差込ダボGB フジテック・ジャパン鉄差込ダボGBフジテック・ジャパン
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
材質仕上GB
棚ダボハネ付 ACE(エース)棚ダボハネ付ACE(エース)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(4個)
当日出荷
材質径(Φ)4.8安全荷重(kg)(4本)20推奨穴径(mm)(取付サイズ)5仕上ニッケルメッキ
ミカゲ石・石材用ドリル H&Hミカゲ石・石材用ドリルH&H(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
ドリルスタンド スターエムドリルスタンドスターエム(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ストレート差込みダボ ACE(エース)ストレート差込みダボACE(エース)(1件のレビュー)
139税込153
1パック(4個)
当日出荷
材質
棚ダボ 5Φ穴用 アイワ金属棚ダボ 5Φ穴用アイワ金属
109税込120
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
システム32対応 家具などに
材質スチール差込サイズ(Φmm)5穴用
棚ダボ 5Φ穴用 平受け アイワ金属棚ダボ 5Φ穴用 平受けアイワ金属
129税込142
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
システム32対応 家具などに
差込サイズ(Φmm)5穴用
差込ダボ WAKI(和気産業)差込ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。シルバー
棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-323型 Φ5穴用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)差込サイズ(Φmm)5質量(g)3.4耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
木工ダボ WAKI(和気産業)木工ダボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。材質/仕上木材(ブナ)
差込ダボ DB WAKI(和気産業)差込ダボ DBWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
879税込967
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
棚受ダボ ACE(エース)棚受ダボACE(エース)
239税込263
1パック(4個)
当日出荷
差込サイズ(Φmm)5材質亜鉛合金
差込ダボ WAKI(和気産業)差込ダボWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
引込管防水ゴムカバー JAPPY引込管防水ゴムカバーJAPPY
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジックお助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型ハイロジック(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個荷重(kg)(静止安定)80
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(400個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
棚ダボ 差し込みタイプ 得用 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 得用 5×7ミリBEST(ベスト)[金物]
599税込659
1パック(40個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7
No.22-M ダボマーカー 大西工業No.22-M ダボマーカー大西工業(3件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)
当日出荷
対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
材質炭素鋼(S58C)被削材木材RoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボ 差し込みタイプ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
179税込197
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込ダボ(PC) WAKI(和気産業)差込ダボ(PC)WAKI(和気産業)
228税込251
1セット(4組)
当日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。下穴をあけて差し込んで使用。
材質ABS樹脂寸法(mm)5
差込棚受ダボ WAKI(和気産業)差込棚受ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS寸法(mm)5
グラフィックス 9ミリダボ 5・6ミリ硝子(4個入) スリーナイン島野グラフィックス 9ミリダボ 5・6ミリ硝子(4個入)スリーナイン島野
549税込604
1袋(4個)
当日出荷
地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。
適合9mmダボ用材質ポリカーボネート透明タイプ5~6mmガラス用差込サイズ(Φmm)9
ナイロン棚受 WAKI(和気産業)ナイロン棚受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ナイロン差込サイズ(Φmm)5サイズ(号)4
タンク取出金具(ステンレス) ミヤコタンク取出金具(ステンレス)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質ステンレス
差込棚受ダボ WAKI(和気産業)差込棚受ダボWAKI(和気産業)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS寸法(mm)5
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 プラスチック ハーフェレ棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 プラスチックハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(100個)
当日出荷から6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 5mm に差し込み仕様スチールピン付