カテゴリ

  • 安全用品(499)
    • プラスチックチェーン(237)
  • 物流用品(3,870)
    • 雑用チェーン(254)
    • 足場吊りチェーン(10)
  • メカニカル部品(3,615)
    • 標準ローラーチェーン(389)
    • ジョイントリンク(89)
  • バイク部品(3,146)
  • バイク純正部品(2,597)
  • 農業機械(2,289)
  • 自動車純正部品(1,206)
  • 自転車部品(916)
  • 建材・エクステリア(395)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(387)
  • 安全保護具(350)
  • 建築金物(310)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(307)
  • スプレー・オイル・グリス(290)
  • 作業工具(285)
  • 制御機器(262)
  • 安全標識(257)
  • 配管・水廻り設備部材(253)
  • パソコン/周辺機器(221)
  • 電動工具(172)
  • FA担当者のオススメ新商品(132)
  • タイヤ・足回り(124)
  • 店舗什器・備品(123)
  • 電気材料(121)
  • 空調・電設資材(101)
  • オフィス家具(97)
  • 学童・教育用品(96)
  • 防犯用品(95)
  • 自動車補修部品(88)
  • トラック純正部品(87)
  • 測定用品(86)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 作業服(83)
  • カー用品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • 縫製用品(64)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(63)
  • 整備工具・収納(63)
  • 厨房用品(61)
  • 介護用品(60)
  • 事務用品(60)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • 洗剤・除去剤(56)
  • 手袋(53)
  • 完成車(53)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 日用品(47)
  • 機構部品(39)
  • 医療(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 清掃用品(34)
  • 照明(31)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 溶接用品(28)
  • 研磨材(28)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 食品・飲料(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 切削工具(21)
  • 鈑金・塗装(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 保管用品(16)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 農具(12)
  • ヘルスケア(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 家電(9)
  • 防災用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • テープ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ

「チェ-ン」の検索結果

24,297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑用チェーン スチール カットタイプ モノタロウ雑用チェーン スチール カットタイプモノタロウ(29件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチックチェーン ユニットプラスチックチェーンユニット(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(11件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェインリール巻プラスチックチェーンニッサチェイン(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻(15m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン(50m) TRUSCOプラチェーン(50m)TRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
プラスチックチェーン ニッサチェインプラスチックチェーンニッサチェイン(2件のレビュー)
4,988税込5,487
1巻(10m)
当日出荷
資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン長さ(m)10チェーン内寸(mm)23.5×7.0チェーン線径(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)エスコ
2,270税込2,497
1本
欠品中
材質ポリエチレン全長(m)10線径(Φmm)6
プラチェーン(30m) TRUSCOプラチェーン(30m)TRUSCO(7件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(67件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ボールチェーン モノタロウボールチェーンモノタロウ(17件のレビュー)
189税込208
1パック(5本)
当日出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
6.0mmx30m プラスチックチェーン(黄) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)エスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-42B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewagスリングチェーン ダブル(アイタイプ)pewag
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から13日以内出荷
チェーン本数2
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
潤滑スプレー チェーン用 高浸透 モノタロウ潤滑スプレー チェーン用 高浸透モノタロウ(97件のレビュー)
549税込604
1本(180mL)
欠品中
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン寸法(mm)143.6×Φ53質量(g)188.3使用温度範囲(℃)-10~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ボールチェーン ステンレス カットタイプ モノタロウボールチェーン ステンレス カットタイプモノタロウ(18件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
表面処理電解研磨関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25APオレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
ボールチェーンコネクター ニッサチェインボールチェーンコネクターニッサチェイン(7件のレビュー)
489税込538
1パック(25個)ほか
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
チェーンポール用看板 友屋チェーンポール用看板友屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
チェーンポールに差し込むだけでOK
付属品シール2枚付質量(g)320全高(mm)チェーンポールセット時:1045外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×434
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
チェーン刃80TXL-32 マキタチェーン刃80TXL-32マキタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)DID(164件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
チェーン吊り下げ標識 ユニットチェーン吊り下げ標識ユニット(14件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)材質エコユニボード寸法(mm)150×400取付方式穴上2
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用カップリングTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジングゼノア
69税込76
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
チェーンカッター CKタイプ 2列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 2列用KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズKITACO(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種ジョルカブ:AF53全車種ダックス50/70:全車種モンキーR/RT:全車種マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種シャリー50/70:全車種モトラ:全車種APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~APE100:HC07全車種CB50:全車種XE50/75:全車種XL50:全車種XL80:全車種XR80:全車種R&P:全車種ノーティーダックス:全車種
AZチェーンポール ブラスト興業AZチェーンポールブラスト興業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
自転車用チェーンカッター シングルチェーン用 モノタロウ自転車用チェーンカッター シングルチェーン用モノタロウ(175件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用KANA(片山チエン)(49件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
チェーンブラシ モノタロウチェーンブラシモノタロウ(125件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。適合415~630(チェーン)材質PP(毛)、ABS(取っ手)全長(mm)255質量(g)約72
チェーン プラスチック リング付 モノタロウチェーン プラスチック リング付モノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
進入禁止のしるしに。 両端にステンレスリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。材質ポリエチレン長さ(m)2付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)チェーン線径(Φmm)6
チェーンレンチ スーパートング スーパーツールチェーンレンチ スーパートングスーパーツール(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
...