カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 介護用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ツ-120」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つづりひも コクヨつづりひもコクヨ(21件のレビュー)
169税込186
1パック(20本)ほか
当日出荷
日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。長さ(mm)450
ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I アインツワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20Iアインツ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側
ドライブシャフトブーツー12120 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー12120丸一ゴム工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番04438-12190・04438-32250・04438-12201・04438-52050・04438-32231・04438-12181・04438-17172・04438-52062・04427-52700・43448-12120・04438-12280・04427-12120・04428-52460・04438-12170・04427-52680・04438-20132・04428-52330・04438-32162・04428-12340・04438-12410・04438-12130・044メーカーTOYOTA
レモラツール のこ~るニッパー 120mm ミネシマレモラツール のこ~るニッパー 120mmミネシマ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質刃部:高炭素鋼S-50Cグリップ部:エラストマー樹脂質量(g)60サイズ(mm)176×68×18
ツータックパワー 1290-207 寅壱ツータックパワー 1290-207寅壱
2,890税込3,179
1本
4日以内出荷
カーゴポケットもすっきり。 ゆとりのあるツータック仕様。 タフでソフトなポリ綿素材 すぐれた耐久性と吸汗性 上品なソフトツイルの表面感 右側ポケットペン差し付
混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)仕様雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン種別ツータックパンツタイプ吸汗性
ツートン「踏みはずしま線」既製品 ライトオーク 600×300×120~150 シモヤマツートン「踏みはずしま線」既製品 ライトオーク 600×300×120~150シモヤマ
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
視認性効果の加工を施した踏み台
材質天然木集成材ライトオーク耐荷重(kg)100寸法(cm)60×30×12~15
ツートン「踏みはずしま線」既製品 ダークオーク 600×300×120~150 シモヤマツートン「踏みはずしま線」既製品 ダークオーク 600×300×120~150シモヤマ
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
視認性効果の加工を施した踏み台
材質天然木集成材ダークオーク耐荷重(kg)100寸法(cm)60×30×12~15
ドライブシャフトブーツー12010 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー12010丸一ゴム工業
999税込1,099
1個
6日以内出荷
主な適合純正品番43448-12020・04438-12010・04438-12011・43448-12020-AメーカーTOYOTA
充電自動変速ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電自動変速ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。 急なロックで自動停止するロック保護付。 木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。 優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)14.4ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)バッテリーLSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)199×254×62質量(kg)2.3(バッテリー装着時)防塵防水性能IP56仕様Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS回転数(min-1[回/分])(Auto)高速/160~1400、低速/60~400
ドライブシャフトブーツー12050 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー12050丸一ゴム工業
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
主な適合純正品番04438-32011・04438-17031・43448-32020・04438-12060・43448-32010・04438-12050メーカーTOYOTA