カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(25)
    • 漁業用ロープ/撚糸(4)
  • 農業・園芸資材(11)
    • ネット(2)
    • 接木(2)
    • 誘引(1)
  • 梱包用品(10)
    • PPロープ(1)
    • KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ(2)
    • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(2)
    • PPひも(2)
    • PEロープ(2)
    • PEひも・平テープ(1)
  • 自動車純正部品(34)
  • 制御機器(31)
  • 卓上消耗品(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 厨房用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 完成車(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トワイン」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農家のひもシリーズ 誘引ひも 宮島化学工業農家のひもシリーズ 誘引ひも宮島化学工業(25件のレビュー)
419税込461
1巻
欠品中
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適虫が付きにくいと言われている特殊色
ポリビニロントワイン2kg巻 愛和産業ポリビニロントワイン2kg巻愛和産業
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワインポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用質量(kg/巻)2RoHS指令(10物質対応)対応
サンライン誘引紐 宇部エクシモサンライン誘引紐宇部エクシモ(41件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
欠品中
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレングレー
PE補修糸 ユタカメイクPE補修糸ユタカメイク(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
養生ロープ ユタカメイク養生ロープユタカメイク(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ポリエチレンにポリエステルを混ぜ作業性の良いロープです。
用途農園芸、一般荷造りトラスコ品番794-6147質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
PE補修糸黒 ユタカメイクPE補修糸黒ユタカメイク(11件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
PP木起こし・誘引ロープ 1.5kgトワイン巻 まつうら工業PP木起こし・誘引ロープ 1.5kgトワイン巻まつうら工業
2,198税込2,418
1巻
9日以内出荷
軽くて強度がある多用途ロープです。 PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。
用途木起こしや雪吊りロープとして。果樹やツルもの植物の誘引ひもに。各種結束・荷造りひもとして。引張強度(kN[kgf])約0.9(90)
PVロープ TRUSCOPVロープTRUSCO(8件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストンワイヤレスHDMI to HDMIプリンストン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI接続台数1伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ケーブル用呼び線 日本緑十字社ケーブル用呼び線日本緑十字社(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
ケーブルを通す呼び線です。トワイン巻なので、最後まで縺れにくくなっています。本来の使い方以外にも、いろいろとご利用いただけます。
ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストンワイヤレスUSB-C to HDMIプリンストン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
仮止めクリップ Clover(クロバー)仮止めクリップClover(クロバー)(15件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
超小型 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM超小型 特定小電力トランシーバーFIRSTCOM
4,798税込5,278
1個
当日出荷
信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー手のひらサイズなのに高機能!総務省技術基準適合品、免許/資格不要 手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。 手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。 従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。 充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。 見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。 ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
種類特定小電力電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)電波形式F3E/F2D送信出力10mW受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪充電時間約1時間30分使用時間(時間)約18使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)質量(g)約52(電池込み)
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用SOFT99(36件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
インデックスバスケットワイドⅡ 和泉化成インデックスバスケットワイドⅡ和泉化成(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73材質ポリプロピレン質量(g)約185
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用モノタロウ(11件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
パンチトワイン(PPトワイン) 愛和産業パンチトワイン(PPトワイン)愛和産業
5,998税込6,598
1巻
5日以内出荷
ポリプロピレンフィルム製で非常に軽量で水に浮きますライトグリーンで目立つため網の確認がしやすくなります
用途刺網用フロートロープライトグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトワイヤレスマイク オールインワン BOYAコンパクトワイヤレスマイク オールインワンBOYA
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。
セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時)出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子連続使用時間トランスミッター:約10時間、レシーバー:約6時間充電時間約1.5時間サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。
付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
グリーン補修糸 三友グリーン補修糸三友(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
グリーンネットの補修専用ロープです。
用途園芸、農業、ゴルフネットの補修など
SLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパー PIAASLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパーPIAA
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムには特殊コーティングを施した最高品質シリコンゴムを採用し、撥水皮膜を形成します。ガラス撥水コーティング施工車にも使用可能です。
誘引結束ソフトワイヤー SunGarden誘引結束ソフトワイヤーSunGarden(6件のレビュー)
349税込384
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!繰り返し使えて経済的お好みの長さにカットできます。
用途つる・茎の誘引に支柱の結束・固定に材質亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング
5PC使い捨てトレイライナー ROLLINGDOG5PC使い捨てトレイライナーROLLINGDOG
829税込912
1パック
7日以内出荷
5PC使い捨てトレイライナー*サイズ:9インチ(23cm)。*薄い半透明の使い捨てライナー。*ロットワイラートレイ#20107で使用します。
20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 かご LEDライト ワイヤーロック MF209 MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 かご LEDライト ワイヤーロック MF209MYPALLAS
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式幅(mm)1460高さ(mm)1020備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他奥行(mm)560本体質量(kg)約17.5適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)700~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870変速段数6段階
16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズMYPALLAS
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
ハイクレロープ 愛和産業ハイクレロープ愛和産業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)グレー/白長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
SLIMVOGUE スリムヴォーグ グラファイトワイパー PIAASLIMVOGUE スリムヴォーグ グラファイトワイパーPIAA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムは高品質天然ゴムを採用し、ゴム表面に摩擦抵抗を軽減する「グラファイト粒子(黒鉛)」をコーティング。静粛性に優れ、不快な音やビビりのないスムーズな払拭を発揮します。
ベニヤ ハガキ判 150x100x4 アーテック[学校教材・教育玩具]ベニヤ ハガキ判 150x100x4アーテック[学校教材・教育玩具]
73税込80
1個
当日出荷
ホルムアルデヒドを完全に排除した接着剤使用の安全ベニヤです。ベニヤは木目を交互に重ねて貼り合わせたものです。薄くても反りがなく版画や工作に広く用いられます。 着色しやすい両面しなベニヤです。児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」・ホルムアルデヒドは建材市場等で「シックハウス症候群」の一因とされ、国会でも法案化が検討されております。児童の健康などを考慮して、安全版画しなベニヤのご使用をお勧めします。材質:表面シナ,芯材ポプラ。サイズ:150×100×4mm。セット内容:■ベニヤの別寸のご注文承ります。別途見積 ■色調…淡い黄白色 ■肌目…密・光沢なし
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質表面シナ、芯材ポプラ寸法(mm)150×100×4サイズハガキ判質量(g)約29内容版画・彫刻刀科目図工
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫 ヘッドが回転するため操作性が抜群 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造 ウェーブキーは安心の3本付属
迷彩付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)スパンエステル 田中専商店手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)スパンエステル田中専商店(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1袋(10個)
欠品中
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE StarTech.comUSB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbEStarTech.com
5,598税込6,158
1個
当日出荷
USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ
用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
(89423)リテーナ; ボール ジヨイント,フロント ワイ いすゞ自動車(89423)リテーナ; ボール ジヨイント,フロント ワイいすゞ自動車
489税込538
1個
当日出荷
Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム)Platinum フラットシリコングラファイトワイパーAQUA DREAM(アクアドリーム)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌日出荷
運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。※当商品は国産車向けの仕様となります。撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。トップロック形状サイドUフック形状
用途フロントガラス用ワイパーブレード取付方式Uクリップ 9×3商品タイプ撥水
ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm 萩原ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm萩原
9,998税込10,998
1台(1台)
翌々日出荷
これひとつでスッキリ収納ハンガーラック。ハンガーポールや引き出しで衣類周りやちょっとした小物が収納可能です。S字フックや引き出しストッパーキャスターが付いているのも嬉しいポイント。カラーはブラウンとホワイトの2色からお選びいただけます。
用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチール、引出:ポリエステル・不織布・ハードボード備考組立式/キャスター付(内2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×40×155
ポリエチレンロープ まつうら工業ポリエチレンロープまつうら工業
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から10日以内出荷
農資材向け大巻タイプ
用途各種ネットの補助や張りロープに
フロストワインバッグ 伊藤忠リーテイルリンクフロストワインバッグ伊藤忠リーテイルリンク(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(30枚)ほか
当日出荷
底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)半透明
手動ネギ平 千葉工業所手動ネギ平千葉工業所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM質量(kg)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360TKG品番9-0672-0501TKG品番(2017)6-0594-0501
かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入りPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(1個)
欠品中
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39