27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(2巻)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛和産業ポリビニロントワイン2kg巻
エコ商品
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用 質量(kg/巻)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルム製で非常に軽量で水に浮きます。ライトグリーンで目立つため網の確認がしやすくなります
用途刺網用フロートロープ ライトグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンにポリエステルを混ぜ作業性の良いロープです。
用途農園芸、一般荷造り トラスコ品番794-6147 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
欠品中

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラダンのヤマコー脚付 卓上簡易パーテーション
エコ商品
付属の脚パーツをパネルに取り付けるだけの簡単卓上パーテーションです。工具もネジも必要なく組み立てられます。発泡プラスチック製なので軽くて設置も楽々、汚れたら水拭きできます。 使わないときは脚をはずして平にできるので、複数あっても重ねて収納できます。デスク周り、食堂やレストラン、ご自宅など、簡易仕切りとして活躍します。白色で透けないので、リモートワークやオンライン授業での目隠しにも!軽いのでお子様も運びやすいです。
用途デスクやテーブルの卓上仕切りに。透けないので自習用や目隠しにも使えます 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×180×600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
設置方式天吊り フォーマット形式アスペクトフリー 生地ウルトラHDホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.04MB)
1台
57,980 税込63,778
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

信越工業PPベーラートワイン
エコ商品
牧草梱包用PPひも
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越工業PPロールベーラートワイン
エコ商品
牧草梱包用PPひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)3100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg。簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔。冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供。効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 500kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
仕様最大抵抗 = 2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

QNAPQNAP 10GbEスイッチ
エコ商品
QNAP QSW-M3212R-8S4T SMB/SOHO高速ネットワーク用ハーフワイドラックマウント・フル10GbE L2マネージドスイッチ。QSW-M3212R-8S4Tは、8つの10GbE SFP+ ポートと4つの10GbE RJ45ポートを備えたハーフワイドラックマウントマネージドスイッチです。様々なインタフェースを持つ10GbEネットワークデバイスを接続するための増設ポートを、リーズナブルな価格でSMBおよびSOHOユーザーに提供します。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能をサポートするQSW-M3212R-8S4Tは、高速ネットワーク環境での柔軟な導入を可能にし、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3212R-8S4T は、スペースを取ることなく作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3212R-8S4Tは台湾製 (MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●10GbE BASE-T (RJ45):4●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit 質量(kg)(総):2.19(正味):1.48 タイプ管理:Webマネージド ポート数12 スイッチ320Gbps 適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5 最大消費電力(W)80 相対湿度5%~95% 非結露 保証期間2 年 LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス 入力電源AC クラス電磁準拠:クラスA ファンPWM VAPOベアリングファン x 2 インターフェイス管理:Web ジャンボフレーム9K 入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI ポート管理:1 x 1GbE RJ45 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) コンソールRJ45 ボタン仕様リセットボタン
1台
129,800 税込142,780
23日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 43 → 160 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 72 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 20WIR。ロードレギュレーション = ±0.5%。最高温度 = +85℃。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1、EN50155. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 73 ℃超での電力ディレーティングは4.5 %/K 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIRシリーズ. 20 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧を備えた、2インチ x 1インチの小型設計です。 これらの20 W DC/DCコンバータモジュールは、EN50155認定済みなので、鉄道や運送の用途に最適です。 これらのDC/DCコンバータは、最小負荷時に低入力電流の性能を示すので、バッテリ駆動のシステムに最適です。 これらのDC/DCコンバータの他の代表的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信、データ通信、産業用制御システム、測定機器などがあります。. 2インチ x 1インチ、業界標準フットプリントの金属パッケージ 最大160 V dcの超ワイド4:1入力電圧範囲 出力電圧調整可能 最小負荷不要 リモートオン / オフ 保護: 過電圧(シングル出力モデル)、低電圧ロックアウト、短絡 最大89 %の高電力効率 熱衝撃と振動に対する耐性はEN61373に適合 鉄道用途でEN50155認定 EMC: 外部コンポーネントなし(24 / 48 Vinモデルのみ)でEN55022クラスBに適合 EMC: 外部コンポーネントなし(110 Vinモデル)でEN55022クラスBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷